DAYTON 범용 모터, 완전 밀폐형 비환기형
스타일 | 모델 | 모터 샤프트 설계 | 효율성 그룹 | Frame | 모터 열 보호 | 설치 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3N854 | 평면 | 고효율 | 48 | 없음 | Base | 3450 | 70.3% | 9 11 / 16 " | ₩ 434,402 | |
B | 3N349 | 평면 | 효율적인 에너지 | 48 | 없음 | Base | 1725 | 68.9% | 9 13 / 16 " | ₩ 500,832 | |
B | 3N350 | 평면 | 효율적인 에너지 | 48 | 없음 | Base | 1725 | 68.9% | 9 9 / 16 " | ₩ 612,815 | |
C | 5우케9 | 평면 | - | 48 | Manual | Base | 3450 | 73.0% | 11.5 " | ₩ 372,470 | |
D | 6K481 | 평면 | - | 48 | 자동차 | Base | 3450 | 60.00% | 10.375 " | ₩ 431,217 | |
C | 6K482 | 평면 | - | 48 | 자동차 | Base | 3450 | - | 10.437 " | ₩ 475,965 | |
E | 2N863 | 건이 있는 | 고효율 | 56 | 없음 | Base | 1725 | 62.0% | 10 " | ₩ 407,067 | |
B | 3N694 | 건이 있는 | 효율적인 에너지 | 56 | 없음 | Base | 1725 | 75.1% | 9.75 " | ₩ 701,487 | |
F | 3N695 | 건이 있는 | 효율적인 에너지 | 56 | 없음 | Base | 1725 | 80.0% | 10.375 " | ₩ 601,632 | |
G | 3N696 | 건이 있는 | 효율적인 에너지 | 56 | 없음 | Base | 1725 | 89.8% | 11.437 " | ₩ 572,635 | |
H | 5GD53 | 건이 있는 | - | 56C | 없음 | 페이스메이크업 | 1725 | - | 9 15 / 16 " | ₩ 410,427 | |
I | 5GD55 | 건이 있는 | - | 56C | 없음 | 페이스메이크업 | 3460 | 69.2% | 9 13 / 16 " | ₩ 428,872 | |
J | 6K181 | 건이 있는 | - | 56C | 자동차 | 페이스메이크업 | 3450 | 60% | 10.25 " | ₩ 482,580 |
범용 모터, 완전 밀폐형, 비환기형
Dayton 범용 모터는 온수기, 펌프, 오븐 및 오프로드 전동 장비에 사용됩니다. 이 모터는 구조적 강성 및 내식성을 위해 강철 프레임을 특징으로 하며 낮은 회전 마찰을 위한 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 최대 3460 rpm의 속도를 제공하고 쉽게 설치할 수 있도록 전면/베이스 장착이 가능합니다. 이 TENV 모터는 89.8%의 최대 효율을 제공하며 1/4, 1/3, 1/2, 1/6 및 3/4 hp 변형으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 릴레이 액세서리
- 진공 포장기
- 환기 된 지붕 연석
- 분할 플랜지 키트
- 체인 커플 링
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 기계 유체
- 가전 제품
- 연료 및 오일 이송 펌프
- 유압 여과기
- YOUNG BROS. STAMP WORKS 라운드 도트 핸드 스탬프
- ERICSON 항균 표준 덮개 형 방수 잠금 커넥터
- APPROVED VENDOR 분리기 팬, 황동
- BROAN NUTONE 울트라 그린 모션 감지 시리즈, 욕실 팬
- BURNDY YSEH 시리즈 맞대기 접합
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 250마이크론, 바이톤 씰
- DORMONT 30C 안전 실드 시리즈 노란색 코팅 스테인레스 스틸 가스 커넥터
- SPEARS VALVES PVC 일정 40 피팅 감소 암 어댑터
- Cementex USA 코트 및 오버팬츠 팬 키트, 40 Cal.