DAYTON 5UKE9 범용 모터 탄소강 Tenv 1/2 Hp 3450 Rpm 48
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
Frame | 48 |
프레임 재질 | 강철 |
완전 부하 암페어 | 6.5 / 3.5-3.4 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 10 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 일반 응용 |
모터 디자인 | 커패시터 시작 |
모터 인클로저 설계 | 완전 밀폐형 비 환기 |
모터 장착 위치 | 모든 각도 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | 평면 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | Manual |
설치 | Base |
명판 RPM | 3450 |
공칭 효율성 | 73.0% |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 11.5 " |
상 | 1 |
회전 | CW / CCW |
RPM 그룹 | 3001-3600 |
RPM 범위 | 3001-3600 |
서비스 요인 | 1.00 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
축 길이 | 1.5 " |
전압 | 115 / 208-230 |
품질 보증 | 1 년 |
선박 중량 (kg) | 12.8 |
선박 높이 (cm) | 25.91 |
선박 길이 (cm) | 39.88 |
선박 폭 (cm) | 28.45 |
HS 코드 | 8501404040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 모터 샤프트 설계 | 효율성 그룹 | Frame | 모터 열 보호 | 설치 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2N863 | 건이 있는 | 고효율 | 56 | 없음 | Base | 1725 | 62.0% | 10 " | ₩ 407,172 | ||
3N349 | 평면 | 효율적인 에너지 | 48 | 없음 | Base | 1725 | 68.9% | 9 13 / 16 " | ₩ 474,617 | ||
3N350 | 평면 | 효율적인 에너지 | 48 | 없음 | Base | 1725 | 68.9% | 9 9 / 16 " | ₩ 614,880 | ||
3N694 | 건이 있는 | 효율적인 에너지 | 56 | 없음 | Base | 1725 | 75.1% | 9.75 " | ₩ 784,507 | ||
3N695 | 건이 있는 | 효율적인 에너지 | 56 | 없음 | Base | 1725 | 80.0% | 10.375 " | ₩ 569,012 | ||
3N696 | 건이 있는 | 효율적인 에너지 | 56 | 없음 | Base | 1725 | 89.8% | 11.437 " | ₩ 609,245 | ||
3N854 | 평면 | 고효율 | 48 | 없음 | Base | 3450 | 70.3% | 9 11 / 16 " | ₩ 498,382 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.