DAYTON 통풍이되지 않는 지붕 연석
지붕 연석, 조절 가능, 환기되지 않음
Dayton 비환기 지붕 연석은 환풍기, 연석 및 지붕 개구부 사이의 호환성을 만들기 위해 평평한 지붕의 팬 또는 환풍기를 지원합니다. 이 장치는 18 게이지 아연 도금 강철 구조를 특징으로 하며 팬과 함께 사용되어 누수 방지 밀봉을 만듭니다. 최대 6인치의 단열재가 있는 평평한 지붕 데크에 이상적입니다.
Dayton 비환기 지붕 연석은 환풍기, 연석 및 지붕 개구부 사이의 호환성을 만들기 위해 평평한 지붕의 팬 또는 환풍기를 지원합니다. 이 장치는 18 게이지 아연 도금 강철 구조를 특징으로 하며 팬과 함께 사용되어 누수 방지 밀봉을 만듭니다. 최대 6인치의 단열재가 있는 평평한 지붕 데크에 이상적입니다.
지붕 연석, 고정, 환기되지 않음
Dayton 지붕 연석은 환기구와 연석을 연결하도록 설계되었습니다. 18게이지 아연도금강 구조로 되어 있어 누수 방지 및 장착이 용이한 디자인을 제공합니다. 견고한 지붕 재료가 있는 평평한 비절연 지붕 데크에 적합합니다. 이 지붕 연석에는 댐퍼 트레이가 포함되어 있으며 15에서 50.5인치 범위의 외경으로 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
Dayton 지붕 연석은 환기구와 연석을 연결하도록 설계되었습니다. 18게이지 아연도금강 구조로 되어 있어 누수 방지 및 장착이 용이한 디자인을 제공합니다. 견고한 지붕 재료가 있는 평평한 비절연 지붕 데크에 적합합니다. 이 지붕 연석에는 댐퍼 트레이가 포함되어 있으며 15에서 50.5인치 범위의 외경으로 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
지붕 연석 고정, 통풍 없음
Dayton 비환기 지붕 연석은 평평한 지붕의 팬 또는 환풍기를 지원하여 산업 및 상업용 건물의 환풍기, 연석 및 지붕 개구부 사이의 호환성을 제공합니다. 이 연석은 18 게이지 아연도금강으로 만들어지며 최대 6인치의 단열재가 있는 플랫 룸 데크용 누수 방지 실을 만들기 위해 조립식으로 제작됩니다. 여기에는 백드래프트 댐퍼를 쉽게 설치할 수 있도록 연석 내부에 장착되는 댐퍼 트레이가 포함됩니다.
Dayton 비환기 지붕 연석은 평평한 지붕의 팬 또는 환풍기를 지원하여 산업 및 상업용 건물의 환풍기, 연석 및 지붕 개구부 사이의 호환성을 제공합니다. 이 연석은 18 게이지 아연도금강으로 만들어지며 최대 6인치의 단열재가 있는 플랫 룸 데크용 누수 방지 실을 만들기 위해 조립식으로 제작됩니다. 여기에는 백드래프트 댐퍼를 쉽게 설치할 수 있도록 연석 내부에 장착되는 댐퍼 트레이가 포함됩니다.
지붕 연석 고정 비 통풍 40 인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
24Y860 | AB7ZZV | ₩ 799,505 |
더 알아보기
- 전기 도구
- 마감 용품
- 실험실 기기
- 유압 여과기
- 와이어 천
- 에어 니 블러 및 가위
- 프로그레시브 캐비티 펌프
- 유압 피스톤 펌프
- 업라이트 집수 펌프
- 킬른 모터
- DAYTON Dayton 고정 공기 순환기
- PARKER 너트 어셈블리
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 상용 등급 데코레이터 리셉터클(분리된 접지 포함)
- HASSAY SAVAGE CO. 1/4 셋업 플러그
- BUYERS PRODUCTS 메쉬 타프 / 하드웨어 키트
- DIXON 단일 갤로 나지 차단 노즐
- SUPER-STRUT B100 시리즈 스프링 너트
- ACME ELECTRIC DM 시리즈 슬림라인 단상 DIN 레일 전원 공급 장치
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, CSRS 단일 감속 감속기
- ZURN 아쿠아 플러시 자동 플러시 밸브