DAYTON 다이렉트 드라이브 축 다운 블라스트 인공 호흡기
다이렉트 드라이브 축 다운 블라스트 인공 호흡기
Dayton 다이렉트 드라이브 축류 환기 장치는 낮거나 중간 정도의 정압에서 신선한 공기를 안정적으로 배출하거나 공급합니다. 이 배기 팬은 모터 엔클로저의 NEMA 1 정션 박스와 함께 제공되며 동력 환풍기에 대해 UL-705에 등재되었습니다. 스펀 알루미늄 구조와 바람막이에 압연 비드가 있어 견고함과 안정성을 제공하여 편안하게 들어 올리고 움직일 수 있습니다. 1상 및 3상 모터 옵션으로 제공되는 다양한 인공호흡기 중에서 선택하십시오.
Dayton 다이렉트 드라이브 축류 환기 장치는 낮거나 중간 정도의 정압에서 신선한 공기를 안정적으로 배출하거나 공급합니다. 이 배기 팬은 모터 엔클로저의 NEMA 1 정션 박스와 함께 제공되며 동력 환풍기에 대해 UL-705에 등재되었습니다. 스펀 알루미늄 구조와 바람막이에 압연 비드가 있어 견고함과 안정성을 제공하여 편안하게 들어 올리고 움직일 수 있습니다. 1상 및 3상 모터 옵션으로 제공되는 다양한 인공호흡기 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | CFM @ 0.500 인치 SP | 기본 높이 | 베이스 길이 | CFM @ 0.625 인치 SP | CFM @ 0.750 인치 SP | CFM @ 0.875 인치 SP | CFM @ 1.000 인치 SP | 맥스. BHP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4 년 | ₩1,515,500 | |||||||||
A | 4 년 | ₩1,402,782 | |||||||||
A | 4 년 | ₩2,078,300 | |||||||||
A | 4 년 | ₩2,442,597 | |||||||||
A | 4 년 | ₩2,140,390 | |||||||||
A | 4 년 | ₩3,395,000 | |||||||||
A | 4 년 | ₩2,477,457 | |||||||||
A | 6KWP0 | ₩2,425,465 | |||||||||
A | 4 년 | ₩3,671,202 | |||||||||
A | 4 년 | ₩2,681,227 | |||||||||
A | 6KWP2 | ₩2,935,310 | |||||||||
A | 4 년 | ₩3,006,150 | |||||||||
A | 4 년 | ₩4,134,550 | |||||||||
A | 6KWP4 | ₩4,179,472 | |||||||||
A | 4 년 | ₩3,697,977 | |||||||||
A | 6KWP3 | ₩3,645,337 |
다이렉트 드라이브 액시얼 배기 환풍기
Dayton 인공호흡기는 낮거나 중간 정도의 정압에서 안정적인 공기 배출이 필요한 조건을 위해 제조됩니다. 그들은 안정성과 운반의 용이성을 위해 완전히 압연된 배플 비드, 주입구, 아연 도금된 벤츄리 및 지지대로 구성됩니다. 이 배기 팬은 UL-705에 등재되었으며 모터 인클로저에 NEMA 1 정션 박스와 함께 제공됩니다. 19, 22, 26, 30 및 34인치 너비로 제공되는 다양한 인공호흡기 중에서 선택하십시오.
Dayton 인공호흡기는 낮거나 중간 정도의 정압에서 안정적인 공기 배출이 필요한 조건을 위해 제조됩니다. 그들은 안정성과 운반의 용이성을 위해 완전히 압연된 배플 비드, 주입구, 아연 도금된 벤츄리 및 지지대로 구성됩니다. 이 배기 팬은 UL-705에 등재되었으며 모터 인클로저에 NEMA 1 정션 박스와 함께 제공됩니다. 19, 22, 26, 30 및 34인치 너비로 제공되는 다양한 인공호흡기 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | CFM @ 0.500 인치 SP | 기본 높이 | 베이스 길이 | CFM @ 0.625 인치 SP | CFM @ 0.750 인치 SP | CFM @ 0.875 인치 SP | CFM @ 1.000 인치 SP | CFM @ 1.250 인치 SP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 39FV53 | ₩2,104,060 | |||||||||
A | 4 년 | ₩1,401,995 | |||||||||
A | 39FV54 | ₩2,196,757 | |||||||||
A | 39FV56 | ₩2,586,062 | |||||||||
A | 39FV55 | ₩2,836,365 | |||||||||
A | 4 년 | ₩1,112,300 | |||||||||
A | 4 년 | ₩2,073,925 | |||||||||
A | 4 년 | ₩1,402,782 | |||||||||
A | 4 년 | ₩2,071,597 | |||||||||
A | 4 년 | ₩2,656,797 | |||||||||
A | 4 년 | ₩2,057,772 | |||||||||
A | 4 년 | ₩3,312,575 | |||||||||
A | 4 년 | ₩2,142,210 | |||||||||
A | 4 년 | ₩3,750,582 | |||||||||
A | 4 년 | ₩2,849,472 | |||||||||
A | 6KWN7 | ₩2,903,372 | |||||||||
A | 4 년 | ₩4,134,287 | |||||||||
A | 6KWN9 | ₩4,149,600 | |||||||||
A | 4 년 | ₩3,605,700 | |||||||||
A | 6KWN8 | ₩3,630,357 |
더 알아보기
- 유압시스템 구성품
- 스크루드라이버 및 너트드라이버
- 압력/온도제어밸브
- 인간 공학
- 토질 테스터
- 가로등 연결 끊김
- 발판
- 도어 에지 가드
- 윤활 펌프
- 티 컵 파이프 리프터 용 리프팅 슬링
- DAYTON 코팅/비코팅 케이블, 3/16인치
- ULTRA-DEX USA 상단 노치, 왼손 초경 인서트
- BANJO FITTINGS 짧은 니플, 폴리 프로필렌
- KETT TOOLS 편심 어셈블리
- SPEARS VALVES PVC 제작 확장 조인트, EPDM O-링
- EATON 아크 실드
- CONDOR 정적 분산 러너
- ELOBAU 핑거팁 조이스틱
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E20 크기, CDND 웜/웜 이중 감속 감속기
- REGAL 코발트 엔드밀, 싱글 엔드, HSS, CC, 5날, TiALN