DAYTON 코팅/비코팅 케이블, 3/16인치
스타일 | 모델 | 케이블 크기 | 코팅 재료 | 길이 | 자재 | 외부 Dia. | 스트랜드 유형 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 33RF65 | 1 / 8 " | 투명 비닐 | 50ft. | 302 / 304 스테인레스 스틸 | 3 / 16 " | 7 x 19 | 352의 파운드 | ₩ 68,670 | |
A | 33RF63 | 1 / 8 " | 투명 비닐 | 25ft. | 302 / 304 스테인레스 스틸 | 3 / 16 " | 7 x 19 | 352의 파운드 | ₩ 75,302 | |
B | 33 년 52 월 | 3 / 16 " | - | 50ft. | 아연 도금 강판 | - | 7 x 19 | 840의 파운드 | ₩ 60,847 | |
C | 33RG46 | 3 / 16 " | 주황색 비닐 재킷 | 500ft. | 아연 도금 강판 | 1 / 4 " | 7 x 7 | 740의 파운드 | ₩ 557,392 | |
A | 33RF88 | 3 / 16 " | 투명 비닐 | 250ft. | 아연 도금 강판 | 5 / 16 " | 7 x 19 | 840의 파운드 | ₩ 403,287 | |
A | 33RF89 | 3 / 16 " | 투명 비닐 | 500ft. | 아연 도금 강판 | 5 / 16 " | 7 x 19 | 840의 파운드 | ₩ 462,315 | |
C | 33RG45 | 3 / 16 " | 주황색 비닐 재킷 | 250ft. | 아연 도금 강판 | 1 / 4 " | 7 x 7 | 740의 파운드 | ₩ 298,445 | |
D | 33RG97 | 3 / 16 " | - | 250ft. | 304 스테인레스 스틸 | - | 19 x 7 | 660 파운드 | ₩ 1,045,940 | |
B | 33 년 50 월 | 3 / 16 " | - | 50ft. | 아연 도금 강판 | - | 1 x 19 | 940의 파운드 | ₩ 90,125 |
코팅/비코팅 케이블, 3/16인치
Dayton 케이블은 계류 또는 견인 작업에서 무거운 하중이나 장비를 견인하기 위해 수동 또는 전기 윈치와 함께 사용됩니다. 이 케이블은 302/304 스테인리스강 또는 아연도금강 구조로 되어 있어 내구성과 우수한 내식성을 제공합니다. 견고한 프레임은 반복 사용 시 구부러지거나 꼬이는 것을 방지하고 오래 지속되는 성능을 위해 케이블의 강도를 유지합니다. 나일론, 투명 비닐 및 주황색 비닐 코팅 옵션으로 제공되는 다양한 케이블 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 물 및 증기 보일러
- 달아서 디스펜서
- 빔 클램프
- 토양 코어 샘플링 키트
- 벽걸이 형 개폐식 장벽
- 펌프 모터
- 싱크대/급수대
- 밀링 공구
- 연기 추출기 및 액세서리
- 구색
- APPROVED VENDOR 국자
- COPE 수평 엘보, 90도
- HOBART 엔진 구동 용접기
- OIL SAFE 유체 ID 레이블
- GUARDAIR 짧은 방아쇠, 에어건
- SPEARS VALVES 네오프렌 개스킷이 있는 CPVC 새 스타일 탱크 어댑터, 소켓 x SR Fipt SS 고리
- EATON E50 헤비 듀티 리미트 스위치
- MARTIN SPROCKET QD 부쉬형 고토크 스프로킷 8MM 벨트 피치
- HUMBOLDT 무수은 Blue-Spirit 인증 온도계
- ROMOLD 다기능 시리즈 PVC 봉쇄 번들 베이스 매트