항목 | 케이블 |
케이블 크기 | 3 / 16 " |
코팅 재료 | 투명 비닐 |
길이 | 500ft. |
자재 | 아연 도금 강판 |
외부 Dia. | 5 / 16 " |
스풀 폭 | 6-1 / 4 " |
스트랜드 유형 | 7 x 19 |
작업 부하 제한 | 840의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 23.13 |
선박 높이 (cm) | 16 |
선박 길이 (cm) | 35 |
선박 폭 (cm) | 22 |
HS 코드 | 7312103074 |
프로덕트 | 모델 | 케이블 크기 | 코팅 재료 | 길이 | 자재 | 외부 Dia. | 스트랜드 유형 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33RF63 | 1 / 8 " | 투명 비닐 | 25ft. | 302 / 304 스테인레스 스틸 | 3 / 16 " | 7 x 19 | 352의 파운드 | ₩ 79,327 | ||
33RF65 | 1 / 8 " | 투명 비닐 | 50ft. | 302 / 304 스테인레스 스틸 | 3 / 16 " | 7 x 19 | 352의 파운드 | ₩ 76,212 | ||
33RF88 | 3 / 16 " | 투명 비닐 | 250ft. | 아연 도금 강판 | 5 / 16 " | 7 x 19 | 840의 파운드 | ₩ 447,615 | ||
33RG45 | 3 / 16 " | 주황색 비닐 재킷 | 250ft. | 아연 도금 강판 | 1 / 4 " | 7 x 7 | 740의 파운드 | ₩ 331,240 | ||
33RG46 | 3 / 16 " | 주황색 비닐 재킷 | 500ft. | 아연 도금 강판 | 1 / 4 " | 7 x 7 | 740의 파운드 | ₩ 618,642 | ||
33RG97 | 3 / 16 " | - | 250ft. | 304 스테인레스 스틸 | - | 19 x 7 | 660 파운드 | ₩ 1,160,880 | ||
33 년 50 월 | 3 / 16 " | - | 50ft. | 아연 도금 강판 | - | 1 x 19 | 940의 파운드 | ₩ 95,077 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.