ELOBAU 핑거팁 조이스틱
필터
케이블 길이: 0.3 m , 케이스 재질: 폴리 부틸 렌 테레 프탈레이트 , 소비 전류: 15 mA , 현재 인출: 15 mA , 고정 유형: 위에서 망했다 , 하우징 재질: PBT , IP 등급: IP67 , 최대 10V에서의 부하 저항: 250 옴 , 최대 30V에서의 부하 저항: 1250 옴 , 최대. 지정된 길이로 로드: X축 및 Y축 50mm/150N , 최대. 출력 신호: 4.5V DC , 최대. 보관 온도: 85도 씨 , 분. 부하 저항: 20000 옴 , 분. 출력 신호: 0.5V DC , 분. 보관 온도: -40도 씨 , 장착 유형: 위에서 망했다 , 출력 수: 1 , 작동 각도: -20도 +20도까지 , 출력: 1 , 출력 신호: 아날로그 , 출력 신호 최대: 20 mA , 출력 신호 최소: 4 mA , 극성 반전 보호: 가능 , 작동 유형: 단축
스타일 | 모델 | 최소 작동 전압 | 작동 유형 | 커넥터 타입 | 출력 신호 중심 위치/영점 위치 | 샤프트 재질 | Technology | 각반 재질 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JFTA6C000BKK0001 | 4.5V DC | 다축 | 미니핏 주니어 | 2.5V DC | 스테인리스 강 | 홀 | NBR | 밑에서부터 | ₩ 391,916 | RFQ
|
A | J3A6AA0A | 4.5V DC | 단일 축 | - | 2.5V DC | PBT | 홀 | CR 45 | 밑에서부터 | ₩ 437,668 | RFQ
|
A | J3A1AA0A | 10V DC | - | 미니핏 주니어 | 12 mA | 폴리 부틸 렌 테레 프탈레이트 | 안녕하세요 | - | 아래에서 | ₩ 534,968 | RFQ
|
A | J3A7AA0A | 10V DC | 단일 축 | 미니핏 주니어 | 2.5V DC | PBT | 홀 | CR 45 | - | ₩ 534,968 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 미니어처 램프 및 전구
- 진공 송풍기 낚시 시스템
- 더블 엔드 드릴 비트
- 믹서기 및 음료 믹서기 액세서리
- EPDM 튜브
- 와셔
- 난연성 및 아크 플래시 의류
- HVAC 제어 장치
- 나사산 및 개스킷 실란트
- 전기 공정 히터 및 액세서리
- OSG 카바이드 탭, 브라이트 마감
- MOON AMERICAN 끄다
- DAYTON 커패시터 점퍼 와이어 세트
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 표준 볼 밸브, 플랜지 끝단, FKM
- MARTIN SPROCKET 스톡 보어 C형 롤러 체인 스프로킷, 40 체인 번호
- SECURALL PRODUCTS M600 시리즈 Type 2 폭발성 탄창 캐비닛
- ENERPAC W 시리즈 로우 프로파일 토크 렌치 구동 장치
- BALDOR / DODGE 2피스 결합 입력이 포함된 Tigear-3 EZ Kleen 감속기, 크기 35
- BALDOR / DODGE 퀼 입력이 있는 Tigear-2 감속기, 크기 232
- WINSMITH WT 감속기용 장착 베이스