항목 | 조종간 |
작동 유형 | 단일 축 |
케이블 길이 | 0.3 m |
현재 그린 | 15 mA |
처짐 | -20도 +20도까지 |
각반 재질 | CR 45 |
주택 자재 | PBT |
설치 | 밑에서부터 |
IP 등급 | IP67 |
최대 지정된 길이의 하중 | X축 및 Y축 50mm/150N |
맥스. 작동 온도. | 85도 씨 |
맥스. 작동 전압 | 5.5V DC |
최대 출력 신호 | 4.5V DC |
최소 부하 저항 | 20000 옴 |
최소 작동 온도. | -25도 씨 |
최소 작동 전압 | 4.5V DC |
최소 출력 신호 | 0.5V DC |
실장 형 | 위에서 망했다 |
산출 | 1 |
출력 신호 | 아날로그 |
출력 신호 중심 위치/영점 위치 | 2.5V DC |
서비스 라이프 | 2000000 |
샤프트 재질 | PBT |
Technology | 홀 |
모델 | 최소 작동 전압 | 작동 유형 | 커넥터 타입 | 출력 신호 중심 위치/영점 위치 | 샤프트 재질 | Technology | 각반 재질 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFTA6C000BKK0001 | 4.5V DC | 다축 | 미니핏 주니어 | 2.5V DC | 스테인리스 강 | 홀 | NBR | 밑에서부터 | ₩ 391,916 | RFQ
|
J3A7AA0A | 10V DC | 단일 축 | 미니핏 주니어 | 2.5V DC | PBT | 홀 | CR 45 | - | ₩ 534,968 | RFQ
|
J3A1AA0A | 10V DC | - | 미니핏 주니어 | 12 mA | 폴리 부틸 렌 테레 프탈레이트 | 안녕하세요 | - | 아래에서 | ₩ 534,968 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.