DAYTON 170 시리즈 DC 기어모터
필터
문장: 니들 스루 아웃, 볼 온 모터 , 브러쉬: 외부 교체 가능 , 인클로저: 텐브 , 기어 케이스: 캐스트 알루미늄 다이 , 기어 재질: 경화 강 , 기어 유형: 헬리컬 및 스퍼 , 하우징 재질: 캐스트 알루미늄 다이 , 윤활: 영구 중유 성 기어 오일 , 맥스. 주변 온도.: 40도 C , 모터 유형: DC , 장착: 모든 위치 , 리버시블 샤프트 출력: 아니 , 회전: 거꾸로 할 수 있는 , 씰: 입력 및 출력 샤프트의 스프링 장착 립 유형 , 샤프트 방향: 평행 , 열 보호: 없음 , 전압: 90 VDC
스타일 | 모델 | 오버행 부하 | 완전 부하 암페어 | 기어비 | 교체 용 브러시 | RPM 범위 | 입력 HP | 길이 덜 샤프트 | 최대. 토크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2H569 | 115의 파운드 | 0.26 | 362:1 | 6YHY3 | 0 ~ 15 | 1/20 | 8" | 160 인치-파운드 | ₩ 720,212 | |
A | 2H565 | 130의 파운드 | 1.08 | 49:1 | 6YHY6 | 31 ~ 50 | 1/10 | 8.75 " | 150 인치-파운드 | ₩ 737,117 | |
A | 2H567 | 150의 파운드 | 0.58 | 96:1 | 6YHY3 | 16 ~ 30 | 1/20 | 7.375 " | 150 인치-파운드 | ₩ 743,242 | |
A | 2H561 | 220의 파운드 | 1.08 | 13:1 | 6YHY6 | 100 ~ 150 | 1/10 | 8.75 " | 42 인치-파운드 | ₩ 685,387 | |
A | 2H563 | 230의 파운드 | 1.08 | 25:1 | 6YHY6 | 51 ~ 75 | 1/10 | 8.75 " | 83 인치-파운드 | ₩ 737,082 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 변압기 냉각 팬
- 가스 마스크 캐니스터
- 히트 슬링거
- 유압 실린더
- 납땜 키트
- 절단공구
- 파워트랜스미션 벨트
- 파워 드릴
- 비상 조명
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- INGERSOLL-RAND 직각 에어 다이 그라인더
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL 방화 복합 시트
- BRADY HMIG 라벨, 건강, 가연성, 반응성, 보호 장비
- APPROVED VENDOR 메일 카트
- WARING COMMERCIAL Torq 2 시리즈 블렌더
- SPEARS VALVES CPVC 프리미엄 전기 구동 트루 러그 버터플라이 밸브, 아연 러그, EPDM
- 3M 기류 표시기
- TRACERLINE Fluoro-Lite 형광 누출 감지 염료
- ERIEZ B3 마그네틱 트랩
- GROVE GEAR 퀼 입력 인라인 헬리컬 리듀서, R897 크기