항목 | DC 기어 모터 |
베어링스 | 니들 스루 아웃, 볼 온 모터 |
브러쉬 | 외부 교체 가능 |
Enclosure | 텐브 |
완전 부하 암페어 | 1.08 |
기어 케이스 | 캐스트 알루미늄 다이 |
기어 소재 | 경화 강 |
기어비 | 25:1 |
기어 타입 | 헬리컬 및 스퍼 |
주택 자재 | 캐스트 알루미늄 다이 |
입력 HP | 1/10 |
길이 덜 샤프트 | 8.75 " |
윤활제/루브리컨트 | 영구 중유 성 기어 오일 |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
최대. 토크 | 83 인치-파운드 |
모터 유형 | DC |
설치 | 모든 위치 |
명판 RPM | 71 |
전체 길이 | 9.75 " |
오버행 부하 | 230의 파운드 |
교체 용 브러시 | 6YHY6 |
리버시블 샤프트 출력 | 아니 |
회전 | 거꾸로 할 수 있는 |
RPM 범위 | 51 ~ 75 |
씰 | 입력 및 출력 샤프트의 스프링 장착 립 유형 |
샤프트 방향 | 평행 |
열 보호 | 없음 |
전압 | 90 VDC |
선박 중량 (kg) | 3.92 |
선박 높이 (cm) | 14.48 |
선박 길이 (cm) | 32 |
선박 폭 (cm) | 14.22 |
HS 코드 | 8501312000 |
원산지 | US |
모델 | 오버행 부하 | 완전 부하 암페어 | 기어비 | 교체 용 브러시 | RPM 범위 | 입력 HP | 길이 덜 샤프트 | 최대. 토크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2H561 | 220의 파운드 | 1.08 | 13:1 | 6YHY6 | 100 ~ 150 | 1/10 | 8.75 " | 42 인치-파운드 | ₩ 685,387 | |
2H565 | 130의 파운드 | 1.08 | 49:1 | 6YHY6 | 31 ~ 50 | 1/10 | 8.75 " | 150 인치-파운드 | ₩ 737,117 | |
2H567 | 150의 파운드 | 0.58 | 96:1 | 6YHY3 | 16 ~ 30 | 1/20 | 7.375 " | 150 인치-파운드 | ₩ 743,242 | |
2H569 | 115의 파운드 | 0.26 | 362:1 | 6YHY3 | 0 ~ 15 | 1/20 | 8" | 160 인치-파운드 | ₩ 720,212 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.