DAYTON
필터
HVAC 및 냉각기
작업공구
전기용품
펌프
파워트렌스미션
모터
배관
전동 공구
에어/공기압
선박/차량정비용품
금형/기계공작
안전
청소용품
수작업공구
잠금장치
하드웨어
용접
가구 접대 및 음식 서비스
윤활제/루브리컨트
테스터/측정기
실험실 비품들
옥외 장비
도색용품 및 소모품
유압시스템
조명
접착제/실란트/테이프
전자 제품 및 배터리
원자재
연마재
HVAC 및 냉각기 필터
공기처리전체보기
공기 청소기 작업 공간의 오염을 제거하고 연기, 실밥, 흰곰팡이, 식물 포자 및 균류를 제거하는 HEPA/이산화티타늄 필터와 UV 조명을 갖춘 휴대용 천장 장착형 공기 청정기입니다. 최대 99.97%의 필터 효율 제공
가습기 및 제습기 액세서리 산업용 및 상업용 제습기
관축 팬 및 액세서리전체보기
벨트 구동 관축 팬 데이턴 관축팬은 원통형 구조로 되어 있으며, 청소탱크, 창고, 혼합실의 악취 및 악취를 제거하기 위한 프로펠러가 장착되어 있습니다. 강철 하우징은 인산철과 구운 에나멜 마감 처리되어 녹슬지 않으며 드라이브 구획은 외부 공기를 흡입하여 환기됩니다. 최대 입구 온도와 주변 공기 온도는 각각 200°F와 104°F입니다. 이 튜브 축류 팬에는 내구성을 위해 주철 시브가 장착되어 있으며 수직/수평으로 모두 장착되도록 설계되었습니다. 알루미늄 코팅된 스파크 방지 블레이드가 있어 대량의 공기를 배출하도록 정밀하게 균형을 이루고 있습니다. Dayton 튜브축 팬은 12, 16, 18인치 블레이드 직경으로 제공됩니다. Raptor Supplies, 공인 대리점.
컴패니언 플랜지 직접 구동 관축 팬 관축 팬 액세서리
데이턴 소개
Dayton의 제품 라인에는 헤비 듀티 V-벨트, 기어 벨트, 팜 듀티 모터, 세척 모터, AC/DC 기어 모터, 감속기 및 기어 드라이브, 변압기, 환풍기, 강철 케이블, 웹 슬링, 샤프트 칼라, 릴레이, 공기 원형, 셔터, 송풍기 및 드럼 펌프. Dayton 기어 모터는 토크 및 속도를 조정하는 데 사용되며 연동 펌프, CNC 기계 및 자동차 응용 분야에 사용하기에 이상적입니다. 회사의 베스트셀러 제품 중 하나인 Dayton V-belt는 RMA(Rubber Manufacturers' Association) 표준을 준수하며 변속기 벨트로 광범위하게 사용됩니다. 데이턴 에어 커튼 송풍기 외부 공기에 대한 열 장벽을 제공하고 가열되거나 냉각된 공기가 열린 출입구를 통해 빠져나가는 것을 방지하는 지속적으로 흐르는 공기의 벽을 생성하도록 설계되었습니다. 교통량이 많은 지역은 문을 열어두어 날아다니는 곤충을 막고 자동/수동 문을 열고 닫는 번거로움을 없앨 수 있습니다. 그들은 습도와 차가운 공기의 손실을 줄입니다. 이 브랜드는 또한 HVAC 장치의 마모된 모터를 교체하는 데 이상적인 OEM 송풍기를 제공합니다. 그만큼 데이튼 1TDP6 송풍기 열 분산을 위한 캐스트 알루미늄 엔드 실드와 부드럽고 조용한 작동을 위한 동적으로 균형 잡힌 디자인이 특징입니다. 이 송풍기의 모터는 자동 열 보호를 촉진하여 과부하 또는 위상 오류를 방지합니다.
자주하는 질문
Dayton 공급 모터는 명판과 함께 제공됩니까?
모든 Dayton 모터에는 배선도를 쉽게 읽을 수 있는 완전한 명판이 제공됩니다. 이렇게 하면 설치 시간이 단축되고 배선 오류가 방지됩니다.
올바른 Dayton 모터를 선택하는 방법은 무엇입니까?
범용 모터는 기계적 부하(예: 공기 이동) 및 컨베이어, 벨트 구동 장비, 공작 기계 및 왕복 펌프와 같은 시작하기 어려운 애플리케이션에 사용됩니다. 이 모터는 큰 반경 방향 및 축 방향 하중을 처리하기 위한 견고한 디자인과 고하중 볼 베어링을 갖추고 있습니다. 특정 목적의 모터는 세척/위험 장소/펌프 작업용입니다. HVAC 모터는 팬, 원심 펌프, 소형 도구 및 사무 장비와 같은 공기 이동 및 기타 경량 및 중형 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.
Dayton에서 청소 및 청소 용품을 제공합니까?
예, Dayton은 상업 및 산업 시설을 깨끗하고 잘 유지하기 위해 청소 및 청소 용품을 제공합니다. 그들은 벽, 바닥 및 기타 표면을 청소, 탈지, 살균 및 소독합니다. Dayton의 청소 용품에는 바닥과 카펫을 청소, 스크럽, 스트립, 버프, 광택 또는 진공 청소기로 청소하는 대걸레, 빗자루 및 바닥 청소 기계가 포함됩니다.
시작 커패시터 대신 실행 커패시터를 사용할 수 있습니까?
실행 커패시터를 시작 커패시터로 사용하는 것이 가능할 수 있지만 사용 가능한 값은 전용 시작 커패시터보다 훨씬 낮습니다. 실행 커패시터가 원래 시작 커패시터 사양과 일치하는지 확인하려면 캐패시턴스 등급과 정격 전압이 동일해야 합니다.
내 작업에 적합한 Dayton 송풍기를 어떻게 선택합니까?
적절한 Dayton 송풍기를 선택하는 것은 필요한 공기 흐름, 정압, 적용 환경 및 산업 표준 또는 규정에 따라 다릅니다.
Dayton 물탱크는 어떻게 설치합니까?
Dayton 물탱크의 상단에는 배관 시스템을 다른 쪽 끝에 있는 물 펌프에 연결하기 위한 입구/출구가 있습니다. 물탱크는 수평 또는 수직으로 보관할 수 있습니다.
사용 가능한 Dayton 바닥 세정기의 크기는 어떻게 됩니까?
이 바닥 세정기는 17인치와 20인치 크기로 제공됩니다.