DAYTON 휴대용 오일 및 등유 히터
DAYTON -
직화식 휴대용 오일 및 등유 어뢰 히터
Dayton 석유 연소 히터는 건설 현장 및 작업 현장과 같은 통풍이 잘되는 공간을 난방하는 데 사용됩니다. 그들은 공간을 따뜻하게 하기 위해 즉시 공기를 가열하는 화염을 가지고 있습니다. 이 분말 코팅 휴대용 히터는 열이 필요한 곳이면 어디든 편안하게 이동할 수 있으며 조절 가능한 열 각도를 제공합니다. 175, 265, 500, 600 및 3600 CFM 유량으로 제공되는 다양한 어뢰 히터 중에서 선택하십시오.
Dayton 석유 연소 히터는 건설 현장 및 작업 현장과 같은 통풍이 잘되는 공간을 난방하는 데 사용됩니다. 그들은 공간을 따뜻하게 하기 위해 즉시 공기를 가열하는 화염을 가지고 있습니다. 이 분말 코팅 휴대용 히터는 열이 필요한 곳이면 어디든 편안하게 이동할 수 있으며 조절 가능한 열 각도를 제공합니다. 175, 265, 500, 600 및 3600 CFM 유량으로 제공되는 다양한 어뢰 히터 중에서 선택하십시오.
DAYTON -
히터
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 55FG75 | ₩3,042,567 | |
B | 55FG81 | ₩4,731,177 | |
C | 55FG88 | ₩5,909,505 | |
D | 400C58 | ₩2,094,330 | |
D | 400C60 | ₩1,809,412 | |
A | 55FG76 | ₩3,254,737 | |
A | 55FG77 | ₩2,672,670 | |
C | 55FG93 | ₩3,759,315 | |
C | 55FG89 | ₩7,058,590 | |
A | 55FG79 | ₩3,434,847 | |
E | 21MK94 | ₩2,510,497 | |
C | 55FG94 | ₩4,245,867 | |
F | 55FH02 | ₩9,251,497 | |
F | 55FH01 | ₩8,655,605 | |
G | 60PG23 | ₩849,975 | |
C | 55FG87 | ₩5,837,895 | |
C | 55FG97 | ₩5,550,615 | |
F | 55FG99 | ₩7,531,265 | |
B | 55FG82 | ₩5,111,225 | |
H | 60PG22 | ₩625,205 | |
I | 55FG72 | ₩4,731,177 | |
C | 55FG85 | ₩4,545,817 | |
C | 55FG95 | ₩4,264,872 | |
J | 2YV13 | ₩460,372 | |
K | 21MK93 | ₩2,510,497 |
특징
- 이 히터는 높은 이동성과 원격 위치 접근성을 위한 콤팩트한 디자인이 특징입니다.
- 오류 방지 시동을 위해 직접 스파크 점화를 제공하고 연료 소비량을 항상 추적할 수 있는 연료 게이지가 내장되어 있습니다.
- 사용자 안전을 위한 자동 안전 차단 기능이 있습니다.
작동 메커니즘
- 연료 탱크에 연료가 채워져 있고 연료 캡이 단단히 고정되어 있습니다.
- 전원 케이블은 접지된 3구 연장 코드에 꽂혀 있습니다.
- 전원 스위치를 누르면 히터가 켜집니다.
- 온도 조절기 제어 노브는 출력 온도를 제어하기 위해 원하는 위치로 전환됩니다.
표준 및 승인
- CSA
자주 묻는 질문
Dayton 휴대용 히터의 연료를 배출하는 방법은 무엇입니까?
스토퍼/연료 배출 볼트는 연료 탱크의 후면 하단에 있습니다. 조정 가능한 렌치를 사용하여 볼트를 열고 연료 탱크를 비울 수 있습니다.
Dayton 휴대용 히터를 다시 시작하는 방법은 무엇입니까?
사용자는 시작 버튼을 누르기 전에 10초 간격으로 대기하여 히터를 다시 시작할 수 있습니다.
연료를 적재한 상태에서 데이턴 총알 히터를 보관할 수 있습니까?
히터를 장기간 보관하기 전에 탱크 내부의 연료를 배출하는 것이 좋습니다.