항목 | 석유 연소 어뢰 히터 |
공기 흐름 | CFM 1400 |
암페어 AC | 3.0 |
BtuH 출력 | 400,000 |
내장 온도 조절기 | 가능 |
연료 형태 | K1 등유, # 1 연료 유 / 디젤, # 2 연료 유 / 디젤, 제트 A, JP-8 |
난방 면적 | 8500 평방 피트. |
높이 | 35 " |
Hz | 60 |
길이 | 52.5 " |
NEMA 플러그 구성 | 5-15P |
안전 기능 | 과열 보호, 화염 감지 센서 |
탱크 용량 | 29 갤런 |
UPC | 190735294475 |
전압 | 120 VAC |
폭 | 54 " |
선박 중량 (kg) | 86.85 |
선박 높이 (cm) | 67.31 |
선박 길이 (cm) | 145.8 |
선박 폭 (cm) | 64.77 |
원산지 | KR |
A. E3 오류 코드는 스위치 오류 또는 단락을 나타낼 수 있습니다. 사용자는 스위치를 교체하거나 전기 연결을 확인해야 합니다. E4 코드는 센서의 분리를 나타내고 E5 오류 코드는 장치가 과열되었음을 나타냅니다. 과열된 경우 사용자는 장치가 식을 때까지 작동을 중지해야 합니다.
A.
A. 이 Dayton 휴대용 석유 연소 히터의 정기 유지 관리에는 에어필터 청소 또는 교체, 연료 시스템 누출 검사 및 적절한 환기 보장이 포함됩니다.
프로덕트 | 모델 | 공기 흐름 | 암페어 AC | BtuH 출력 | 연료 형태 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3VE48 | CFM 175 | 1.4 | 50,000 | K1 등유, # 1 연료 유 / 디젤, # 2 연료 유 / 디젤, 제트 A, JP-8 | 15 " | 32 " | 12 " | ₩ 695,555 | ||
3VE49 | CFM 265 | 1.4 | 75,000 | K1 등유, # 1 연료 유 / 디젤, # 2 연료 유 / 디젤, 제트 A, JP-8 | 15 " | 32 " | 12 " | ₩ 835,887 | ||
3VE50 | CFM 500 | 2.3 | 125,000 | K1 등유, # 1 연료 유 / 디젤, 제트 A, JP-8 | 25 " | 38 " | 22 " | ₩ 998,252 | ||
3VE51 | CFM 600 | 2.7 | 170,000 | K1 등유, # 1 연료 유 / 디젤, # 2 연료 유 / 디젤, 제트 A, JP-8 | 26 " | 43 " | 24 " | ₩ 1,126,405 | ||
3VE52 | CFM 650 | 2.8 | 210,000 | K1 등유, # 1 연료 유 / 디젤, # 2 연료 유 / 디젤, 제트 A, JP-8 | 26 " | 43 " | 24 " | ₩ 1,336,037 | ||
4XA50 | 3600 CFM | 7.1 | 650,000 | K1 등유, # 1 연료 유 / 디젤, # 2 연료 유 / 디젤, 제트 A, JP-8 | 49 " | 69.25 " | 34.5 " | ₩ 5,587,627 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.