DAYTON 1NO 비조명 셀렉터 스위치
Dayton 1NO 비조명 선택 스위치는 오른쪽, 왼쪽 또는 중앙에서 회전하여 전기 접점을 열거나 닫을 수 있습니다. 이 장치는 장치를 제어하고 최소 XNUMX개 이상의 회로 간을 전환합니다. 컨베이어 시스템, 자동화 장비 또는 생산 라인에 이상적입니다....에스. 이러한 선택 스위치는 프로세스를 수동으로 시작하거나 변경할 수 있는 안정적인 수단을 제공합니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 크기 | 동작 | 기본 소재 | 운영자 유형 | 베젤 | 연락처 양식 | 접촉 등급 | IP 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30G259 | 22mm | 유지 / 순간 | 금속 | 건이 있는 | 크롬 | 1NO | 10VAC에서 600A, 2.5VDC에서 600A | 65 | ₩ 32,445 | |
B | 30G265 | 22mm | 유지 | 금속 | 지레 | 크롬 | 아니 | 10A @ 600V AC, 2.5A @ 600DC | IP 65 | ₩ 69,650 | |
C | 30G267 | 22mm | 유지 / 유지 | 금속 | 확장 레버 | 크롬 | 1NO | 10VAC에서 600A, 2.5VDC에서 600A | 65 | ₩ 69,545 | |
D | 30G264 | 22mm | 유지 / 유지 | 플라스틱 | 지레 | 플라스틱 | 1NO | 10VAC에서 600A, 2.5VDC에서 600A | 65 | ₩ 20,667 | |
E | 30G266 | 22mm | 유지 / 유지 | 플라스틱 | 확장 레버 | 플라스틱 | 1NO | 10VAC에서 600A, 2.5VDC에서 600A | 65 | ₩ 69,650 | |
F | 30G269 | 22mm | 유지 / 유지 | 금속 | 건이 있는 | 크롬 | 1NO | 10VAC에서 600A, 2.5VDC에서 600A | 65 | ₩ 32,445 | |
G | 30G270 | 22mm | 유지 / 유지 | 플라스틱 | 건이 있는 | 플라스틱 | 1NO | 10VAC에서 600A, 2.5VDC에서 600A | 65 | ₩ 18,987 | |
H | 30G271 | 22mm | 유지 / 유지 | 금속 | 건이 있는 | 크롬 | 1NO | 10VAC에서 600A, 2.5VDC에서 600A | 65 | ₩ 32,445 | |
I | 31XH91 | 30mm | 유지 / 유지 | 플라스틱 | 지레 | - | 2NO / 2NC | 10VAC에서 600A | 65 | ₩ 242,550 | |
J | 31XH92 | 30mm | 유지 / 유지 / 유지 | 플라스틱 | 지레 | - | 1NO / 1NC | 10VAC에서 600A | 65 | ₩ 186,025 |
작동 메커니즘
- 선택기 스위치는 스테이 풋 메커니즘에서 작동하여 사용자가 두 위치 사이에서 선택할 수 있도록 합니다.
- 스위치 내부의 전기 접점은 스위치가 움직일 때 연결을 만들거나 끊습니다.
- 이러한 설계는 깨끗한 환경에서도 안정적인 전기적 성능을 보장하므로 다양한 기계 및 프로세스를 제어하는 데 적합합니다.
특징
- Dayton 1NO 비조명 선택 스위치는 유지/유지 동작을 갖고 있어 운영자가 특정 제어 옵션을 쉽게 선택하고 유지할 수 있습니다.
- 확장된 레버 유형의 작업자가 함께 제공되어 스위치와 상호 작용하는 작업자의 접근성과 사용 편의성이 향상됩니다.
- 이 비조명 선택 스위치는 실버 색상의 다이캐스트 알루미늄 베젤을 제공하여 다양한 환경에서 내구성과 전문적인 미적 특성을 보장합니다.
- 이 제품은 1, 2, 3, 4 및 4X의 NEMA 등급을 갖추고 있어 환경 보호 수준이 다양한 실내 및 실외 애플리케이션에 적합합니다.
자주 묻는 질문
비조광 선택 스위치는 유지 관리가 쉽나요?
예, Dayton 비조명 선택 스위치는 일반적으로 유지 관리가 쉽습니다. 적절한 작동을 보장하려면 정기적인 청소와 검사만 필요합니다.
이 비조명 선택 스위치를 설치하는 방법은 무엇입니까?
설치에는 일반적으로 제공된 장착 하드웨어를 사용하여 스위치를 제어판에 고정하는 작업이 포함됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스트레이트 블레이드 리셉터클
- 전기 적외선 히터 액세서리
- 탄소강 육각 스톡
- 전기 스틱 및 구조 후크
- 스트럿 채널
- 렌치
- 볼트
- 환풍
- 손 및 휴대용 램프
- 파이프 스레딩 장비
- TE-CO 스텝 블록 1 인치
- HOFFMAN 45도 팔꿈치 안쪽 덮개
- APOLLO VALVES 76-AR 시리즈 스테인리스 스틸 표준 포트 볼 밸브
- SPEARS VALVES 디스크가 있는 PVC 웨이퍼 버터플라이 밸브 정밀 검사 키트, FKM
- EBERBACH 고정 절단 블레이드
- ALVORD POLK 테이퍼 핀 리머 세트
- APPROVED VENDOR 로드 주식
- WESTWARD 차축
- BOSTON GEAR 멍에
- REMCO 24인치 작은 입자 푸시 빗자루, 소프트