항목 | 비 조명 선택 스위치 |
동작 | 유지 / 유지 |
기본 소재 | 플라스틱 |
베젤 재질 | 플라스틱 |
캠 | E |
색상 | 검정 |
연락처 양식 | 2NO / 2NC |
접촉 등급 | 10VAC에서 600A |
IP 등급 | 65 |
키 제거 | 열쇠 없음 |
NEMA 접촉 등급 지정 | A600 / Q600 |
NEMA 평가 | 4, 4X, 13 |
오퍼레이터 헤드 재질 | 플라스틱 |
크기 | 30mm |
위치 A에서 스위치 작동 | XX |
위치 B에서 스위치 작동 | XX |
위치 C에서 스위치 작동 | 세 번째 위치 없음 |
위치 D에서 스위치 작동 | 네 번째 위치 없음 |
운영자 유형 | 지레 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 13.46 |
선박 길이 (cm) | 5.84 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 크기 | 동작 | 기본 소재 | 운영자 유형 | 베젤 | 연락처 양식 | 접촉 등급 | IP 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30G259 | 22mm | 유지 / 순간 | 금속 | 건이 있는 | 크롬 | 1NO | 10VAC에서 600A, 2.5VDC에서 600A | 65 | ₩ 32,445 | ||
30G264 | 22mm | 유지 / 유지 | 플라스틱 | 지레 | 플라스틱 | 1NO | 10VAC에서 600A, 2.5VDC에서 600A | 65 | ₩ 21,175 | ||
30G265 | 22mm | 유지 | 금속 | 지레 | 크롬 | 아니 | 10A @ 600V AC, 2.5A @ 600DC | IP 65 | ₩ 69,650 | ||
30G266 | 22mm | 유지 / 유지 | 플라스틱 | 확장 레버 | 플라스틱 | 1NO | 10VAC에서 600A, 2.5VDC에서 600A | 65 | ₩ 69,650 | ||
30G267 | 22mm | 유지 / 유지 | 금속 | 확장 레버 | 크롬 | 1NO | 10VAC에서 600A, 2.5VDC에서 600A | 65 | ₩ 69,650 | ||
30G269 | 22mm | 유지 / 유지 | 금속 | 건이 있는 | 크롬 | 1NO | 10VAC에서 600A, 2.5VDC에서 600A | 65 | ₩ 32,445 | ||
30G270 | 22mm | 유지 / 유지 | 플라스틱 | 건이 있는 | 플라스틱 | 1NO | 10VAC에서 600A, 2.5VDC에서 600A | 65 | ₩ 20,195 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.