항목 | 비 조명 선택 스위치 |
동작 | 유지 |
기본 소재 | 금속 |
베젤 | 크롬 |
베젤 색상 | 은 |
베젤 재질 | 캐스트 알루미늄 다이 |
캠 | 짧은 |
색상 | 검정 |
연락처 양식 | 아니 |
접촉 등급 | 10A @ 600V AC, 2.5A @ 600DC |
IP 등급 | IP 65 |
키 제거 | 열쇠 없음 |
NEMA 접촉 등급 지정 | A600 / Q600 |
NEMA 평가 | 1, 2, 3, 4, 4X |
방향 수 | 2 |
오퍼레이터 헤드 재질 | 플라스틱 |
위치 | 2 |
크기 | 22mm |
위치 A에서 스위치 작동 | O |
위치 B에서 스위치 작동 | X |
위치 C에서 스위치 작동 | 세 번째 위치 없음 |
위치 D에서 스위치 작동 | 네 번째 위치 없음 |
운영자 유형 | 지레 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 3.05 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 8536509025 |
원산지 | IN |
A. 셀렉터 스위치는 스위치 단자를 패널의 필요한 부분에 연결하여 제어 패널에 장착됩니다.
A. 예, 선택기 스위치의 적절한 라벨링과 색상 코딩은 작업자 오류를 방지하는 데 중요합니다.
A. 색상 코딩 선택 스위치는 운영자가 각 위치에 연결된 기능이나 모드를 신속하게 인식할 수 있도록 시각적 신호를 제공하여 오류 가능성을 줄이고 시스템 효율성과 안전성을 향상시킵니다.
A. 사용자가 순간 선택 스위치를 놓으면 기본 위치로 돌아갑니다. 유지되는 선택 스위치는 수동으로 다시 전환할 때까지 선택된 위치에 유지되므로 명시적으로 변경될 때까지 활성 상태를 유지해야 하는 기능에 적합합니다.
A. 2포지션 스위치이므로 3포지션 유닛을 대체할 수 없습니다. 그러나 3위치 스위치를 대체할 제품을 찾고 있다면 해당 브랜드의 제품을 확인하십시오. 30G273 3위치 선택 스위치.
프로덕트 | 모델 | 크기 | 동작 | 기본 소재 | 운영자 유형 | 베젤 | 연락처 양식 | 접촉 등급 | IP 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30G259 | 22mm | 유지 / 순간 | 금속 | 건이 있는 | 크롬 | 1NO | 10VAC에서 600A, 2.5VDC에서 600A | 65 | ₩ 32,445 | ||
30G264 | 22mm | 유지 / 유지 | 플라스틱 | 지레 | 플라스틱 | 1NO | 10VAC에서 600A, 2.5VDC에서 600A | 65 | ₩ 21,175 | ||
30G266 | 22mm | 유지 / 유지 | 플라스틱 | 확장 레버 | 플라스틱 | 1NO | 10VAC에서 600A, 2.5VDC에서 600A | 65 | ₩ 69,650 | ||
30G267 | 22mm | 유지 / 유지 | 금속 | 확장 레버 | 크롬 | 1NO | 10VAC에서 600A, 2.5VDC에서 600A | 65 | ₩ 69,650 | ||
30G269 | 22mm | 유지 / 유지 | 금속 | 건이 있는 | 크롬 | 1NO | 10VAC에서 600A, 2.5VDC에서 600A | 65 | ₩ 32,445 | ||
30G270 | 22mm | 유지 / 유지 | 플라스틱 | 건이 있는 | 플라스틱 | 1NO | 10VAC에서 600A, 2.5VDC에서 600A | 65 | ₩ 20,195 | ||
30G271 | 22mm | 유지 / 유지 | 금속 | 건이 있는 | 크롬 | 1NO | 10VAC에서 600A, 2.5VDC에서 600A | 65 | ₩ 32,445 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.