DAYTON 벨트 드라이브 배기 팬 드라이브 패키지 없음, 30인치 블레이드
스타일 | 모델 | 샤프트 디아. | 베어링 유형 | CFM 범위 | 타입 | 최대 깊이 | 모터 HP | 블레이드 수 | 프로펠러 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1아하2 | 1" | 재조정 가능한 필로우 블록 | 9829 ~ 15,488 | 중형 벨트 드라이브 덜 드라이브 패키지 | 20 " | 1 / 2은 2하기 | 5 | 강철 | ₩ 1,608,722 | |
B | 1아하9 | 1" | 재조정 가능한 캐스트 필로우 블록 | 10,798 ~ 17,169 | 헤비 듀티 벨트 드라이브 적은 드라이브 패키지 | 20 " | 3 / 4은 3하기 | 6 | 캐스트 알루미늄 | ₩ 2,884,700 | |
C | 1WDC1 | 3 / 4 " | 재조정 가능한 필로우 블록 | 7096 ~ 11,061 | 표준 듀티 벨트 드라이브 덜 드라이브 패키지 | 21-1 / 2 " | 1 / 4은 1하기 | 6 | 강철 | ₩ 1,284,500 |
벨트 드라이브 배기 팬(드라이브 패키지 없음), 30인치 블레이드
Dayton 배기 팬은 상업 및 산업 응용 분야에서 통풍구 내부에서 외부로 악취, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 내부식성, 내구성 및 화씨 104도의 최대 주변 온도를 견딜 수 있는 아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 이 팬은 모터가 팬의 움직임과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 유연성을 제공하는 조립된 벨트 드라이브 패키지 없이 제공됩니다. 부속. 11061, 14990 및 15488 CFM의 최대 공기 흐름 속도로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 온난화 캐비닛
- 흡기 루버
- 윤곽 게이지
- EZ- 클립
- 수위 테스터
- 콘크리트 혼합 및 준비
- 도어 하드웨어
- 파일
- 보안 경보 및 경고
- 유연한 임펠러 펌프
- MOON AMERICAN 표준 소방 호스 릴
- SQUARE D 몰드 케이스 회로 차단기 : LC 시리즈
- TENNANT 종이 필터
- PETERSEN PRODUCTS 130-6 시리즈 파이프 플러그
- ENPAC 보관 운반 가방
- LOVEJOY 키 홈이 없는 SC 유형 스페이서 커플링 허브, 표준 길이, 인치 구멍
- LEGRAND 벽 스위치
- DAYTON 스위블 캐스터
- SMC VALVES Vv5Q51 시리즈 매니폴드
- BALDOR / DODGE GTEZ 볼 베어링