DAYTON
필터
HVAC 및 냉각기
작업공구
전기용품
펌프
파워트렌스미션
모터
배관
전동 공구
에어/공기압
선박/차량정비용품
금형/기계공작
안전
청소용품
수작업공구
잠금장치
하드웨어
용접
가구 접대 및 음식 서비스
윤활제/루브리컨트
테스터/측정기
실험실 비품들
옥외 장비
도색용품 및 소모품
유압시스템
조명
접착제/실란트/테이프
전자 제품 및 배터리
원자재
연마재
HVAC 및 냉각기 필터
냉각 팬 및 액세서리전체보기
공기 순환기 액세서리 공기 순환기와 함께 사용하도록 설계된 천장 장착 브래킷, 로커 스위치, 바닥 받침대, 연무 허브 키트 및 벽 브래킷과 같은 설치 액세서리
공기 순환기 보호대 16~36인치 범위의 프로펠러 직경에 사용할 수 있는 클로즈 메시 스틸 와이어 가드. 모터 관통 볼트를 수용하기 위한 4개의 장착 슬롯이 있는 후면 섹션 디자인이 특징입니다.
공기 순환기 최대 21000cfm의 공기 흐름을 전달할 수 있는 고정식 및 이동식 공기 순환기입니다. 부식 방지를 위해 분말 코팅 마감 처리된 강철/알루미늄 블레이드는 벽 및 받침대 장착 옵션으로 제공됩니다.
축 팬 액세서리 축 팬 Dayton 축류 팬은 일반적으로 캐비닛, 전자 기기, 복사기 및 컴퓨터를 포함한 소형 공간의 냉각에 사용됩니다. 마모 감소 및 손상 보호를 위해 이 팬은 뜨거운 공기를 배출하고 인클로저 내부에 차가운 공기를 허용하여 온도를 모니터링합니다. Dayton 축류 팬은 일반적으로 열을 발생시키는 전원 및 모터 근처에 배치되며 수평 및 수직 장착이 모두 가능하며 볼 베어링이 장착되어 있어 회전 마찰을 줄이고 인클로저를 먼지 입자로부터 보호합니다. Raptor Supplies 는 자동 및 임피던스 열 보호 기능과 1400 ~ 3200rpm 범위의 속도를 갖춘 다양한 종류의 축류 팬을 호스팅하는 공인 Dayton 유통업체입니다.
천장 팬 액세서리 천장 팬 보호대 천장 팬 주거용 받침대 팬 변압기 냉각 팬
가스히터 관련전체보기
가스 연소 덕트로 가스 히터 액세서리 가스 적외선 튜브 히터 액세서리 가스 적외선 튜브 히터 Raptor Supplies 높은 천장, 부분 난방, 창고 및 서비스 차고와 같은 대규모 산업 및 상업용 난방 응용 분야를 위해 설계된 광범위한 Dayton 적외선 가스 튜브 히터를 제공합니다. 이러한 저강도 튜브 히터는 에너지를 바닥 높이로 전달하여 최적의 열 적용 범위를 제공하기 위해 0도에서 45도까지 조정되는 고도로 광택이 나는 반사판을 갖추고 있습니다. 가장 다양하고 까다로운 조건에서 효과적인 가열을 제공할 수 있는 이 히터는 100000 BtuH 이상의 출력을 제공할 수 있습니다. 가연성 물질에 대한 더 낮은 간격을 제공하는 이 제품에는 스테인리스강 버너가 있으며 장착 체인, 유연한 가스 커넥터 및 가스 차단 기능이 포함되어 있습니다. 외부 연소 공기를 수용할 수 있는 이 장치는 두 가지 가스 유형 모델(액화 프로판(LP) 및 천연 가스(NG))로 제공됩니다. Raptor Supplies, 공인 Dayton 대리점입니다.
가스 유닛 히터 액세서리 가스 유닛 히터 휴대용 가스 히터
공기 분배 벤팅 및 덕트 액세서리전체보기
댐퍼 Dayton HVAC 댐퍼(덕트 댐퍼라고도 함)는 덕트 시스템, 굴뚝 및 VAV 상자와 같은 공기 처리 장비 내부에 위치하여 공기 흐름을 조절하고 특정 영역으로 방향을 전환합니다. 이 댐퍼는 고품질 아연도금강 몸체와 압출 알루미늄 블레이드 소재를 사용하여 각각 녹 형성을 방지하고 외부 날씨를 견뎌냅니다. 주로 저속에서 중간 기류 속도의 덕트와 함께 사용되는 이 제어 댐퍼는 기계가 과속 및 손상되지 않도록 보호하거나 누설이 적은 HVAC 시스템에서 자동 제어를 위한 포지티브 차단 장치로 활용할 수 있습니다. 환기 시스템에 사용되는 백드래프트 댐퍼는 환기 시스템이 올바르게 작동하도록 공기 흐름을 한 방향으로만 제한하는 스프링 보조 블레이드가 있는 저누설 제어 댐퍼입니다. Dayton 볼륨 제어 댐퍼는 HVAC 시스템에서 기류 및 압력을 제어하는 다양한 응용 분야를 지원하기 위해 원형 및 사각형 디자인으로 제공됩니다.
디퓨저 화재 및 연기 댐퍼 액세서리 화재 및 연기 차단기 Dayton 화재 및 연기 댐퍼는 사무실 건물, 의료 시설 및 HVAC 덕트 시스템에 사용되어 화재 발생 시 화재 및 연기 확산을 방지합니다. Dayton 방화 댐퍼는 UL, NFPA 및 IBC 규정을 준수하며 모든 방향의 공기 흐름을 수용할 수 있습니다. 댐퍼는 설치 전후에 오물, 먼지, 기타 이물질로부터 깨끗하고 안전한 상태를 유지해야 합니다. HVAC 덕트 내부에 설치하면 온도 상승이 감지되거나 연기 경보가 울리면 댐퍼 블레이드가 자동으로 닫힙니다. 다이나믹 마운트 방화 댐퍼는 블레이드의 강철 스프링 보조 폐쇄 기능과 각각 2000fpm 및 4인치 wg의 속도 및 압력 등급을 갖추고 있습니다. 정적 장착형 댐퍼는 제로 압력 시스템에 이상적입니다. Dayton 화재 및 연기 댐퍼는 최대 165°F의 온도를 견딜 수 있으며 1.5시간 동안 내화성을 제공합니다. 덕트 장치, 가용성 링크 및 유지 앵글 프레임에 맞는 크기의 다양한 원형(단일 블레이드 포함), 직사각형 및 정사각형(커튼 블레이드 포함) 유형 댐퍼 중에서 선택하세요. Raptor Supplies, 브랜드의 공인 유통 업체입니다.
가스 벤트 파이프 그리스 덕트 및 고온 액세스 도어 전동 화재 및 연기 댐퍼
공기처리전체보기
공기 청정기 액세서리 박테리아, 바이러스 또는 기타 미생물의 영향을 중화하기 위해 Dayton 공기 청정기와 함께 사용할 수 있는 교체용 UV 전구
데이턴 소개
Dayton의 제품 라인에는 헤비 듀티 V-벨트, 기어 벨트, 팜 듀티 모터, 세척 모터, AC/DC 기어 모터, 감속기 및 기어 드라이브, 변압기, 환풍기, 강철 케이블, 웹 슬링, 샤프트 칼라, 릴레이, 공기 원형, 셔터, 송풍기 및 드럼 펌프. Dayton 기어 모터는 토크 및 속도를 조정하는 데 사용되며 연동 펌프, CNC 기계 및 자동차 응용 분야에 사용하기에 이상적입니다. 회사의 베스트셀러 제품 중 하나인 Dayton V-belt는 RMA(Rubber Manufacturers' Association) 표준을 준수하며 변속기 벨트로 광범위하게 사용됩니다. 데이턴 에어 커튼 송풍기 외부 공기에 대한 열 장벽을 제공하고 가열되거나 냉각된 공기가 열린 출입구를 통해 빠져나가는 것을 방지하는 지속적으로 흐르는 공기의 벽을 생성하도록 설계되었습니다. 교통량이 많은 지역은 문을 열어두어 날아다니는 곤충을 막고 자동/수동 문을 열고 닫는 번거로움을 없앨 수 있습니다. 그들은 습도와 차가운 공기의 손실을 줄입니다. 이 브랜드는 또한 HVAC 장치의 마모된 모터를 교체하는 데 이상적인 OEM 송풍기를 제공합니다. 그만큼 데이튼 1TDP6 송풍기 열 분산을 위한 캐스트 알루미늄 엔드 실드와 부드럽고 조용한 작동을 위한 동적으로 균형 잡힌 디자인이 특징입니다. 이 송풍기의 모터는 자동 열 보호를 촉진하여 과부하 또는 위상 오류를 방지합니다.
자주하는 질문
Dayton 공급 모터는 명판과 함께 제공됩니까?
모든 Dayton 모터에는 배선도를 쉽게 읽을 수 있는 완전한 명판이 제공됩니다. 이렇게 하면 설치 시간이 단축되고 배선 오류가 방지됩니다.
올바른 Dayton 모터를 선택하는 방법은 무엇입니까?
범용 모터는 기계적 부하(예: 공기 이동) 및 컨베이어, 벨트 구동 장비, 공작 기계 및 왕복 펌프와 같은 시작하기 어려운 애플리케이션에 사용됩니다. 이 모터는 큰 반경 방향 및 축 방향 하중을 처리하기 위한 견고한 디자인과 고하중 볼 베어링을 갖추고 있습니다. 특정 목적의 모터는 세척/위험 장소/펌프 작업용입니다. HVAC 모터는 팬, 원심 펌프, 소형 도구 및 사무 장비와 같은 공기 이동 및 기타 경량 및 중형 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.
Dayton에서 청소 및 청소 용품을 제공합니까?
예, Dayton은 상업 및 산업 시설을 깨끗하고 잘 유지하기 위해 청소 및 청소 용품을 제공합니다. 그들은 벽, 바닥 및 기타 표면을 청소, 탈지, 살균 및 소독합니다. Dayton의 청소 용품에는 바닥과 카펫을 청소, 스크럽, 스트립, 버프, 광택 또는 진공 청소기로 청소하는 대걸레, 빗자루 및 바닥 청소 기계가 포함됩니다.
시작 커패시터 대신 실행 커패시터를 사용할 수 있습니까?
실행 커패시터를 시작 커패시터로 사용하는 것이 가능할 수 있지만 사용 가능한 값은 전용 시작 커패시터보다 훨씬 낮습니다. 실행 커패시터가 원래 시작 커패시터 사양과 일치하는지 확인하려면 캐패시턴스 등급과 정격 전압이 동일해야 합니다.
내 작업에 적합한 Dayton 송풍기를 어떻게 선택합니까?
적절한 Dayton 송풍기를 선택하는 것은 필요한 공기 흐름, 정압, 적용 환경 및 산업 표준 또는 규정에 따라 다릅니다.
Dayton 물탱크는 어떻게 설치합니까?
Dayton 물탱크의 상단에는 배관 시스템을 다른 쪽 끝에 있는 물 펌프에 연결하기 위한 입구/출구가 있습니다. 물탱크는 수평 또는 수직으로 보관할 수 있습니다.
사용 가능한 Dayton 바닥 세정기의 크기는 어떻게 됩니까?
이 바닥 세정기는 17인치와 20인치 크기로 제공됩니다.