DAYTON 수동/전기 윈치 케이블, 강철 구조물
스타일 | 모델 | 케이블 크기 | 길이 | 자재 | 스트랜드 유형 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 33RG73 | 1 / 2 " | 500ft. | 304 스테인레스 스틸 | 6 x 19 클래스 IWRC | 4560의 파운드 | ₩ 8,532,195 | |
A | 33RG72 | 1 / 2 " | 250ft. | 304 스테인레스 스틸 | 6 x 19 클래스 IWRC | 4560의 파운드 | ₩ 4,288,532 | |
B | 33RG03 | 5 / 16 " | 250ft. | 아연 도금 강판 | X 7 19 | 1960의 파운드 | ₩ 724,640 |
수동/전동 윈치 케이블, 철강 구조
Dayton 케이블은 계류 또는 견인을 포함한 다양한 응용 분야에서 중장비 및 하중을 견인하기 위해 수동 또는 전기 윈치와 함께 사용됩니다. 이 케이블은 아연도금강 또는 304 스테인리스강 구조로 되어 있어 내구성과 내식성이 뛰어납니다. 일부 모델은 케이블에 윤활유를 유지하는 비닐 코팅이 되어 있어 다루기 쉽고 수명이 깁니다. 1960 및 4560lb 부하 용량으로 제공되는 광범위한 케이블 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 나팔꽃 컵 그라인딩 휠
- 임시 작업 사이트 라이트 헤드
- 인클로저 홀 씰
- 장식 설비
- 콘크리트 갈퀴 및 발동기
- 도구 보유
- 전선
- 용접봉 및 와이어
- 주석
- 브론즈
- NORTON ABRASIVES BlueFire 다중 공기 거친 입자 종이
- AMERIC 환기 덕트, PVC, 비닐 코팅된 폴리에스터 구조
- GROTE 클리어런스 마커 램프 벌집
- GENERAL ELECTRIC 460 ~ 480VAC, 마그네틱 모터 스타터
- BUSSMANN TB200HB 시리즈 터미널 블록
- EDWARDS SIGNALING LED 패널 비콘
- ENERPAC STN 시리즈 유압 너트 스플리터 세트
- DWYER INSTRUMENTS DPGA 시리즈 및 DPGW 디지털 압력 게이지
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, XSFS 단일 감속 감속기
- BOSTON GEAR 육각 샤프트용 롤 엔드 어댑터