DAYTON 저전압 서모 스탯
디지털 온도 조절기, 프로그래밍 가능
Dayton 디지털 온도 조절기는 사무실, 식당 또는 소매점과 같은 가벼운 상업 환경에서 기존의 강제 공기 시스템 또는 히트 펌프의 온도를 관리하도록 설계되었습니다. 필요한 시간에 온도가 자동으로 조정되므로 프로그래밍이 불가능한 온도 조절 장치에 비해 우수한 제어 기능과 더 큰 에너지 효율성을 제공합니다. 1단계 및 2단계 변형으로 제공되는 다양한 디지털 온도 조절 장치 중에서 선택하십시오.
Dayton 디지털 온도 조절기는 사무실, 식당 또는 소매점과 같은 가벼운 상업 환경에서 기존의 강제 공기 시스템 또는 히트 펌프의 온도를 관리하도록 설계되었습니다. 필요한 시간에 온도가 자동으로 조정되므로 프로그래밍이 불가능한 온도 조절 장치에 비해 우수한 제어 기능과 더 큰 에너지 효율성을 제공합니다. 1단계 및 2단계 변형으로 제공되는 다양한 디지털 온도 조절 장치 중에서 선택하십시오.
저전압 온도 조절기, 유선, 프로그래밍 가능
Dayton 저전압 온도 조절 장치는 기존 난방 시스템 및 난방/냉각 펌프와 함께 사용할 때 상업 공간의 기후 제어에 이상적입니다. 단일 단계 가열 또는 냉각 작업을 위한 5-1-1 또는 5-2 프로그래밍 기능이 있습니다. 이 온도 조절기는 백라이트 LCD 디스플레이에 화씨 또는 섭씨 온도를 표시합니다. 제상 기능, 조정 가능한 필터 사용 카운터 옵션, 배터리 부족 표시기 및 임시/영구 프로그램 오버라이드 기능이 있어 온도 조절기 프로그램을 편리하고 쉽게 제어할 수 있습니다.
Dayton 저전압 온도 조절 장치는 기존 난방 시스템 및 난방/냉각 펌프와 함께 사용할 때 상업 공간의 기후 제어에 이상적입니다. 단일 단계 가열 또는 냉각 작업을 위한 5-1-1 또는 5-2 프로그래밍 기능이 있습니다. 이 온도 조절기는 백라이트 LCD 디스플레이에 화씨 또는 섭씨 온도를 표시합니다. 제상 기능, 조정 가능한 필터 사용 카운터 옵션, 배터리 부족 표시기 및 임시/영구 프로그램 오버라이드 기능이 있어 온도 조절기 프로그램을 편리하고 쉽게 제어할 수 있습니다.
저전압 기계식 온도 조절기, 흰색
Dayton 저전압 기계식 온도 조절 장치는 기존의 난방 또는 냉방 시스템과 함께 사용할 때 상업 공간의 기후 제어 및 에너지 비용 절감에 이상적입니다. 이 온도 조절 장치는 화씨 40/50도에서 화씨 90도 범위의 온도를 기계적으로 제어하기 위해 화씨 또는 섭씨로 온도를 표시합니다. 일부 모델에는 뜨거운 공기 또는 차가운 공기의 높은 흐름을 전달하기 위한 팬 제어 기능이 있습니다. 난방 및 냉방, 냉방 전용 및 난방 시스템 전환 전용으로 제공되는 다양한 온도 조절 장치 중에서 선택하십시오.
Dayton 저전압 기계식 온도 조절 장치는 기존의 난방 또는 냉방 시스템과 함께 사용할 때 상업 공간의 기후 제어 및 에너지 비용 절감에 이상적입니다. 이 온도 조절 장치는 화씨 40/50도에서 화씨 90도 범위의 온도를 기계적으로 제어하기 위해 화씨 또는 섭씨로 온도를 표시합니다. 일부 모델에는 뜨거운 공기 또는 차가운 공기의 높은 흐름을 전달하기 위한 팬 제어 기능이 있습니다. 난방 및 냉방, 냉방 전용 및 난방 시스템 전환 전용으로 제공되는 다양한 온도 조절 장치 중에서 선택하십시오.
저전압 서모 스탯
더 알아보기
- 공구집 및 이동장
- 연마 휠
- 푸시 버튼
- 벽돌 콘크리트 및 타일 도구
- 매뉴얼
- LED 트랙 조명
- 코어 링 리그
- 냉각 조끼
- 가스 분석기 액세서리
- APPROVED VENDOR 팔꿈치, 90도, 아연 도금
- EXTECH 배터리로 작동하는 절연 저항계
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 슈라우드
- MULTIFAN XNUMX상 스텝 컨트롤러
- GENERAL PIPE CLEANERS 모델 88 시리즈 풋 내부 스프링
- AIRMASTER FAN CBU-HP 시리즈 고압 벨트 드라이브 원심 상향 송풍 배기 팬
- EATON NEMA 유형 12/IP54 커버 옵션 키트
- APPLETON ELECTRIC 투광 조명기구
- GRAINGER 드럼 교체 개스킷 및 누출 수리
- OLFA 커터