DAYTON 콘덴서 프로펠러 허브
DAYTON - 콘덴서 프로펠러 허브
콘덴서 프로펠러 허브
Dayton의 견고한 합금강 콘덴서 프로펠러 허브는 에어컨의 콘덴서 장치와 함께 사용하여 프로펠러 블레이드와 엔진 샤프트 사이를 안전하게 연결하도록 설계되었습니다. 이 장치는 전체 장치를 분해하지 않고 쉽게 설치할 수 있도록 장착 및 고정 나사가 있는 사전 태핑 구멍을 갖추고 있으며 콘덴서의 다른 아버 장착 샤프트와의 호환성을 더욱 용이하게 합니다.
Dayton의 견고한 합금강 콘덴서 프로펠러 허브는 에어컨의 콘덴서 장치와 함께 사용하여 프로펠러 블레이드와 엔진 샤프트 사이를 안전하게 연결하도록 설계되었습니다. 이 장치는 전체 장치를 분해하지 않고 쉽게 설치할 수 있도록 장착 및 고정 나사가 있는 사전 태핑 구멍을 갖추고 있으며 콘덴서의 다른 아버 장착 샤프트와의 호환성을 더욱 용이하게 합니다.
더 알아보기
- 드릴 액세서리
- 차량외장 액세서리
- 콘크리트 테스트
- 펜싱 및 펜싱 하드웨어
- 오일 쿨러
- 수평 핸들 토글 클램프
- 임시 배전함 및 카트
- 유리 섬유 계단 트레드
- 핸드 리머
- 파이프 추천
- OZ LIFTING PRODUCTS 레버 체인 호이스트
- GOODWRAPPERS 핸드 스트레치 랩
- BUNTING BEARINGS 분말 금속 BB-16 슬리브 베어링
- KETT TOOLS 톱 헤드 키트
- PASS AND SEYMOUR Plugtail 시리즈 리셉터클
- MERSEN FERRAZ 프로티스터 퓨즈, 750VDC
- MARTIN SPROCKET 더블 테이퍼 부시형 롤러 체인 스프로킷 체인수 40
- VICTOR 역화 방지기 세트
- VESTIL LAD-MM 시리즈 유지 관리 사다리, 천공형
- VIEGA MEGAPRESS 플랜지