DAYTON 축 팬 Dayton 축류 팬은 일반적으로 캐비닛, 전자 기기, 복사기 및 컴퓨터를 포함한 소형 공간의 냉각에 사용됩니다. 마모 감소 및 손상 보호를 위해 이 팬은 뜨거운 공기를 배출하고 인클로저 내부에 차가운 공기를 허용하여 온도를 모니터링합니다. Dayton 축류 팬은 일반적으로 열을 발생시키는 전원 및 모터 근처에 배치되며 수평 및 수직 장착이 모두 가능하며 볼 베어링이 장착되어 있어 회전 마찰을 줄이고 인클로저를 먼지 입자로부터 보호합니다. Raptor Supplies 는 자동 및 임피던스 열 보호 기능과 1400 ~ 3200rpm 범위의 속도를 갖춘 다양한 종류의 축류 팬을 호스팅하는 공인 Dayton 유통업체입니다.
Dayton 축류 팬은 일반적으로 캐비닛, 전자 기기, 복사기 및 컴퓨터를 포함한 소형 공간의 냉각에 사용됩니다. 마모 감소 및 손상 보호를 위해 이 팬은 뜨거운 공기를 배출하고 인클로저 내부에 차가운 공기를 허용하여 온도를 모니터링합니다. Dayton 축류 팬은 일반적으로 열을 발생시키는 전원 및 모터 근처에 배치되며 수평 및 수직 장착이 모두 가능하며 볼 베어링이 장착되어 있어 회전 마찰을 줄이고 인클로저를 먼지 입자로부터 보호합니다. Raptor Supplies 는 자동 및 임피던스 열 보호 기능과 1400 ~ 3200rpm 범위의 속도를 갖춘 다양한 종류의 축류 팬을 호스팅하는 공인 Dayton 유통업체입니다.
축 팬
표준 원형 축류 팬
Dayton 원형 축류 팬은 신선한 공기를 공급하고 리턴 에어 트렌치, 로터리 필터에서 공기를 빼내도록 설계되었습니다. 엔클로저 내 장비 냉각을 위한 원형 컷아웃에 맞는 원형 하우징이 특징입니다. 이러한 장비 냉각 팬은 설치 공간이 거의 필요하지 않으며 기존 설치에서 원형 팬을 대체하는 데 사용됩니다. PSC 및 음영 극 모터 유형으로 제공되는 다양한 원형 축류 팬 중에서 선택하십시오.
Dayton 원형 축류 팬은 신선한 공기를 공급하고 리턴 에어 트렌치, 로터리 필터에서 공기를 빼내도록 설계되었습니다. 엔클로저 내 장비 냉각을 위한 원형 컷아웃에 맞는 원형 하우징이 특징입니다. 이러한 장비 냉각 팬은 설치 공간이 거의 필요하지 않으며 기존 설치에서 원형 팬을 대체하는 데 사용됩니다. PSC 및 음영 극 모터 유형으로 제공되는 다양한 원형 축류 팬 중에서 선택하십시오.
정사각형 축 송풍기
Dayton 정사각형 축류 팬은 인클로저 내에 냉각 장비를 수용하기 위해 원형 또는 정사각형 컷아웃에 걸쳐 있는 정사각형 모양의 하우징이 특징입니다. 벽이나 패널에 고정하는 장착 구멍이 각 모서리에 제공됩니다. 음영 및 DC 모터 버전으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Dayton 정사각형 축류 팬은 인클로저 내에 냉각 장비를 수용하기 위해 원형 또는 정사각형 컷아웃에 걸쳐 있는 정사각형 모양의 하우징이 특징입니다. 벽이나 패널에 고정하는 장착 구멍이 각 모서리에 제공됩니다. 음영 및 DC 모터 버전으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
정사각형 축 팬
Dayton 사각 축류 팬은 인클로저 내의 장비를 냉각하기 위해 건조한 위치에서 사용하도록 설계되었습니다. 이 장비 냉각 팬은 쉬운 설치를 위해 원형 또는 사각형 컷아웃 위에 장착할 수 있는 사각형 하우징과 함께 제공됩니다. 벽이나 패널에 고정할 수 있도록 각 모서리에 장착 구멍이 추가로 제공됩니다. 슬리브, 볼 및 무마찰 에어 베어링 옵션으로 제공되는 다양한 축류 팬 중에서 선택하십시오.
Dayton 사각 축류 팬은 인클로저 내의 장비를 냉각하기 위해 건조한 위치에서 사용하도록 설계되었습니다. 이 장비 냉각 팬은 쉬운 설치를 위해 원형 또는 사각형 컷아웃 위에 장착할 수 있는 사각형 하우징과 함께 제공됩니다. 벽이나 패널에 고정할 수 있도록 각 모서리에 장착 구멍이 추가로 제공됩니다. 슬리브, 볼 및 무마찰 에어 베어링 옵션으로 제공되는 다양한 축류 팬 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 팬 RPM | A | 베어링스 | 높이 | 하우징 마감 | 주택 자재 | 모터 유형 | 장착 위치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4WT49 | ₩32,287 | |||||||||
B | 4WT48 | ₩33,162 | |||||||||
C | 6KD69 | ₩49,105 | |||||||||
D | 6KD73 | ₩46,567 | |||||||||
E | 2RTK6 | ₩41,615 | |||||||||
F | 4WT40 | ₩43,312 | |||||||||
G | 4WT33 | ₩33,635 | |||||||||
H | 3VU65 | ₩93,712 | |||||||||
I | 3LE74 | ₩64,330 | |||||||||
J | 2RTD1 | ₩59,044 | |||||||||
K | 6KD70 | ₩52,640 | |||||||||
L | 4WT46 | ₩61,565 | |||||||||
M | 6KD74 | ₩62,440 | |||||||||
N | 2RTD9 | ₩40,040 | |||||||||
O | 6KD75 | ₩49,035 | |||||||||
P | 2RTE1 | ₩72,397 | |||||||||
Q | 3VU66 | ₩259,350 | |||||||||
R | 2RTE8 | ₩38,377 | |||||||||
S | 2RTJ7 | ₩94,255 | |||||||||
T | 2RTE4 | ₩31,937 | |||||||||
U | 2RTF2 | ₩10,097 | |||||||||
V | 2RTJ3 | ₩44,957 | |||||||||
W | 2RTH8 | ₩44,310 | |||||||||
X | 2RTH6 | ₩90,685 | |||||||||
Y | 2RTF9 | ₩35,682 |
스켈레톤 축 팬
Dayton 스켈레톤 축류 팬은 복사기, 전자 기기, 캐비닛 또는 컴퓨터와 같은 장치 또는 장비를 냉각하기 위해 건조한 위치에서 사용하도록 설계되었습니다. 이 팬은 전체 하우징 대신 마운팅 암과 함께 제공되므로 좁은 공간에 설치하기에 적합합니다. 이 모든 장치는 각각 최대 3000RPM 및 110CFM의 속도와 공기 흐름 속도를 제공하기 위해 음영 처리된 폴 모터로 구동되는 폴리카보네이트 팬 블레이드가 있는 알루미늄 합금 프레임을 갖추고 있습니다. 최대 70°C의 온도를 견딜 수 있으며 볼 및 슬리브 유형 베어링 변형으로 제공됩니다.
Dayton 스켈레톤 축류 팬은 복사기, 전자 기기, 캐비닛 또는 컴퓨터와 같은 장치 또는 장비를 냉각하기 위해 건조한 위치에서 사용하도록 설계되었습니다. 이 팬은 전체 하우징 대신 마운팅 암과 함께 제공되므로 좁은 공간에 설치하기에 적합합니다. 이 모든 장치는 각각 최대 3000RPM 및 110CFM의 속도와 공기 흐름 속도를 제공하기 위해 음영 처리된 폴 모터로 구동되는 폴리카보네이트 팬 블레이드가 있는 알루미늄 합금 프레임을 갖추고 있습니다. 최대 70°C의 온도를 견딜 수 있으며 볼 및 슬리브 유형 베어링 변형으로 제공됩니다.
원형 소형 축류 팬
정사각형 소형 축류 팬
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 55VD29 | ₩46,287 | ||
B | 55VD25 | ₩34,037 | ||
C | 786EV0 | ₩86,642 | ||
D | 786EW4 | ₩87,220 | ||
E | 786EV1 | ₩89,617 | ||
F | 786EV8 | ₩89,617 | ||
G | 786EV9 | ₩85,435 | ||
H | 786EV7 | ₩94,045 | ||
I | 786EW2 | ₩86,082 | ||
J | 786EW0 | ₩89,320 | ||
K | 786EU7 | ₩89,617 | ||
L | 786EU9 | ₩93,782 | ||
M | 786EV5 | ₩87,745 | ||
N | 786EW1 | ₩87,832 | ||
O | 786EV4 | ₩91,805 | ||
P | 786EU6 | ₩88,795 | ||
Q | 786EW3 | ₩83,510 | ||
R | 786EV3 | ₩93,730 | ||
S | 786EU8 | ₩85,662 | ||
T | 786EV2 | ₩90,107 | ||
U | 786EV6 | ₩89,880 |
직사각형 소형 축류 팬
축류 팬 24vdc 12in. 리드 3100 Rpm
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
31CC85 | AG2AUP | ₩ 51,677 |
플러그 포함 코드 세트, 45° 플러그 헤드 구성, 72인치 Lg, 최소 -4°F 온도 평가
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
786EX0 | CR2WTW | ₩ 13,054 |
표준 및 승인
- UL
자주하는 질문
축류 팬은 어떻게 작동합니까?
축류 팬은 공기가 통과할 때 기류 압력을 향상시키는 압축기의 일종입니다. 팬 블레이드는 블레이드가 회전하는 샤프트와 평행하게 움직이도록 공기를 배출하여 작동합니다.
축류 팬은 일반적으로 어디에 사용됩니까?
축류 팬은 일반적으로 크고 작은 공간을 모두 냉각하는 데 사용됩니다. 열 교환 장치, AC 응축기의 HVAC 작업 또는 산업 시스템의 부분 냉각에 사용할 수 있습니다.
원심 팬과 축 팬의 차이점은 무엇입니까?
원심 팬은 팬의 흡입구에 직각으로 공기를 배출하고 편향 및 원심력에 의해 공기를 배출구로 바깥쪽으로 회전시킵니다. 축류 팬은 추출된 공기를 블레이드가 회전하는 샤프트와 평행하게 이동시킵니다.
더 알아보기
- 자동차 전기
- 쓰레기 봉투 및 라이너
- 순환 수 히터 및 액세서리
- 황동
- 합금강
- 음성 데이터 잭
- 도구 및 기기 테스터 액세서리
- 임팩트 소켓 세트
- 플레이트 조이너 액세서리
- 포크 커버
- BASCO 폴리에틸렌 수송 드럼
- AUTONICS 유도 형 원통형 근접 센서
- KIPP 캠 핸들 싱글 액션
- NATIONAL GUARD 드립 도어 가장자리
- VULCAN HART 연도 상자 어셈블리
- MILLER - WELDCRAFT 엔진 구동 용접기, Bobcat 260 시리즈
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 200미크론
- ANVIL 코너 플레이트
- WESTWARD 앵글 파인더
- KILLARK 허브 커버