DAYTON 백 드래프트 루프 댐퍼
백 드래프트 댐퍼 수직 / 수평 장착
Dayton 백드래프트 댐퍼는 공기 흐름을 한 방향으로 조절하고 배기 또는 흡기 HVAC 시스템에서 역방향 공기 흐름을 방지하도록 설계되었습니다. 이 장치는 배기 팬이 꺼져 있을 때 공기가 시설로 원치 않는 흐름을 방지하면서 공기가 배기 덕트를 통과할 수 있도록 하는 알루미늄 블레이드가 있는 아연 도금 강철 프레임을 특징으로 합니다. 이 블레이드는 또한 앞 가장자리에 펠트 실이 있어 기상 조건으로부터 더 잘 보호하고 조용한 작동을 제공합니다. 그들은 쉽게 설치할 수 있도록 사전 천공된 도관 구멍과 함께 제공되며 수직 또는 수평 위치 모두에 장착할 수 있습니다. 7-3/4에서 61-3/4인치 높이로 제공되는 다양한 백드래프트 댐퍼 중에서 선택하십시오.
Dayton 백드래프트 댐퍼는 공기 흐름을 한 방향으로 조절하고 배기 또는 흡기 HVAC 시스템에서 역방향 공기 흐름을 방지하도록 설계되었습니다. 이 장치는 배기 팬이 꺼져 있을 때 공기가 시설로 원치 않는 흐름을 방지하면서 공기가 배기 덕트를 통과할 수 있도록 하는 알루미늄 블레이드가 있는 아연 도금 강철 프레임을 특징으로 합니다. 이 블레이드는 또한 앞 가장자리에 펠트 실이 있어 기상 조건으로부터 더 잘 보호하고 조용한 작동을 제공합니다. 그들은 쉽게 설치할 수 있도록 사전 천공된 도관 구멍과 함께 제공되며 수직 또는 수평 위치 모두에 장착할 수 있습니다. 7-3/4에서 61-3/4인치 높이로 제공되는 다양한 백드래프트 댐퍼 중에서 선택하십시오.
댐퍼 백드래프트
Dayton 댐퍼 백드래프트는 팬 또는 파워 루프 환풍기를 사용할 때 덕트 공사, 지붕 연석 또는 벽 고리에 사용하기에 적합합니다. 이 댐퍼의 블레이드는 날씨로부터 우수한 보호를 위해 앞쪽 가장자리에 펠트 밀봉이 제공되며 블레이드가 편안하게 열릴 수 있도록 스프링이 지지됩니다. 1.375 및 1.5인치 너비로 제공되는 다양한 댐퍼 백드래프트 중에서 선택하십시오.
Dayton 댐퍼 백드래프트는 팬 또는 파워 루프 환풍기를 사용할 때 덕트 공사, 지붕 연석 또는 벽 고리에 사용하기에 적합합니다. 이 댐퍼의 블레이드는 날씨로부터 우수한 보호를 위해 앞쪽 가장자리에 펠트 밀봉이 제공되며 블레이드가 편안하게 열릴 수 있도록 스프링이 지지됩니다. 1.375 및 1.5인치 너비로 제공되는 다양한 댐퍼 백드래프트 중에서 선택하십시오.
지붕 마운트
Dayton 댐퍼 루프 마운트는 한 방향으로 공기 흐름을 제공하고 역방향 공기 흐름을 차단하는 격리 댐퍼 또는 백드래프트 댐퍼입니다. 벨트 구동식 원심 지붕 및 벽 환기 장치와 함께 이상적으로 사용됩니다. 가장자리가 펠트 처리된 알루미늄 루버, 스테인리스 스틸 피벗 핀 및 나일론 부싱과 함께 제공됩니다. 최대 2000~2250 FPM 중에서 선택합니다. 이러한 루프 마운트 댐퍼의 속도 변형은 다음에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies .
Dayton 댐퍼 루프 마운트는 한 방향으로 공기 흐름을 제공하고 역방향 공기 흐름을 차단하는 격리 댐퍼 또는 백드래프트 댐퍼입니다. 벨트 구동식 원심 지붕 및 벽 환기 장치와 함께 이상적으로 사용됩니다. 가장자리가 펠트 처리된 알루미늄 루버, 스테인리스 스틸 피벗 핀 및 나일론 부싱과 함께 제공됩니다. 최대 2000~2250 FPM 중에서 선택합니다. 이러한 루프 마운트 댐퍼의 속도 변형은 다음에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies .
백드래프트 배기 댐퍼
Dayton 수직/수평 장착 댐퍼는 덕트 공사, 지붕 연석 및 벽 고리에 사용하기에 적합합니다. 내구성과 강도를 위해 G-90 아연 도금 프레임 샌드 알루미늄 블레이드가 특징입니다. 이 댐퍼는 또한 밀 마감 처리된 알루미늄 루버, 나일론 부싱, 스테인리스 스틸 피벗 핀 및 리벳으로 구성됩니다.
Dayton 수직/수평 장착 댐퍼는 덕트 공사, 지붕 연석 및 벽 고리에 사용하기에 적합합니다. 내구성과 강도를 위해 G-90 아연 도금 프레임 샌드 알루미늄 블레이드가 특징입니다. 이 댐퍼는 또한 밀 마감 처리된 알루미늄 루버, 나일론 부싱, 스테인리스 스틸 피벗 핀 및 리벳으로 구성됩니다.
백드래프트 댐퍼
스타일 | 모델 | 플랜지 폭 | 자재 | 맥스. 속도 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 53DR10 | ₩126,175 | RFQ | ||||
B | 859-30-6001 | ₩1,372,297 | RFQ | ||||
C | 53DR17 | ₩207,060 | RFQ | ||||
D | 53DR20 | ₩140,735 | RFQ | ||||
E | 53DR15 | ₩661,990 | RFQ | ||||
F | 53DR13 | ₩204,172 | RFQ | ||||
A | 53DR11 | ₩179,112 | RFQ | ||||
F | 53DR12 | ₩140,892 | RFQ | ||||
G | 53DR19 | ₩650,090 | RFQ | ||||
B | 50K328 | ₩1,328,897 | RFQ | ||||
B | 859-11-6001 | ₩625,117 | RFQ | ||||
B | 50K332 | ₩1,539,317 | RFQ | ||||
B | 50K329 | ₩537,495 | RFQ | ||||
B | 60P625 | ₩1,221,150 | RFQ | ||||
F | 53DR14 | ₩418,284 | RFQ | ||||
C | 53DR16 | ₩138,302 | RFQ | ||||
H | 53DR18 | ₩428,015 | RFQ | ||||
B | 50K327 | ₩1,117,095 | RFQ | ||||
I | 4HX71 | ₩448,945 | |||||
I | 3TZ50 | ₩77,175 | |||||
J | 4HX33 | ₩101,867 |
더 알아보기
- 낙상방지
- 공기처리
- 전자
- 냉동 시험 장비
- 펜싱 및 펜싱 하드웨어
- 링 터미널
- 수조 온열 장치
- 재고 있음 따기 사다리 카트
- 전기 샌더
- 벨트 구동 배기 팬
- HONEYWELL Modutrol 모터
- BLICKLE 리지드 플레이트 캐스터
- SQUARE D HDA 계열 회로 차단기
- TWECO 하단 피드 롤
- BANJO 밸브 수리 키트, 스테인리스 스틸
- RIDGID Seesnake CS65XR 모니터
- SPEARS VALVES CPVC 스케줄 80 피팅 감속기 커플 링
- EATON Danfoss DPS2-20 시리즈 로직 소자
- VESTIL FLO 시리즈 디바이더 섹션
- GPI 연료 노즐 회전