DAYTON 전기 벽걸이 히터 Dayton 전기 히터는 추가 난방이 필요한 대기실, 로비 및 기타 넓은 공간에 (많은 에너지를 사용하지 않고) 최대 난방을 제공하는 데 사용됩니다. 이 히터는 벽이나 표면에 쉽게 장착할 수 있어 공간을 절약하고 안정적인 열 출력을 제공합니다. 일부 모델에는 일정한 온도를 유지하기 위해 온도 조절 장치가 내장되어 있습니다. 추가 안전을 위해 히터에는 전원 차단 스위치가 내장되어 있으며 과열로 인해 히터가 꺼지면 켜지고 과열로 인한 손상을 방지하는 빨간색 경보등이 있습니다. 이 Dayton 전기 히터의 엄청난 선택은 다음에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies, 브랜드의 공인 유통 업체입니다.
Dayton 전기 히터는 추가 난방이 필요한 대기실, 로비 및 기타 넓은 공간에 (많은 에너지를 사용하지 않고) 최대 난방을 제공하는 데 사용됩니다. 이 히터는 벽이나 표면에 쉽게 장착할 수 있어 공간을 절약하고 안정적인 열 출력을 제공합니다. 일부 모델에는 일정한 온도를 유지하기 위해 온도 조절 장치가 내장되어 있습니다. 추가 안전을 위해 히터에는 전원 차단 스위치가 내장되어 있으며 과열로 인해 히터가 꺼지면 켜지고 과열로 인한 손상을 방지하는 빨간색 경보등이 있습니다. 이 Dayton 전기 히터의 엄청난 선택은 다음에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies, 브랜드의 공인 유통 업체입니다.
전기 벽 히터
매입형 전기 벽걸이 히터
Dayton 상업용 전기 벽 히터는 사무실, 응접실, 거실 및 기타 작은 상업 공간과 같은 지역을 난방하는 데 사용됩니다. 이러한 팬 강제 히터는 열이 공간에 균일하게 흐르도록 바닥 근처의 벽에 장착됩니다. 온도 변화를 감지하는 데 도움이 되는 온도 조절 장치가 내장되어 있으며 브론즈, 노던 화이트, 화이트 및 옐로우 색상으로 제공됩니다.
Dayton 상업용 전기 벽 히터는 사무실, 응접실, 거실 및 기타 작은 상업 공간과 같은 지역을 난방하는 데 사용됩니다. 이러한 팬 강제 히터는 열이 공간에 균일하게 흐르도록 바닥 근처의 벽에 장착됩니다. 온도 변화를 감지하는 데 도움이 되는 온도 조절 장치가 내장되어 있으며 브론즈, 노던 화이트, 화이트 및 옐로우 색상으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 실장 형 | 암페어 AC | BtuH | 상 | 전압 | 와트 | 색상 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3UG16 | ₩740,285 | |||||||||
A | 3UG20 | ₩748,090 | |||||||||
B | 3UG17 | ₩714,297 | |||||||||
B | 3UG19 | ₩708,470 | |||||||||
A | 3UG18 | ₩770,560 | |||||||||
B | 3UG15 | ₩690,637 | |||||||||
C | 2HAC5 | ₩788,322 | |||||||||
D | 5E185 | ₩1,013,040 | |||||||||
D | 5E183 | ₩979,912 | |||||||||
E | 3UG57 | ₩729,837 | |||||||||
F | 2HAD6 | ₩536,305 | |||||||||
G | 2HAD7 | ₩886,147 | |||||||||
D | 3END8 | ₩1,378,702 | |||||||||
D | 2해1 | ₩1,043,840 | |||||||||
C | 2HAC8 | ₩675,272 | |||||||||
D | 5E187 | ₩971,635 | |||||||||
C | 2HAC4 | ₩694,645 | |||||||||
G | 2HAD8 | ₩861,017 | |||||||||
D | 3END5 | ₩3,120,740 | |||||||||
H | 3UG56 | ₩763,000 | |||||||||
D | 쓰리엔원 | ₩1,521,800 | |||||||||
D | 3END7 | ₩1,378,702 | |||||||||
E | 3END2 | ₩815,290 | |||||||||
D | 3ENC7 | ₩682,517 | |||||||||
C | 3END1 | ₩1,382,167 |
온도 조절기 내장 히터 벽
Dayton 매입형 전기 벽 히터는 많은 공간을 차지하지 않고 따뜻함을 제공하기 위해 벽 개구부에 설치됩니다. 그들은 공기를 가열하는 가열 요소를 포함하는 강제 공기 시스템을 가지고 있습니다. Thay에는 따뜻한 공기를 가열할 공간으로 강제로 보내는 팬도 있습니다. 이 히터에는 밀폐된 영역의 온도를 조절하기 위해 온도 변화를 감지하는 내장형 온도 조절기가 있습니다.
Dayton 매입형 전기 벽 히터는 많은 공간을 차지하지 않고 따뜻함을 제공하기 위해 벽 개구부에 설치됩니다. 그들은 공기를 가열하는 가열 요소를 포함하는 강제 공기 시스템을 가지고 있습니다. Thay에는 따뜻한 공기를 가열할 공간으로 강제로 보내는 팬도 있습니다. 이 히터에는 밀폐된 영역의 온도를 조절하기 위해 온도 변화를 감지하는 내장형 온도 조절기가 있습니다.
표준 및 승인
- ETL
- CETL
자주하는 질문
밤새 벽난방기를 켜놓을 수 있습니까?
화재 및 안전 문제로 인해 Dayton 벽 히터를 방치해서는 안 됩니다.
전기 벽 히터는 설치하기 쉬운가요?
올바른 배선이 이미 준비되어 있으면 전기 벽 히터를 설치하고 XNUMX시간 이내에 작동을 시작할 수 있습니다.
이 히터는 어떤 색상으로 제공됩니까? Raptor Supplies?
브론즈, 노던 화이트, 스테인리스 스틸, 화이트 및 옐로우 색상으로 제공됩니다.
더 알아보기
- 수공구 키트
- 고정 도구 액세서리
- 교통안전
- 인터콤 및 스피커
- 하드웨어
- 에폭시 어플리케이터
- 테스트 리드
- 플라스틱 U 자형 채널 스톡
- 백 드래프트 루프 댐퍼
- 구조 버팀목 도구 액세서리
- MICRO 100 색인 생성 가능한 삽입물
- HAMILTON 킹핀리스 캐스터
- SIEMENS 플로팅 액추에이터
- DIXON 블리드 니들 밸브
- PETERSEN PRODUCTS 편향 게이지
- EDWARDS MFG 육각 펀치와 다이 세트
- WEG 소프트 스타트 액세서리 및 부품
- ALLEGRO SAFETY 모터
- CLEVELAND 솔리드 초경 작업자 길이 드릴 비트를 통한 비 절삭유
- CYTIVA WHATMAN 샘플링 백