DAYTON 휴대용 전기 히터 Dayton의 휴대용 전기 히터는 주로 건설, 변경 또는 수리 중인 건물의 임시 난방을 위해 설계되었으며 추운 날씨에 사무실과 방을 따뜻하고 편안하게 유지합니다. 스페이스 히터라고도 불리는 이 히터는 실내의 공기를 순환시켜 점진적이고 지속적으로 공간을 가열합니다. 이 난방 장치는 중앙 난방 시스템에서 열을 보충하는 데 필요한 곳에 편리하게 배치할 수 있습니다. 중앙 난방 시스템의 보완 장치로 작동하는 이 효율적이고 조용하게 작동하는 히터는 추가 안전을 위해 전면 및 후면 스크린과 일부 모델의 상한 온도 스위치를 갖추고 있습니다. 휴대용 베이스보드 히터, 가열 고무 매트, 팬 강제 공간 히터, 전기 진동 받침대 히터 및 휴대용 도롱뇽 히터를 포함한 다양한 Dayton 전기 히터를 제공합니다. Raptor Supplies, 브랜드의 공인 유통 업체입니다.
Dayton의 휴대용 전기 히터는 주로 건설, 변경 또는 수리 중인 건물의 임시 난방을 위해 설계되었으며 추운 날씨에 사무실과 방을 따뜻하고 편안하게 유지합니다. 스페이스 히터라고도 불리는 이 히터는 실내의 공기를 순환시켜 점진적이고 지속적으로 공간을 가열합니다. 이 난방 장치는 중앙 난방 시스템에서 열을 보충하는 데 필요한 곳에 편리하게 배치할 수 있습니다. 중앙 난방 시스템의 보완 장치로 작동하는 이 효율적이고 조용하게 작동하는 히터는 추가 안전을 위해 전면 및 후면 스크린과 일부 모델의 상한 온도 스위치를 갖추고 있습니다. 휴대용 베이스보드 히터, 가열 고무 매트, 팬 강제 공간 히터, 전기 진동 받침대 히터 및 휴대용 도롱뇽 히터를 포함한 다양한 Dayton 전기 히터를 제공합니다. Raptor Supplies, 브랜드의 공인 유통 업체입니다.
휴대용 전기 히터는 산업 및 상업 환경에서 단일 또는 소규모 영역을 가열하는 데 사용됩니다. 바퀴나 카트로 굴려 쉽게 이동할 수 있으며 내부에 추가 열을 제공할 수 있습니다....자세히 보기
휴대용 전기 히터
받침대 및 타워, 휴대용 전기 히터, 진동
Dayton 휴대용 전기 히터는 사무실 공간과 응접실에 따뜻함을 제공합니다. 이 장치는 온도가 정상으로 냉각되면 수동으로 재부팅되는 열 과열 보호 기능을 수동으로 재설정합니다. 또한 연속 사용 중에도 외부 본체가 뜨거워지지 않도록 하는 "쿨 터치" 하우징이 특징이며 바퀴나 카트로 시설 주변을 이동할 수 있습니다. 선택한 모델에는 "2단 속도 설정", "팬 전용" 및 "켜기/끄기 응용 프로그램"을 위한 완전한 기능의 프로그래밍 가능한 원격 제어가 포함됩니다. UL/cUL 표준을 준수하며 푸시 버튼 및 기계식 선택기 다이얼 제어 유형으로 제공됩니다.
Dayton 휴대용 전기 히터는 사무실 공간과 응접실에 따뜻함을 제공합니다. 이 장치는 온도가 정상으로 냉각되면 수동으로 재부팅되는 열 과열 보호 기능을 수동으로 재설정합니다. 또한 연속 사용 중에도 외부 본체가 뜨거워지지 않도록 하는 "쿨 터치" 하우징이 특징이며 바퀴나 카트로 시설 주변을 이동할 수 있습니다. 선택한 모델에는 "2단 속도 설정", "팬 전용" 및 "켜기/끄기 응용 프로그램"을 위한 완전한 기능의 프로그래밍 가능한 원격 제어가 포함됩니다. UL/cUL 표준을 준수하며 푸시 버튼 및 기계식 선택기 다이얼 제어 유형으로 제공됩니다.
전기 공간 히터
휴대용 전기 베이스보드 히터
Dayton 휴대용 전기 베이스보드 히터는 중앙 난방 시스템에 대한 추가 난방 또는 사무실 및 상업용 건물의 팬 강제/대류 난방을 통한 독립형 난방에 이상적입니다. 이 휴대용 장치는 열이 필요한 모든 곳에 연결할 수 있습니다. 강도와 내구성을 위해 분말 코팅 마감 처리된 강철 하우징이 특징입니다. 이 히터에는 히터를 보호하기 위해 허용되는 주변 온도에 따라 히터 작동을 시작하거나 중지하는 열 과열 보호 기능이 있는 온도 조절 장치 또는 온도 조절 장치가 내장되어 있습니다. 선택한 모델에는 히터의 차단 타이밍을 제어하기 위한 프로그래밍 가능한 제어 기능이 있습니다. 27.5~53인치 범위의 다양한 히터 중에서 선택하십시오.
Dayton 휴대용 전기 베이스보드 히터는 중앙 난방 시스템에 대한 추가 난방 또는 사무실 및 상업용 건물의 팬 강제/대류 난방을 통한 독립형 난방에 이상적입니다. 이 휴대용 장치는 열이 필요한 모든 곳에 연결할 수 있습니다. 강도와 내구성을 위해 분말 코팅 마감 처리된 강철 하우징이 특징입니다. 이 히터에는 히터를 보호하기 위해 허용되는 주변 온도에 따라 히터 작동을 시작하거나 중지하는 열 과열 보호 기능이 있는 온도 조절 장치 또는 온도 조절 장치가 내장되어 있습니다. 선택한 모델에는 히터의 차단 타이밍을 제어하기 위한 프로그래밍 가능한 제어 기능이 있습니다. 27.5~53인치 범위의 다양한 히터 중에서 선택하십시오.
휴대용 전기 작업장 및 차고 히터
더 알아보기
- 잠금 시스템
- 안면보호
- 공구집 및 이동장
- 콘크리트 혼합 및 준비
- 전기 히터 및 액세서리
- 탭 앤 다이 세트
- 캡슐화된 화학복
- 벨트 구동 단일 입구 전방 곡선 송풍기
- 제상 온도 조절기
- 배터리 및 케이블 커넥터
- MILLER BY HONEYWELL 보디 벨트
- LITTLE GIANT A 프레임 패널 트럭
- SMC VALVES 유니온 티
- KINEDYNE 2-4 인치 용 코너 보호대 플라스틱
- GE LIGHTING 실내 매달린 고정물 120V 55W
- GORLITZ 펌프
- MARTIN SPROCKET 3/8인치 드라이브 6포인트 소켓 세트, 크롬
- REGAL 확장 핸드 탭, 테이퍼, HSS, Alcrona
- BUILDPRO 모듈형 용접 테이블용 액세서리 키트
- RAYMOND 디스크 스프링