DAYTON 루버 플랜지 키트
루버 플랜지 키트
Dayton 루버 플랜지 키트는 알루미늄 조합 및 배수 가능한 고정 루버와 함께 사용하기에 이상적입니다. 이 장치는 설치 속도를 높이고 작은 틈/개구부를 덮어 기후 보호 기능을 제공하기 위해 사전 천공된 구멍이 있는 사전 크기 압출 알루미늄 구조를 사용합니다. 여기에는 루버를 주변 프레임에 연결하는 데 도움이 되는 장착 하드웨어가 포함되며 14.5~62.5인치 범위의 길이로 제공됩니다.
Dayton 루버 플랜지 키트는 알루미늄 조합 및 배수 가능한 고정 루버와 함께 사용하기에 이상적입니다. 이 장치는 설치 속도를 높이고 작은 틈/개구부를 덮어 기후 보호 기능을 제공하기 위해 사전 천공된 구멍이 있는 사전 크기 압출 알루미늄 구조를 사용합니다. 여기에는 루버를 주변 프레임에 연결하는 데 도움이 되는 장착 하드웨어가 포함되며 14.5~62.5인치 범위의 길이로 제공됩니다.
더 알아보기
- 베어링스
- 전기 도구
- 윤활유 보관 및 분배
- 퓨즈
- 와이어 천
- 위험한 위치 제어 스테이션 액세서리
- 라이트 미터
- 와이어 로프 스웨이지 클레 비스 피팅
- 타이어 체인
- 캠 및 그루브 피팅
- SHURTAPE Flatback 마스킹 테이프
- MILWAUKEE 4-1 / 2 "휠 직경 앵글 그라인더
- BRADY 파이프 마커, 1 ~ 2-1 / 2 ", 저압 레벨
- WESTWARD 탭 및 드릴 세트
- NIBCO 청동 게이트 밸브, FNPT
- EDWARDS SIGNALING 94 시리즈 LED 비콘
- EATON 터미널 커버 슈라우드
- ZURN 배수 스트레이너
- TB WOODS 유형 8065 테이퍼 잠금 부싱
- BLACK DIAMOND 유출 팔레트