DAYTON 다운 블라스트 원심 루프 통풍기 산업 및 상업 단지의 악취 및 악취를 배출하도록 설계된 지붕 장착 환풍기. 일반적으로 짧거나 평균적인 저항 덕트 작업에 사용됩니다. 벨트 유형 및 드라이브 유형 변형으로 제공
산업 및 상업 단지의 악취 및 악취를 배출하도록 설계된 지붕 장착 환풍기. 일반적으로 짧거나 평균적인 저항 덕트 작업에 사용됩니다. 벨트 유형 및 드라이브 유형 변형으로 제공
하향식 송풍기
벨트 구동 다운 블라스트 인공 호흡기
Dayton 다운블라스트 환기 장치는 상업 및 산업 공간에서 유해 가스를 배출하여 깨끗한 공기를 공급합니다. 이 인공 호흡기는 벨트 드라이브의 도움으로 AC 모터 회전 팬 블레이드로 구동됩니다. 내구성이 뛰어난 알루미늄 구조는 가혹한 배기 조건을 견딜 수 있으며 완전히 감긴 윈드밴드 비드는 안정성을 제공합니다. 수명 연장을 위해 장치의 나머지 부분에서 드라이브 프레임을 분리하기 위해 네오프렌 절연체가 장착되어 있습니다. 214~1800RPM 범위의 속도 등급으로 제공되는 다양한 벨트 구동 다운블라스트 인공호흡기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 다운블라스트 환기 장치는 상업 및 산업 공간에서 유해 가스를 배출하여 깨끗한 공기를 공급합니다. 이 인공 호흡기는 벨트 드라이브의 도움으로 AC 모터 회전 팬 블레이드로 구동됩니다. 내구성이 뛰어난 알루미늄 구조는 가혹한 배기 조건을 견딜 수 있으며 완전히 감긴 윈드밴드 비드는 안정성을 제공합니다. 수명 연장을 위해 장치의 나머지 부분에서 드라이브 프레임을 분리하기 위해 네오프렌 절연체가 장착되어 있습니다. 214~1800RPM 범위의 속도 등급으로 제공되는 다양한 벨트 구동 다운블라스트 인공호흡기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | CFM @ 0.500 인치 SP | 조립 / 미 조립 | 베이스 길이 | CFM @ 0.625 인치 SP | CFM @ 0.750 인치 SP | CFM @ 0.875 인치 SP | CFM @ 1.000 인치 SP | CFM @ 1.250 인치 SP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AF26 | ₩6,477,275 | |||||||||
A | 7A578 | ₩5,742,327 | |||||||||
A | 7AF04 | ₩6,334,667 | |||||||||
A | 7A678 | ₩7,954,030 | |||||||||
A | 7AX62 | ₩5,151,440 | |||||||||
A | 7A684 | ₩16,863,490 | |||||||||
A | 7A685 | ₩17,053,610 | |||||||||
A | 7AX67 | ₩5,566,207 | |||||||||
A | 7AX63 | ₩5,115,337 | |||||||||
A | 7A686 | ₩17,050,092 | |||||||||
A | 7AE97 | ₩4,280,115 | |||||||||
A | 7AF00 | ₩5,145,402 | |||||||||
A | 7AF20 | ₩5,206,827 | |||||||||
A | 7AF25 | ₩6,486,462 | |||||||||
A | 7A582 | ₩8,140,825 | |||||||||
A | 7AF03 | ₩6,345,395 | |||||||||
A | 7A573 | ₩4,437,895 | |||||||||
A | 7AU69 | ₩4,239,917 | |||||||||
A | 7A585 | ₩16,478,525 | |||||||||
A | 7AF01 | ₩5,065,760 | |||||||||
A | 7A671 | ₩6,193,197 | |||||||||
A | 7AU94 | ₩8,151,832 | |||||||||
A | 7A676 | ₩6,830,705 | |||||||||
A | 3GY69 | ₩7,076,912 | |||||||||
A | 7AX72 | ₩6,203,715 |
슈라우드
직접 구동 하향 송풍기, 지붕 장착
Dayton 다운블라스트 환기 장치는 산업 및 상업용 건물에서 더러운 공기를 배출하기 위해 지붕에 장착됩니다. 그들은 낮거나 중간 정도의 정압 조건에서 악취와 악취를 배출하기 위해 지속적으로 작동하도록 설계되었습니다. 내부식성, 내구성, 안정성 및 휴대성을 위해 완전히 롤링된 윈드밴드 비드로 알루미늄 구조를 회전시켰습니다. 이러한 환풍기는 샤프트 또는 축을 통해 팬에 직접 연결된 직접 구동 모터를 사용하여 에너지 효율성을 높입니다. 선택한 모델에는 인공호흡기의 속도를 제어하기 위한 속도 제어 장치가 함께 제공됩니다. 8.25~18.5인치 범위의 휠 직경으로 제공되는 다양한 인공호흡기 중에서 선택하십시오.
Dayton 다운블라스트 환기 장치는 산업 및 상업용 건물에서 더러운 공기를 배출하기 위해 지붕에 장착됩니다. 그들은 낮거나 중간 정도의 정압 조건에서 악취와 악취를 배출하기 위해 지속적으로 작동하도록 설계되었습니다. 내부식성, 내구성, 안정성 및 휴대성을 위해 완전히 롤링된 윈드밴드 비드로 알루미늄 구조를 회전시켰습니다. 이러한 환풍기는 샤프트 또는 축을 통해 팬에 직접 연결된 직접 구동 모터를 사용하여 에너지 효율성을 높입니다. 선택한 모델에는 인공호흡기의 속도를 제어하기 위한 속도 제어 장치가 함께 제공됩니다. 8.25~18.5인치 범위의 휠 직경으로 제공되는 다양한 인공호흡기 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | CFM @ 0.625 인치 SP | 베이스 길이 | 기본 너비 | CFM @ 0.750 인치 SP | CFM @ 0.875 인치 SP | CFM @ 1.000 인치 SP | CFM @ 1.250 인치 SP | CFM @ 1.500 인치 SP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4 년 | ₩1,417,990 | |||||||||
B | 16D527 | ₩775,215 | |||||||||
A | 6KWK5 | ₩1,181,775 | |||||||||
B | 5DVR5 | ₩749,455 | |||||||||
A | 4 년 | ₩2,623,075 | |||||||||
A | 4 년 | ₩767,340 | |||||||||
B | 16D529 | ₩798,857 | |||||||||
A | 6KWK4 | ₩1,181,810 | |||||||||
B | 16D531 | ₩1,185,345 | |||||||||
A | 4 년 | ₩1,078,595 | |||||||||
B | 5DVR7 | ₩1,074,745 | |||||||||
B | 5DVR9 | ₩1,303,050 | |||||||||
B | 16D533 | ₩1,103,427 | |||||||||
B | 5DVR8 | ₩1,165,360 | |||||||||
B | 16D534 | ₩1,146,915 | |||||||||
A | 4 년 | ₩1,283,345 | |||||||||
B | 48C189 | ₩1,490,667 | |||||||||
B | 5DVT2 | ₩1,758,312 | |||||||||
B | 5DVT3 | ₩2,273,162 | |||||||||
B | 48C190 | ₩2,565,412 | |||||||||
B | 38AX30 | ₩2,565,412 | |||||||||
B | 38AX32 | ₩4,442,900 | |||||||||
B | 48C192 | ₩4,541,862 | |||||||||
A | 6KWK6 | ₩1,166,637 | |||||||||
B | 5DVT1 | ₩1,579,602 |
더 알아보기
- 싱크대/급수대
- 펌프 액세서리
- 핸드 트럭
- 가스 탐지
- 솔레노이드
- 수리 및 검사 태그
- 장착베이스
- 수압 감소 밸브
- 인라인 필터 및 필터 캡슐
- 관형 공작 기계 조명
- FIRE-DEX 소방 헬멧
- GENERAL ELECTRIC THQB 계열 볼트 온 회로 차단기, 열 자기
- DAYTON 하단 후크 어셈블리
- TENNSCO 교체 도어 프레임 어셈블리
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1 1/8-16 Unf
- SPEARS VALVES PVC 클래스 125 IPS 제작 피팅 강화 티, 소켓 x 소켓 x Fipt
- Arrow Pneumatics B75 시리즈 일체형 필터/조절기, Tri Star
- MONOPRICE 표면 실장 박스
- ESAB 탄소강 TIG 용접봉
- SANI-LAV 센서