DAYTON Upblast 원심 지붕 통풍기 Dayton 업블라스트 환기 장치는 작업 공간, 학교 및 창고에서 연기, 기름기가 많은 증기, 악취 및 악취를 배출하는 원심식 벨트 구동 환기 장치입니다. 이 업블라스트 통풍기에는 베이스에 용접된 알루미늄 윈드밴드가 있어 사실상 누출 방지 설계를 제공합니다. Dayton의 업블라스트 인공호흡기는 내부 강철 지지 브레이스 및 완전히 감긴 윈드밴드를 특징으로 하여 운송 및 설치를 위한 인공호흡기의 강성을 향상시킵니다. 모터, 드라이브 프레임 및 휠은 전체 소음을 줄이기 위해 네오프렌 스터드로 장착 베이스에서 격리됩니다. 모터 컴파트먼트는 오염된 공기로부터 격리되고 휠의 회전에 의해 내부로 유입되는 외부 공기로부터 냉각됩니다. Dayton의 직접 구동 상향식 환기 장치에는 전자 정류 모터(ECM) 기술, 가변 속도 모터 및 모터에 미리 장착된 전위차계 다이얼이 장착되어 있어 환기 장치의 속도를 제어하고 최대 80%까지 사용 가능한 턴다운을 허용하며 속도 제어의 필요성을 제거합니다. 이러한 Dayton 상향식 인공호흡기의 다양한 범위는 다음에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies, 공인 Dayton 대리점입니다.
Dayton 업블라스트 환기 장치는 작업 공간, 학교 및 창고에서 연기, 기름기가 많은 증기, 악취 및 악취를 배출하는 원심식 벨트 구동 환기 장치입니다. 이 업블라스트 통풍기에는 베이스에 용접된 알루미늄 윈드밴드가 있어 사실상 누출 방지 설계를 제공합니다. Dayton의 업블라스트 인공호흡기는 내부 강철 지지 브레이스 및 완전히 감긴 윈드밴드를 특징으로 하여 운송 및 설치를 위한 인공호흡기의 강성을 향상시킵니다. 모터, 드라이브 프레임 및 휠은 전체 소음을 줄이기 위해 네오프렌 스터드로 장착 베이스에서 격리됩니다. 모터 컴파트먼트는 오염된 공기로부터 격리되고 휠의 회전에 의해 내부로 유입되는 외부 공기로부터 냉각됩니다. Dayton의 직접 구동 상향식 환기 장치에는 전자 정류 모터(ECM) 기술, 가변 속도 모터 및 모터에 미리 장착된 전위차계 다이얼이 장착되어 있어 환기 장치의 속도를 제어하고 최대 80%까지 사용 가능한 턴다운을 허용하며 속도 제어의 필요성을 제거합니다. 이러한 Dayton 상향식 인공호흡기의 다양한 범위는 다음에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies, 공인 Dayton 대리점입니다.
벨트 드라이브 패키지가 있는 위험한 위치 상향 송풍기
Dayton의 위험 지역 상향식 원심 환기 장치는 지붕에 장착되어 산업 및 상업용 건물에서 유해한 화학 연기 및 입자, 더러운 공기, 그리스, 악취 및 악취를 지속적으로 배출합니다. 그들은 시스템에 가해지는 정압에 관계없이 내식성, 내구성 및 과부하 방지를 위해 후방으로 기울어진 스파크 방지 알루미늄 휠이 있는 스펀 알루미늄 하우징을 가지고 있습니다. 모터가 팬의 움직이는 부품과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 더 큰 유연성을 제공하는 벨트 구동 모터가 특징입니다. 11.25~18.50인치 범위의 휠 직경으로 제공되는 다양한 인공호흡기 중에서 선택하십시오.
Dayton의 위험 지역 상향식 원심 환기 장치는 지붕에 장착되어 산업 및 상업용 건물에서 유해한 화학 연기 및 입자, 더러운 공기, 그리스, 악취 및 악취를 지속적으로 배출합니다. 그들은 시스템에 가해지는 정압에 관계없이 내식성, 내구성 및 과부하 방지를 위해 후방으로 기울어진 스파크 방지 알루미늄 휠이 있는 스펀 알루미늄 하우징을 가지고 있습니다. 모터가 팬의 움직이는 부품과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 더 큰 유연성을 제공하는 벨트 구동 모터가 특징입니다. 11.25~18.50인치 범위의 휠 직경으로 제공되는 다양한 인공호흡기 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | CFM @ 0.625 인치 SP | 베이스 길이 | 기본 너비 | CFM @ 0.750 인치 SP | CFM @ 0.875 인치 SP | CFM @ 1.000 인치 SP | CFM @ 1.250 인치 SP | CFM @ 1.500 인치 SP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7HY61 | ₩3,257,887 | |||||||||
A | 7HY41 | ₩2,932,807 | |||||||||
A | 7HY42 | ₩3,073,595 | |||||||||
A | 7HY47 | ₩2,842,297 | |||||||||
A | 7HY54 | ₩3,080,962 | |||||||||
A | 7HY49 | ₩2,981,352 | |||||||||
A | 7HY48 | ₩2,841,965 | |||||||||
A | 7HY63 | ₩3,367,052 | |||||||||
A | 7HY62 | ₩3,225,985 | |||||||||
A | 7HY56 | ₩3,215,502 | |||||||||
A | 7HY55 | ₩3,076,115 | |||||||||
A | 7HY51 | ₩3,092,057 | |||||||||
A | 7HY50 | ₩2,949,450 | |||||||||
A | 7HY58 | ₩3,250,152 | |||||||||
A | 7HY57 | ₩3,107,545 | |||||||||
A | 7HY52 | ₩3,009,475 | |||||||||
A | 7HY64 | ₩3,281,215 | |||||||||
A | 7HY65 | ₩3,425,502 | |||||||||
A | 7HY59 | ₩3,160,079 | |||||||||
A | 7HY67 | ₩3,338,457 | |||||||||
A | 7HY66 | ₩3,385,042 | |||||||||
A | 7HY60 | ₩3,742,497 | |||||||||
A | 7HY69 | ₩3,865,960 | |||||||||
A | 7HY68 | ₩3,374,840 | |||||||||
A | 7HY72 | ₩3,835,090 |
벨트 드라이브 업블라스트 환풍기, 벽 장착형, 미조립
Dayton 벽에 장착된 벨트 구동 상향식 환기 장치는 오염된 공기, 연기, 냄새 및 주방 레인지 후드 및 조리 기구에서 기름이 함유된 미립자를 배출하는 데 사용됩니다. 이 장치는 학교, 식당, 상업 및 산업 시설에 이상적입니다. 환기 장치와 장착 표면 사이에 누수 방지 씰을 생성하기 위한 완전 압연 알루미늄 윈드밴드(베이스에 용접됨)가 특징이며 내부식성을 위한 알루미늄 하우징이 있습니다. 또한 진동과 소음을 방지하기 위해 장착 베이스에서 모터, 드라이브 프레임 및 송풍기 휠을 분리하는 네오프렌 스터드가 포함되어 있습니다. 11.25인치에서 30.50인치 범위의 휠 직경으로 제공되는 다양한 벨트 구동 상향식 환기 장치 중에서 선택하십시오.
Dayton 벽에 장착된 벨트 구동 상향식 환기 장치는 오염된 공기, 연기, 냄새 및 주방 레인지 후드 및 조리 기구에서 기름이 함유된 미립자를 배출하는 데 사용됩니다. 이 장치는 학교, 식당, 상업 및 산업 시설에 이상적입니다. 환기 장치와 장착 표면 사이에 누수 방지 씰을 생성하기 위한 완전 압연 알루미늄 윈드밴드(베이스에 용접됨)가 특징이며 내부식성을 위한 알루미늄 하우징이 있습니다. 또한 진동과 소음을 방지하기 위해 장착 베이스에서 모터, 드라이브 프레임 및 송풍기 휠을 분리하는 네오프렌 스터드가 포함되어 있습니다. 11.25인치에서 30.50인치 범위의 휠 직경으로 제공되는 다양한 벨트 구동 상향식 환기 장치 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | CFM @ 0.625 인치 SP | 베이스 길이 | 기본 너비 | CFM @ 0.750 인치 SP | CFM @ 0.875 인치 SP | CFM @ 1.000 인치 SP | CFM @ 1.250 인치 SP | CFM @ 1.500 인치 SP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AT68 | ₩4,897,550 | |||||||||
A | 7AT46 | ₩3,583,317 | |||||||||
A | 7AT69 | ₩4,798,045 | |||||||||
A | 7AT70 | ₩4,611,250 | |||||||||
A | 7AT66 | ₩4,477,322 | |||||||||
A | 7AT55 | ₩3,074,347 | |||||||||
A | 7AT21 | ₩2,565,710 | |||||||||
A | 7AT32 | ₩2,613,642 | |||||||||
A | 7AT44 | ₩3,131,835 | |||||||||
A | 7AT67 | ₩4,441,220 | |||||||||
A | 7AT54 | ₩3,188,937 | |||||||||
A | 7AT56 | ₩3,103,397 | |||||||||
A | 7AT45 | ₩3,133,077 | |||||||||
A | 7AT43 | ₩3,245,147 | |||||||||
A | 7AT57 | ₩3,553,637 | |||||||||
A | 7AT33 | ₩2,685,182 | |||||||||
A | 7AT76 | ₩5,529,790 | |||||||||
A | 7AT77 | ₩5,754,945 | |||||||||
A | 7AR95 | ₩2,412,917 | |||||||||
A | 7AR96 | ₩2,447,305 | |||||||||
A | 7AR97 | ₩2,652,317 | |||||||||
A | 7AT05 | ₩1,924,877 | |||||||||
A | 7AT01 | ₩1,949,289 | |||||||||
A | 7AT13 | ₩2,245,022 | |||||||||
A | 7AR98 | ₩2,688,332 |
업블라스트 환풍기
스타일 | 모델 | CFM @ 0.500 인치 SP | 조립 / 미 조립 | 기본 높이 | CFM @ 0.625 인치 SP | CFM @ 0.750 인치 SP | CFM @ 0.875 인치 SP | CFM @ 1.000 인치 SP | CFM @ 1.250 인치 SP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7M7U2 | ₩3,036,635 | RFQ | ||||||||
B | 56 년 07 월 | ₩4,081,822 | RFQ | ||||||||
C | 7DF68 | ₩2,399,897 | RFQ | ||||||||
A | 7M7U1 | ₩2,968,910 | RFQ | ||||||||
D | 7YR45 | ₩7,677,250 | RFQ | ||||||||
A | 7M7U6 | ₩3,333,137 | RFQ | ||||||||
D | 7YR47 | ₩7,454,142 | RFQ | ||||||||
B | 56 년 | ₩2,176,912 | RFQ | ||||||||
B | 56 년 | ₩3,813,390 | RFQ | ||||||||
D | 7YR61 | ₩8,494,237 | RFQ | ||||||||
B | 56 년 | ₩4,214,647 | RFQ | ||||||||
B | 56 년 01 월 | ₩3,809,679 | RFQ | ||||||||
B | 56 년 | ₩2,721,162 | RFQ | ||||||||
D | 7YR76 | ₩8,532,685 | RFQ | ||||||||
D | 7YR54 | ₩8,113,402 | RFQ | ||||||||
D | 7YR43 | ₩7,593,634 | RFQ | ||||||||
C | 65DG90 | ₩8,135,872 | RFQ | ||||||||
D | 7YR67 | ₩7,603,732 | RFQ | ||||||||
D | 7YR42 | ₩7,825,125 | RFQ | ||||||||
D | 7YR73 | ₩8,529,937 | RFQ | ||||||||
D | 7YR53 | ₩7,906,517 | RFQ | ||||||||
A | 7M7T7 | ₩2,554,300 | RFQ | ||||||||
D | 7YR52 | ₩8,171,659 | RFQ | ||||||||
D | 7YR55 | ₩7,978,372 | RFQ | ||||||||
D | 7YR50 | ₩7,320,565 | RFQ |
벨트 구동 상향 송풍기, 지붕 장착
Dayton 업블라스트 환기 장치는 산업 및 상업용 주방에서 더러운 공기를 배출하기 위해 지붕에 장착됩니다. 이 밸브는 낮거나 중간 정도의 정압 조건에서 그리스, 악취 및 악취를 배출하기 위해 지속적으로 작동하도록 설계되었습니다. 내부식성, 내구성, 안정성, 휴대성을 높이고 화씨 300도의 최대 유입 온도를 견디기 위해 완전히 감긴 윈드밴드가 있는 알루미늄 구조를 회전시켰습니다. 팬의 움직이는 부품과 직접 접촉하지 않습니다. 일부 모델은 특정 용도에 따라 인공호흡기를 최적화하기 위해 조립된 드라이브 패키지 없이 제공됩니다. 11~24.5인치 범위의 휠 직경으로 제공되는 다양한 인공호흡기 중에서 선택하십시오.
Dayton 업블라스트 환기 장치는 산업 및 상업용 주방에서 더러운 공기를 배출하기 위해 지붕에 장착됩니다. 이 밸브는 낮거나 중간 정도의 정압 조건에서 그리스, 악취 및 악취를 배출하기 위해 지속적으로 작동하도록 설계되었습니다. 내부식성, 내구성, 안정성, 휴대성을 높이고 화씨 300도의 최대 유입 온도를 견디기 위해 완전히 감긴 윈드밴드가 있는 알루미늄 구조를 회전시켰습니다. 팬의 움직이는 부품과 직접 접촉하지 않습니다. 일부 모델은 특정 용도에 따라 인공호흡기를 최적화하기 위해 조립된 드라이브 패키지 없이 제공됩니다. 11~24.5인치 범위의 휠 직경으로 제공되는 다양한 인공호흡기 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | CFM @ 0.375 인치 SP | 조립 된 | 조립 / 미 조립 | CFM @ 0.500 인치 SP | CFM @ 0.625 인치 SP | CFM @ 0.750 인치 SP | CFM @ 0.875 인치 SP | CFM @ 1.000 인치 SP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7DF66 | ₩2,399,897 | |||||||||
A | 20FT09 | ₩2,416,960 | |||||||||
A | 7AX02 | ₩2,412,917 | |||||||||
A | 7A593 | ₩2,480,012 | |||||||||
A | 7A594 | ₩2,514,400 | |||||||||
A | 7AX03 | ₩2,447,305 | |||||||||
A | 1MBE7 | ₩2,598,260 | |||||||||
A | 7AX04 | ₩2,652,317 | |||||||||
A | 7AR89 | ₩2,655,817 | |||||||||
A | 7A615 | ₩2,584,627 | |||||||||
A | 7AX05 | ₩2,688,332 | |||||||||
A | 7AR90 | ₩2,691,832 | |||||||||
A | 7A618 | ₩1,924,877 | |||||||||
A | 7AX08 | ₩2,777,880 | |||||||||
A | 7A616 | ₩2,585,590 | |||||||||
A | 7AX06 | ₩2,642,027 | |||||||||
A | 7AR91 | ₩2,645,527 | |||||||||
A | 7AR92 | ₩3,095,767 | |||||||||
A | 7AX07 | ₩3,092,267 | |||||||||
A | 7AX09 | ₩2,811,602 | |||||||||
A | 7A619 | ₩1,958,600 | |||||||||
A | 7AX16 | ₩2,626,120 | |||||||||
A | 7A690 | ₩3,065,650 | |||||||||
A | 7A617 | ₩2,616,162 | |||||||||
A | 1MBE8 | ₩2,729,965 |
모터 및 드라이브가 있는 Upblast 인공 호흡기
Dayton 업블라스트 환기 장치는 상업용 및 산업용 주방의 오염된 공기, 연기 및 악취를 배출하는 데 사용됩니다. 이 장치는 오염 물질의 침투를 방지하기 위한 누수 방지 씰이 특징이며 완전히 압연된 알루미늄 윈드밴드가 있는 내부 강철 버팀대가 있어 강성을 높이고 배송 및 설치 중에 더 큰 안정성을 허용합니다. 네오프렌 스터드는 어셈블리(모터, 드라이브 프레임 및 휠) 사이에 끼워져 금속 간 접촉을 방지하고 전체 소음을 크게 줄입니다. 또한 배선 연결을 보호하는 NEMA 1 정션 박스와 쉬운 설치를 위한 지붕 커브가 있습니다. 34, 42 및 46인치 기본 길이로 제공되는 이러한 벨트 구동 상향식 인공호흡기 어레이 중에서 선택하십시오.
Dayton 업블라스트 환기 장치는 상업용 및 산업용 주방의 오염된 공기, 연기 및 악취를 배출하는 데 사용됩니다. 이 장치는 오염 물질의 침투를 방지하기 위한 누수 방지 씰이 특징이며 완전히 압연된 알루미늄 윈드밴드가 있는 내부 강철 버팀대가 있어 강성을 높이고 배송 및 설치 중에 더 큰 안정성을 허용합니다. 네오프렌 스터드는 어셈블리(모터, 드라이브 프레임 및 휠) 사이에 끼워져 금속 간 접촉을 방지하고 전체 소음을 크게 줄입니다. 또한 배선 연결을 보호하는 NEMA 1 정션 박스와 쉬운 설치를 위한 지붕 커브가 있습니다. 34, 42 및 46인치 기본 길이로 제공되는 이러한 벨트 구동 상향식 인공호흡기 어레이 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | CFM @ 0.375 인치 SP | 조립 된 | 조립 / 미 조립 | CFM @ 0.500 인치 SP | CFM @ 0.625 인치 SP | CFM @ 0.750 인치 SP | CFM @ 0.875 인치 SP | CFM @ 1.000 인치 SP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7A721 | ₩9,841,842 | |||||||||
A | 7A722 | ₩9,873,605 | |||||||||
A | 7A723 | ₩10,214,767 | |||||||||
A | 7A724 | ₩10,470,092 | |||||||||
A | 20FT11 | ₩1,764,822 | |||||||||
A | 7A643 | ₩5,841,430 | |||||||||
A | 7AX26 | ₩4,798,045 | |||||||||
A | 7A641 | ₩3,562,492 | |||||||||
A | 7A646 | ₩9,529,590 | |||||||||
A | 7A719 | ₩9,342,795 | |||||||||
A | 7A647 | ₩9,317,980 | |||||||||
A | 7A720 | ₩9,702,945 | |||||||||
A | 7A645 | ₩5,946,027 |
업 블라스트 벤트 24-1 / 2 인치
Dayton 업블라스트 환기 장치는 상업용 및 산업용 주방에서 나오는 열과 기름기가 많은 유출물을 배출하기 위해 지붕에 장착됩니다. 이 장치는 완전히 감긴 알루미늄 바람막이가 있어 인공호흡기와 장착 표면 사이에 확실한 누수 방지 밀봉을 만듭니다. 또한 내부 강철 지지 브레이스와 함께 이러한 바람막이는 운송 및 설치 시 뛰어난 강성과 안정성을 제공합니다. 모터, 드라이브 프레임 및 휠 구성요소로부터 분리된 마운팅 베이스를 유지하기 위해 독립적인 네오프렌 스터드가 있습니다. 이 업블라스트 인공호흡기는 속도의 유연성과 각각 735~1050rpm 및 3/2~3hp 범위의 모터 선택을 위한 벨트 구동 메커니즘을 특징으로 합니다. 일부 모델은 애플리케이션 요구 사항에 따라 인공호흡기를 최적화하기 위해 조립되지 않은 상태로 제공됩니다.
Dayton 업블라스트 환기 장치는 상업용 및 산업용 주방에서 나오는 열과 기름기가 많은 유출물을 배출하기 위해 지붕에 장착됩니다. 이 장치는 완전히 감긴 알루미늄 바람막이가 있어 인공호흡기와 장착 표면 사이에 확실한 누수 방지 밀봉을 만듭니다. 또한 내부 강철 지지 브레이스와 함께 이러한 바람막이는 운송 및 설치 시 뛰어난 강성과 안정성을 제공합니다. 모터, 드라이브 프레임 및 휠 구성요소로부터 분리된 마운팅 베이스를 유지하기 위해 독립적인 네오프렌 스터드가 있습니다. 이 업블라스트 인공호흡기는 속도의 유연성과 각각 735~1050rpm 및 3/2~3hp 범위의 모터 선택을 위한 벨트 구동 메커니즘을 특징으로 합니다. 일부 모델은 애플리케이션 요구 사항에 따라 인공호흡기를 최적화하기 위해 조립되지 않은 상태로 제공됩니다.
업블라스트 통풍구
Dayton에서 조립한 업블라스트 환기 장치는 학교, 레스토랑, 상업 및 산업 응용 분야에서 더러운 공기와 냄새를 배출하는 데 이상적입니다. 내부 강철 지지 브레이스와 완전히 감긴 윈드밴드가 함께 제공되어 설치 및 운송 중에 우수한 안정성을 위해 인공호흡기의 강성을 향상시킵니다. 이 통풍구의 모터 구획은 오염된 공기 흐름으로부터 제한되고 대형 브리더 튜브를 통해 유입되는 외부 공기에 의해 냉각됩니다. 1상 및 3상 옵션으로 제공되는 다양한 상향식 통풍구 중에서 선택하십시오.
Dayton에서 조립한 업블라스트 환기 장치는 학교, 레스토랑, 상업 및 산업 응용 분야에서 더러운 공기와 냄새를 배출하는 데 이상적입니다. 내부 강철 지지 브레이스와 완전히 감긴 윈드밴드가 함께 제공되어 설치 및 운송 중에 우수한 안정성을 위해 인공호흡기의 강성을 향상시킵니다. 이 통풍구의 모터 구획은 오염된 공기 흐름으로부터 제한되고 대형 브리더 튜브를 통해 유입되는 외부 공기에 의해 냉각됩니다. 1상 및 3상 옵션으로 제공되는 다양한 상향식 통풍구 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | CFM @ 0.625 인치 SP | 베이스 길이 | 기본 너비 | CFM @ 0.750 인치 SP | CFM @ 0.875 인치 SP | CFM @ 1.000 인치 SP | CFM @ 1.250 인치 SP | CFM @ 1.500 인치 SP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7A642 | ₩5,484,605 | |||||||||
A | 7A712 | ₩5,940,934 | |||||||||
A | 7AX24 | ₩4,477,322 | |||||||||
A | 7AX29 | ₩4,897,550 | |||||||||
A | 7AX25 | ₩4,441,220 | |||||||||
A | 7AX30 | ₩4,611,250 | |||||||||
A | 7A713 | ₩5,654,635 | |||||||||
A | 7AX34 | ₩5,529,790 | |||||||||
A | 7A717 | ₩6,573,175 | |||||||||
A | 7A718 | ₩6,798,330 | |||||||||
A | 7AX35 | ₩5,754,945 | |||||||||
A | 7A644 | ₩5,586,717 | |||||||||
A | 7AX31 | ₩4,930,030 | |||||||||
A | 7AX27 | ₩4,543,332 | |||||||||
A | 7A714 | ₩5,973,537 | |||||||||
A | 7A715 | ₩6,201,930 | |||||||||
A | 7AX32 | ₩5,158,545 | |||||||||
A | 7AX33 | ₩5,151,492 | |||||||||
A | 7A716 | ₩6,194,877 |
Upblast 원심 지붕 통풍기
Dayton 직접 구동 상향식 환기 장치는 시설에서 연기, 악취, 악취 및 기름기가 많은 증기를 제거하도록 제조되었습니다. 가변 속도 모터가 장착되어 있으며 전자 정류 모터(ECM) 기술과 속도를 관리하기 위해 모터에 장착된 전위차계 다이얼이 특징입니다. 이러한 업블라스트 환기 장치는 최대 80%의 사용 가능한 턴다운을 허용하여 속도 제어에 대한 요구 사항을 제거합니다. 1상 및 3상 옵션으로 제공되는 다양한 상향식 환기 장치 중에서 선택하십시오.
Dayton 직접 구동 상향식 환기 장치는 시설에서 연기, 악취, 악취 및 기름기가 많은 증기를 제거하도록 제조되었습니다. 가변 속도 모터가 장착되어 있으며 전자 정류 모터(ECM) 기술과 속도를 관리하기 위해 모터에 장착된 전위차계 다이얼이 특징입니다. 이러한 업블라스트 환기 장치는 최대 80%의 사용 가능한 턴다운을 허용하여 속도 제어에 대한 요구 사항을 제거합니다. 1상 및 3상 옵션으로 제공되는 다양한 상향식 환기 장치 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | CFM @ 0.625 인치 SP | 베이스 길이 | 기본 너비 | CFM @ 0.750 인치 SP | CFM @ 0.875 인치 SP | CFM @ 1.000 인치 SP | CFM @ 1.250 인치 SP | CFM @ 1.500 인치 SP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4HZ44 | ₩1,994,545 | |||||||||
A | 5DVN8 | ₩1,147,510 | |||||||||
A | 5DVN6 | ₩997,657 | |||||||||
A | 5DVP0 | ₩1,291,395 | |||||||||
A | 48C179 | ₩1,692,355 | |||||||||
A | 48C180 | ₩2,721,180 | |||||||||
A | 48C181 | ₩2,809,485 | |||||||||
A | 36 년 | ₩2,837,835 | |||||||||
A | 5DVP4 | ₩1,313,060 | |||||||||
A | 5DVP6 | ₩1,404,690 | |||||||||
A | 4HZ41 | ₩1,864,467 | |||||||||
A | 5DVR2 | ₩2,663,482 | |||||||||
A | 5DVP8 | ₩2,029,982 | |||||||||
A | 4HZ45 | ₩2,446,360 |
더 알아보기
- 테이프
- 리프팅 자석 및 흡입 컵 리프터
- 냉각
- 안구보호
- 후크 리프팅 액세서리 아래
- 스프링 클램프
- 센서 코드 셋
- 로터리 엔코더
- PVC 및 CPVC 튜브
- 온수 제어
- FPE NJL 시리즈 볼트 온 몰드 케이스 회로 차단기
- CONDOR 흡수성 붐
- APPLETON ELECTRIC 100W 펜던트 조명기구
- BALDOR MOTOR 압력 와셔 모터
- EATON 수동 바이패스 키트
- Cementex USA 싱글 엔드 기어 렌치
- INDUSTRIAL SCIENTIFIC 전동 샘플 드로우 펌프
- KOHLER 변기
- NATIONAL GUARD 피아노 경첩
- SCHNEIDER ELECTRIC 밸브 키트