Dayton 통풍되지 않는 고강도 적외선 히터 | Raptor Supplies 대한민국

DAYTON 통풍이되지 않는 고강도 적외선 히터

필터

DAYTON -

상업용 적외선 히터, 가스 유형 NG

스타일모델깊이전압가격
A3E13214.25 "12012.75 "₩1,001,875
A5VD6114.25 "2412.75 "₩1,069,092
B3E13315.25 "12019.12 "₩1,155,787
C3E13415.25 "12026.62 "₩1,461,967
B5VD6315.25 "2419.12 "₩1,315,965
C5VD6515.25 "2426.62 "₩1,535,310
DAYTON -

상업용 적외선 히터, 가스 유형 LP

Dayton 적외선 히터는 저장실, 공장, 항공기 격납고, 창고 및 서비스 차고를 포함한 부분 난방 응용 분야에 이상적입니다. 이 히터는 안전을 보장하고 설치 비용을 낮추는 소형 및 모듈식 설계와 전기 절약 및 손쉬운 유지 관리를 위한 직접 스파크 점화 시스템이 특징입니다. Dayton 적외선 히터에는 내마모성 및 열 안정성을 위한 세라믹 그리드와 최적의 열 전달을 위한 광택 알루미늄 반사체가 장착되어 있습니다. 이 히터에는 방수 회로와 천장, 벽 또는 빔에 부착할 수 있는 내구성 있는 장착 체인도 포함되어 있습니다. 120 및 240볼트 버전으로 제공되는 다양한 Dayton 적외선 히터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.

스타일모델깊이전압가격
A3E46014.25 "12012.75 "₩1,171,677
A5VD6214.25 "2412.75 "₩1,171,677
B3E46115.25 "12019.12 "₩1,415,645
B5VD6415.25 "2419.12 "₩1,471,470
C3E46215.25 "12026.62 "₩1,698,812
C5VD6615.25 "2426.62 "₩1,778,560