DAYTON 래디 언트 코브 히터
전기 방사 코브 히터
Dayton 전기 복사 코브 히터는 벽에 높게 장착되어 복사 패널이 가구 및 기타 물체의 방해를 받지 않고 방 전체에 열을 아래쪽으로 향하게 합니다. 그들은 원격 라인 전압 온도 조절기와 함께 사용되며 회의실, 로비 및 사무실과 같은 영역에 부분 및 보조 열을 제공합니다. 이 UL 및 C-UL 인증 히터는 복사 가열 프로세스를 사용하여 다른 전기 히터보다 빠르게 열을 전달하고 주변을 따뜻하게 합니다. 600 및 1050와트 전력 출력으로 제공되는 다양한 전기 복사 코브 히터 중에서 선택하십시오.
Dayton 전기 복사 코브 히터는 벽에 높게 장착되어 복사 패널이 가구 및 기타 물체의 방해를 받지 않고 방 전체에 열을 아래쪽으로 향하게 합니다. 그들은 원격 라인 전압 온도 조절기와 함께 사용되며 회의실, 로비 및 사무실과 같은 영역에 부분 및 보조 열을 제공합니다. 이 UL 및 C-UL 인증 히터는 복사 가열 프로세스를 사용하여 다른 전기 히터보다 빠르게 열을 전달하고 주변을 따뜻하게 합니다. 600 및 1050와트 전력 출력으로 제공되는 다양한 전기 복사 코브 히터 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 절단 도구
- 식품 서비스 보관 및 운송
- 앵커
- 모바일 빈카트 및 워크 스테
- 안전 스위치
- 에어 호스
- 접지 저항 테스터 클램프
- 공급 및 흡입 팬
- 코발트 엔드 밀
- 그리스 공급기 액세서리
- APPROVED VENDOR 주름진 직조 튜브, 1/4인치 직경
- SMITH-COOPER Schedule 10, 316 스테인리스 강관
- STA-KON 비 절연 맞대기 접합 커넥터
- MOON AMERICAN 고정 커버가있는 건식 소화전 스트레이너
- APPROVED VENDOR 비 OEM 샤워/목욕 수전 손잡이
- DIXON 오 - 링
- GUARDIAN EQUIPMENT 동결 방지 안약
- GROVE GEAR EL 시리즈, BMQ-D 스타일, 852 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기
- HONEYWELL Wi-Fi 프로그래밍 가능 저전압 온도 조절기
- EATON 튜브