DAYTON 도어 루버 도어 루버는 사생활과 보안을 유지하면서 신선한 공기가 방, 사무실 또는 옷장 사이를 자유롭게 이동할 수 있도록합니다. 45도 각도의 반전 된 V 형 블레이드와 함께 강력한 금속 구조를 갖추고있어 최대 공기가 통과 할 수 있습니다. 투명 알루마이트 및 회색 페인트 마감으로 제공
도어 루버는 사생활과 보안을 유지하면서 신선한 공기가 방, 사무실 또는 옷장 사이를 자유롭게 이동할 수 있도록합니다. 45도 각도의 반전 된 V 형 블레이드와 함께 강력한 금속 구조를 갖추고있어 최대 공기가 통과 할 수 있습니다. 투명 알루마이트 및 회색 페인트 마감으로 제공
도어 루브르, 14-1/8인치 높이
Dayton 도어 루버는 덕트를 통해 밀폐된 공간에서 적절한 환기를 제공합니다. 목재 또는 금속 인클로저에서 프라이버시와 보안을 유지하면서 공기 이동을 허용합니다. 이 도어 루버는 45도 각도로 뒤집힌 V형 블레이드가 있는 견고한 금속 구조(알루미늄/스틸)를 사용합니다. 부식을 방지하기 위해 양극 산화 처리된 마감 처리가 되어 있으며 쉽게 장착할 수 있도록 설치 나사가 함께 제공됩니다. 17개 및 22개 블레이드 변형으로 제공되는 다양한 도어 루브르 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 도어 루버는 덕트를 통해 밀폐된 공간에서 적절한 환기를 제공합니다. 목재 또는 금속 인클로저에서 프라이버시와 보안을 유지하면서 공기 이동을 허용합니다. 이 도어 루버는 45도 각도로 뒤집힌 V형 블레이드가 있는 견고한 금속 구조(알루미늄/스틸)를 사용합니다. 부식을 방지하기 위해 양극 산화 처리된 마감 처리가 되어 있으며 쉽게 장착할 수 있도록 설치 나사가 함께 제공됩니다. 17개 및 22개 블레이드 변형으로 제공되는 다양한 도어 루브르 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
도어 루브르, 22-1/4인치 높이
Dayton 도어 루버는 덕트를 통해 밀폐된 공간에서 적절한 환기를 제공합니다. 목재 또는 금속 인클로저에서 프라이버시와 보안을 유지하면서 공기 이동을 허용합니다. 이 도어 루버는 45도 각도로 뒤집힌 V형 블레이드가 있는 견고한 금속 구조(알루미늄/스틸)를 사용합니다. 그들은 부식을 방지하기 위해 양극 산화 처리된 마감을 특징으로 하고 쉬운 설치를 위한 나사가 있습니다. 17, 24, 30 및 38 블레이드 변형으로 제공되는 다양한 도어 루버 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 도어 루버는 덕트를 통해 밀폐된 공간에서 적절한 환기를 제공합니다. 목재 또는 금속 인클로저에서 프라이버시와 보안을 유지하면서 공기 이동을 허용합니다. 이 도어 루버는 45도 각도로 뒤집힌 V형 블레이드가 있는 견고한 금속 구조(알루미늄/스틸)를 사용합니다. 그들은 부식을 방지하기 위해 양극 산화 처리된 마감을 특징으로 하고 쉬운 설치를 위한 나사가 있습니다. 17, 24, 30 및 38 블레이드 변형으로 제공되는 다양한 도어 루버 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
도어 루브르, 26-1/4인치 높이
Dayton 도어 루버는 실내 및 폐쇄된 공간의 공기 흐름 또는 빛 침투를 조절합니다. 도어 바닥에 설치되어 신선한 공기가 도어를 통해 이동할 수 있습니다. 이 루버는 압출 알루미늄/강철로 만들어졌으며 프라이버시를 유지하면서 환기가 가능하도록 45도 각도로 구부러진 블레이드 세트가 특징입니다. 1-3/8 ~ 2-1/4인치 두께의 도어에 쉽게 장착할 수 있도록 설치 나사가 함께 제공됩니다. 24, 27, 37 및 38 블레이드 변형으로 제공되는 다양한 도어 루브르 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 도어 루버는 실내 및 폐쇄된 공간의 공기 흐름 또는 빛 침투를 조절합니다. 도어 바닥에 설치되어 신선한 공기가 도어를 통해 이동할 수 있습니다. 이 루버는 압출 알루미늄/강철로 만들어졌으며 프라이버시를 유지하면서 환기가 가능하도록 45도 각도로 구부러진 블레이드 세트가 특징입니다. 1-3/8 ~ 2-1/4인치 두께의 도어에 쉽게 장착할 수 있도록 설치 나사가 함께 제공됩니다. 24, 27, 37 및 38 블레이드 변형으로 제공되는 다양한 도어 루브르 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
도어 루버, 6-1/8인치 높이
Dayton 도어 루버는 공기 흡입, 배기 및 환기를 위한 맞춤형 개구부를 제공하기 위해 도어에 편안하게 설치되는 소형 장치입니다. 이 루브르의 날은 프라이버시를 유지하기 위해 특히 약 45도 각도로 배치됩니다. 이 루버는 가볍고 내부식성 재질로 제작되었으며 쉬운 설치를 위한 패스너로 구성되어 있습니다. 강철 및 압출 알루미늄 구조로 제공되는 다양한 루브르 벽 개구부 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 도어 루버는 공기 흡입, 배기 및 환기를 위한 맞춤형 개구부를 제공하기 위해 도어에 편안하게 설치되는 소형 장치입니다. 이 루브르의 날은 프라이버시를 유지하기 위해 특히 약 45도 각도로 배치됩니다. 이 루버는 가볍고 내부식성 재질로 제작되었으며 쉬운 설치를 위한 패스너로 구성되어 있습니다. 강철 및 압출 알루미늄 구조로 제공되는 다양한 루브르 벽 개구부 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
도어 루버
Dayton 도어 루버는 시설의 프라이버시와 보안을 유지하면서 도어(금속 또는 목재)를 통한 지속적인 공기 이동을 위해 설계되었습니다. 이 장치는 뛰어난 강도와 강성을 제공하는 플랜지 프레임을 특징으로 합니다. 그들은 어떤 장벽을 통해 공기 흐름을 쉽게 흡입하거나 배출하고 최대한의 프라이버시를 제공하기 위해 V 스타일 블레이드가 장착되어 있습니다. 또한 우수한 강도와 내식성을 위해 도장된 강철 또는 압출 알루미늄 구조를 가지며 16.25~22.25인치 너비 범위의 크기로 제공됩니다.
Dayton 도어 루버는 시설의 프라이버시와 보안을 유지하면서 도어(금속 또는 목재)를 통한 지속적인 공기 이동을 위해 설계되었습니다. 이 장치는 뛰어난 강도와 강성을 제공하는 플랜지 프레임을 특징으로 합니다. 그들은 어떤 장벽을 통해 공기 흐름을 쉽게 흡입하거나 배출하고 최대한의 프라이버시를 제공하기 위해 V 스타일 블레이드가 장착되어 있습니다. 또한 우수한 강도와 내식성을 위해 도장된 강철 또는 압출 알루미늄 구조를 가지며 16.25~22.25인치 너비 범위의 크기로 제공됩니다.
도어 루버, 10-1/8인치 높이
Dayton 도어 루버는 프라이버시와 보안을 유지하면서 도어(금속 또는 목재)를 통한 지속적인 공기 이동을 위해 제조됩니다. 이 장치는 뛰어난 강도와 강성을 제공하는 플랜지 프레임을 특징으로 합니다. V 스타일 블레이드가 장착되어 있어 모든 장벽을 통해 공기 흐름을 편안하게 흡입하거나 배출할 수 있습니다. 그들은 또한 우수한 강도와 내식성을 제공하는 도장된 강철 또는 압출 알루미늄 구조를 가지고 있습니다. 10.25, 14.25, 16.25 및 18.25인치 너비로 제공되는 다양한 도어 루버 중에서 선택하십시오.
Dayton 도어 루버는 프라이버시와 보안을 유지하면서 도어(금속 또는 목재)를 통한 지속적인 공기 이동을 위해 제조됩니다. 이 장치는 뛰어난 강도와 강성을 제공하는 플랜지 프레임을 특징으로 합니다. V 스타일 블레이드가 장착되어 있어 모든 장벽을 통해 공기 흐름을 편안하게 흡입하거나 배출할 수 있습니다. 그들은 또한 우수한 강도와 내식성을 제공하는 도장된 강철 또는 압출 알루미늄 구조를 가지고 있습니다. 10.25, 14.25, 16.25 및 18.25인치 너비로 제공되는 다양한 도어 루버 중에서 선택하십시오.
도어 루브르, 12-1/8인치 높이, 22-1/4인치 너비
Dayton 도어 루버는 덕트를 통해 밀폐된 공간에서 적절한 환기를 제공합니다. 목재 또는 금속 인클로저에서 프라이버시와 보안을 유지하면서 공기 이동을 허용합니다. 이 도어 루버는 45도 각도로 뒤집힌 V형 블레이드가 있는 견고한 금속 구조(알루미늄/스틸)를 사용합니다. 부식을 방지하기 위한 양극 산화 처리와 쉬운 설치를 위한 나사가 특징입니다. 14개 및 18개 블레이드 변형으로 제공되는 다양한 도어 루브르 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 도어 루버는 덕트를 통해 밀폐된 공간에서 적절한 환기를 제공합니다. 목재 또는 금속 인클로저에서 프라이버시와 보안을 유지하면서 공기 이동을 허용합니다. 이 도어 루버는 45도 각도로 뒤집힌 V형 블레이드가 있는 견고한 금속 구조(알루미늄/스틸)를 사용합니다. 부식을 방지하기 위한 양극 산화 처리와 쉬운 설치를 위한 나사가 특징입니다. 14개 및 18개 블레이드 변형으로 제공되는 다양한 도어 루브르 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
도어 루버 14-1 / 4 H 14-1 / 8 W 알루미늄
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
5NKK9 | AE4WLT | ₩ 197,907 |
더 알아보기
- 집수/폐수/오수 펌프
- 리프팅 자석 및 흡입 컵 리프터
- 마감 용품
- 차량외장 액세서리
- 탄소강
- 선반 라이너
- 철거 해머 액세서리
- 유연한 피팅
- 통풍이되지 않는 고강도 적외선 히터
- 그리드 커플 링
- MILLER ELECTRIC 드라이브 롤 키트
- SENSIT 교체 센서
- PRO-LINE 인체 공학적 캔틸레버 작업대
- APPROVED VENDOR 개스킷 전면
- CANTEX 파이프 스트랩, 2 홀, Pvc
- LISLE 필터 렌치
- COOPER B-LINE B2301 시리즈 원홀 EMT 스트랩
- WATTS AMES 콜트 시리즈 C300N 이중 검사 감지기 역류 방지기 어셈블리
- SPEARS VALVES True Union 스타일 다이어프램 밸브 수리 키트, O-링 및 엘라스토머 다이어프램, FKM
- Arrow Pneumatics 공기 흐름 체크 밸브