DAYTON 팬 속도 제어
DAYTON -
속도 제어
Dayton 조정 가능한 속도 제어 장치는 상업용 및 산업용 Dayton 천장 선풍기의 속도를 관리하는 데 사용됩니다. 이 회전식 속도 컨트롤에는 방향 표시와 함께 정확한 플레이트 조정을 제공하는 On/Off 다이얼이 있습니다. 안전한 작동을 위해 UL에 등재되었으며 장착 나사 및 와이어 너트가 포함되어 있어 쉽게 설치할 수 있습니다. 6A 및 10A 정격 전류로 제공되는 다양한 속도 제어 중에서 선택하십시오.
Dayton 조정 가능한 속도 제어 장치는 상업용 및 산업용 Dayton 천장 선풍기의 속도를 관리하는 데 사용됩니다. 이 회전식 속도 컨트롤에는 방향 표시와 함께 정확한 플레이트 조정을 제공하는 On/Off 다이얼이 있습니다. 안전한 작동을 위해 UL에 등재되었으며 장착 나사 및 와이어 너트가 포함되어 있어 쉽게 설치할 수 있습니다. 6A 및 10A 정격 전류로 제공되는 다양한 속도 제어 중에서 선택하십시오.
DAYTON -
속도 조절 가능, 회전식, 120V
Dayton 조절식 속도 제어 장치는 상업용 및 산업용 Dayton 천장 선풍기의 속도를 제어하도록 설계되었습니다. 이 회전식 속도 컨트롤에는 방향 표시와 함께 정밀한 플레이트 조정을 제공하는 온/오프 다이얼이 있습니다. 안전한 작동을 위해 UL에 등재되었으며 장착 나사 및 와이어 너트가 포함되어 있어 쉽게 설치할 수 있습니다. 120, 1, 3 및 8A 정격 전류로 제공되는 다양한 12V 조절식 속도 제어 중에서 선택하십시오.
Dayton 조절식 속도 제어 장치는 상업용 및 산업용 Dayton 천장 선풍기의 속도를 제어하도록 설계되었습니다. 이 회전식 속도 컨트롤에는 방향 표시와 함께 정밀한 플레이트 조정을 제공하는 온/오프 다이얼이 있습니다. 안전한 작동을 위해 UL에 등재되었으며 장착 나사 및 와이어 너트가 포함되어 있어 쉽게 설치할 수 있습니다. 120, 1, 3 및 8A 정격 전류로 제공되는 다양한 12V 조절식 속도 제어 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 배급장비/피팅/커플링
- 분무기 및 스프레더
- 망치와 눈에 띄는 도구
- 윤활유
- 스트레이너
- 풍속계 및 풍속계
- 중력 컨베이어
- 안 전통 깔때기
- 도크 사다리
- 기계 발동기
- APPROVED VENDOR 중앙 배출구 배수관 직경 1 1/2 인치
- B & P MANUFACTURING 스윙 암
- COOPER B-LINE B278 시리즈 포스트 베이스
- SPEARS VALVES PVC 블라인드 플랜지
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 잠금 C- 클램프
- MORSE CUTTING TOOLS 스파이럴 포인트 탭, 2047 시리즈
- MORSE DRUM 실을 꿴 막대
- VESTIL 파워 트랙션 드라이브 시스템을 갖춘 SL 시리즈 스태커
- BROWNING NSS 시리즈 스톡 강 및 주철 최소 내경 평 기어, 3피치
- XPOWER 휴대용 제습기