DAYTON 전기 팬 코일 히터 Dayton 전기 히터는 보조 또는 간헐적 열원으로 사용하도록 cETLus 인증을 받았으며 숨겨진 공간과 플레넘 공간 및 쉽게 접근할 수 없는 영역에 설치됩니다. 이 히터는 에너지 효율적인 팬 코일 설계와 1000VAC에서 최대 480cfm의 공기 흐름을 제공하는 단상/51195상, 반밀폐형 모터가 특징입니다. 내장형 자동 리셋 온도 차단 장치가 있어 자동 차단 및 과열 방지가 가능하고 자동 팬 지연 스위치가 압축기가 차단된 후 남아 있는 차가운 공기를 덕트 시스템 밖으로 밀어냅니다. Dayton 전기 팬 코일 히터는 서비스 가능한 모든 부품에 쉽게 접근할 수 있는 단일 지점 패널과 함께 제공됩니다. 최대 XNUMX BtuH의 난방 용량으로 제공되는 Dayton의 다양한 전기 히터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 전기 히터는 보조 또는 간헐적 열원으로 사용하도록 cETLus 인증을 받았으며 숨겨진 공간과 플레넘 공간 및 쉽게 접근할 수 없는 영역에 설치됩니다. 이 히터는 에너지 효율적인 팬 코일 설계와 1000VAC에서 최대 480cfm의 공기 흐름을 제공하는 단상/51195상, 반밀폐형 모터가 특징입니다. 내장형 자동 리셋 온도 차단 장치가 있어 자동 차단 및 과열 방지가 가능하고 자동 팬 지연 스위치가 압축기가 차단된 후 남아 있는 차가운 공기를 덕트 시스템 밖으로 밀어냅니다. Dayton 전기 팬 코일 히터는 서비스 가능한 모든 부품에 쉽게 접근할 수 있는 단일 지점 패널과 함께 제공됩니다. 최대 XNUMX BtuH의 난방 용량으로 제공되는 Dayton의 다양한 전기 히터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
전기 팬 코일 히터, 단상
Dayton 전기 플리넘 히터는 자유 공기 배출을 위해 설치되거나 덕트 시스템과 함께 사용되어 중앙 난방을 제공합니다. 마감 및 드롭 천장 사이, 플레넘 공간 또는 공간이 제한된 기타 공간과 같이 제한되거나 은폐된 영역에 적합합니다. 이 히터는 축에서 쉽게 회전할 수 있으며 수평으로 매달아야 합니다. 18인치 및 19.5인치 깊이로 제공됩니다.
Dayton 전기 플리넘 히터는 자유 공기 배출을 위해 설치되거나 덕트 시스템과 함께 사용되어 중앙 난방을 제공합니다. 마감 및 드롭 천장 사이, 플레넘 공간 또는 공간이 제한된 기타 공간과 같이 제한되거나 은폐된 영역에 적합합니다. 이 히터는 축에서 쉽게 회전할 수 있으며 수평으로 매달아야 합니다. 18인치 및 19.5인치 깊이로 제공됩니다.
전기 팬 코일 히터, 단상
Dayton 전기 플레넘 히터는 자유 공기 배출을 제공하며 중앙 난방용 덕트 시스템과 함께 사용됩니다. 이 히터는 축에서 쉽게 회전할 수 있으며 수평으로 매달아야 합니다. 마감 및 드롭 천장 사이, 플레넘 공간 또는 공간이 제한된 기타 공간과 같이 제한되거나 은폐된 영역에 이상적입니다. 18인치 및 19.5인치 깊이로 제공됩니다.
Dayton 전기 플레넘 히터는 자유 공기 배출을 제공하며 중앙 난방용 덕트 시스템과 함께 사용됩니다. 이 히터는 축에서 쉽게 회전할 수 있으며 수평으로 매달아야 합니다. 마감 및 드롭 천장 사이, 플레넘 공간 또는 공간이 제한된 기타 공간과 같이 제한되거나 은폐된 영역에 이상적입니다. 18인치 및 19.5인치 깊이로 제공됩니다.
더 알아보기
- 측정 및 레이아웃 도구
- 호흡보호구
- 가방 및 가방 액세서리
- 전등 안정기
- 외부 페인트 및 얼룩
- 스레드 릴리프 도구
- 마이크로 미터 세트
- 걸쇠 자물쇠
- 히트 펌프 역전 밸브
- 밀폐형 전원 콘센트
- NORGREN 스트레이트 유니온 감소
- APPROVED VENDOR 부싱 감소
- METRO 코드 응답 카트
- KINGSTON VALVES 112CSSEN 시리즈, 안전 밸브
- PARKER 필터 카트리지
- ENERPAC HP 시리즈 와셔
- VESTIL SQ 시리즈 정사각형 안전 난간(발끝판 없음)
- REGAL Met-Flo 시리즈 미터 나사 성형 탭, HSS, 질화물 및 산화 증기
- WERMA EvoSIGNAL 시리즈 Visual Midi 청각 신호 혼