전기 밀폐 공간 팬 및 송풍기
밀폐된 공간의 전기 팬과 송풍기는 신선한 공기를 지속적으로 공급하고 연기를 밀어냅니다. Raptor Supplies 다양한 밀폐 공간 송풍기/팬/환기 장치를 제공하며...자세히 보기
제한된 공간 팬
Air Systems International 에어 무버는 밀폐된 공간에서 사용하기에 이상적이며 맨홀, 지하 금고, 위험한 장소에서 환기를 제공하는 견고한 설계가 특징입니다. 이 방폭형 축류 팬은 최대 2483 CFM의 자유 기류를 제공하는 폴리에틸렌 구조로 되어 있으며 10피트 코드 및 25피트 전도성 덕트(일부 모델의 경우)와 함께 제공되어 휴대성을 제공합니다. 빨간색, 검은색 및 주황색으로 제공되는 다양한 OSHA 준수 밀폐 공간 팬 중에서 선택하십시오.
Air Systems International 에어 무버는 밀폐된 공간에서 사용하기에 이상적이며 맨홀, 지하 금고, 위험한 장소에서 환기를 제공하는 견고한 설계가 특징입니다. 이 방폭형 축류 팬은 최대 2483 CFM의 자유 기류를 제공하는 폴리에틸렌 구조로 되어 있으며 10피트 코드 및 25피트 전도성 덕트(일부 모델의 경우)와 함께 제공되어 휴대성을 제공합니다. 빨간색, 검은색 및 주황색으로 제공되는 다양한 OSHA 준수 밀폐 공간 팬 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 색상 | 덕트 길이 | 크기 | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CVF-25AC50 | ₩910,000 | ||||||
A | CVF121550 | ₩1,224,363 | RFQ | |||||
A | CVF122550 | ₩1,307,090 | RFQ | |||||
A | CVF25DCNBP | ₩984,454 | ||||||
A | CVF-15AC50 | ₩819,000 | ||||||
A | CVF-6AC50 | ₩761,090 | RFQ | |||||
A | CVF-8AC50G | ₩488,090 | RFQ | |||||
A | CVF15DCNBP | ₩910,000 | ||||||
A | CVF-6X220 | ₩3,391,818 | RFQ | |||||
A | CVF-8DCSB | ₩620,454 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | CVF12CAN15 | ₩1,402,170 | |
A | CVF12CAN25 | ₩1,515,535 |
12인치 축류 팬
스타일 | 모델 | 최대 자유 공기 흐름 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | CVF-12AC50 | ₩769,363 | |||
B | CVF-12AC | ₩1,097,250 |
스타일 | 모델 | 코드 길이 | 덕트 길이 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | CVF12X2522 | ₩5,360,727 | RFQ | |||
A | CVF12X1522 | ₩5,244,909 | RFQ | |||
A | CVF12EXP25 | ₩5,360,727 | RFQ | |||
A | CVF12EXP15 | ₩5,244,909 | RFQ |
스타일 | 모델 | 코드 길이 | 최대 자유 공기 흐름 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | CVF-12EX22 | ₩4,624,454 | ||||
A | CVF-12EXP | ₩4,624,454 |
스타일 | 모델 | A | 덕트 길이 | HP | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CVF-6DCAN | ₩868,636 | RFQ | ||||
A | CVF-6AAN | ₩661,818 | |||||
A | CVF-25AAN | ₩1,001,962 | |||||
A | CVF-15AAN | ₩898,450 | |||||
A | CVF-25DCAN | ₩1,055,845 | |||||
A | CVF-15DCAN | ₩1,013,915 |
스타일 | 모델 | A | 색상 | 덕트 길이 | HP | 최대 자유 공기 흐름 | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SVF-25ACAN | ₩1,647,345 | ||||||||
A | SVF-15ACAN | ₩1,432,375 | ||||||||
A | SVF-6ACAN | ₩1,282,272 | ||||||||
A | SVF-6DCAN | ₩1,381,545 | ||||||||
A | SVF-15DCAN | ₩1,480,818 | ||||||||
A | SVF-25DCAN | ₩1,590,050 |
환기 키트
Air Systems International Saddle Vent 환기 시스템은 작업자가 출입할 때마다 공기 덕트를 제거할 필요가 없도록 하여 밀폐된 공간에서 작업자에게 신선한 공기 통로 역할을 합니다. 각 키트에는 작업자에게 신선한 공기를 공급하고 유해 가스를 제거하기 위해 Saddle Vent 하단에 설치된 공기 덕트가 포함되어 있습니다. 이 장치에는 흡기 덕트를 원하는 위치로 회전시킬 수 있는 90도 엘보우가 있습니다.
우리는 또한 양쪽 호스 끝에 조절 가능한 벨트 스트랩이 있는 개폐식, 철사 강화 디자인의 비닐 구조의 덕트 호스를 제공합니다. 화씨 180도의 최대 온도 등급을 처리할 수 있습니다.
Air Systems International Saddle Vent 환기 시스템은 작업자가 출입할 때마다 공기 덕트를 제거할 필요가 없도록 하여 밀폐된 공간에서 작업자에게 신선한 공기 통로 역할을 합니다. 각 키트에는 작업자에게 신선한 공기를 공급하고 유해 가스를 제거하기 위해 Saddle Vent 하단에 설치된 공기 덕트가 포함되어 있습니다. 이 장치에는 흡기 덕트를 원하는 위치로 회전시킬 수 있는 90도 엘보우가 있습니다.
우리는 또한 양쪽 호스 끝에 조절 가능한 벨트 스트랩이 있는 개폐식, 철사 강화 디자인의 비닐 구조의 덕트 호스를 제공합니다. 화씨 180도의 최대 온도 등급을 처리할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 색상 | 항목 | 길이 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CVFCUP15 | ₩728,000 | |||||
B | CVF8A15K50 | ₩1,336,363 | RFQ | ||||
C | SV-CUP25 | ₩1,100,272 | |||||
B | SV- 컵 | ₩1,455,072 | |||||
A | CVFCUP25 | ₩785,909 |
8인치 축류 팬
8인치 원심 송풍기, 위험한 장소
스타일 | 모델 | HP | 최대 자유 공기 흐름 | 전원 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SVB-E8EXP | ₩4,054,120 | |||||
A | SVB-E8X250 | ₩7,437,181 | |||||
B | SVB-A8 | ₩5,465,162 |
8인치 원심 송풍기, 비위험 지역
8인치 전도성 새들 통풍구 환기 키트
스타일 | 모델 | 코드 길이 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | CVFX25K220 | ₩4,550,000 | |||
A | CVFX15K220 | ₩4,384,545 | |||
A | CVFEX25키트 | ₩5,032,265 | |||
B | CVFEX15키트 | ₩4,420,097 |
스타일 | 모델 | 코드 길이 | 덕트 길이 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | CVF-15X220 | ₩3,474,545 | ||||
A | CVF-25X220 | ₩3,722,727 | ||||
A | CVF15CANEX | ₩3,665,515 | ||||
A | CVF25CANEX | ₩4,177,092 | ||||
A | CVF6CANEX | ₩3,797,181 |
8인치 방폭 축방향 팬
스타일 | 모델 | A | HP | 최대 자유 공기 흐름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SVB-G8컵 | ₩3,738,735 | ||||
A | SVB-G8HC컵 | ₩4,789,909 | ||||
A | SVB-E8컵 | ₩2,797,427 | ||||
A | SVB-E82컵 | ₩3,833,725 | RFQ | |||
A | SVB-E8SCUP | ₩3,488,047 |
스타일 | 모델 | A | 덕트 길이 | HP | 포함 사항 | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CVF8A25K50 | ₩1,354,181 | RFQ | ||||||
A | CVF8A15키트 | ₩1,575,402 | |||||||
A | CVF8A25키트 | ₩1,459,517 | RFQ | ||||||
A | CVF8D25KIT | ₩1,509,322 | RFQ | ||||||
A | CVF8D15KIT | ₩1,458,012 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | CVFCUPCN15 | ₩1,447,727 | |
A | CVFCUPCN25 | ₩1,571,818 | |
A | SVCUPCND25 | ₩1,480,818 | RFQ |
제한된 공간 송풍기
Air Systems International 밀폐 공간 송풍기는 불꽃이 튈 염려 없이 제한된 공간에서 지속적으로 환기할 수 있도록 설계되었습니다. 스파크 방지 알루미늄 휠이 있는 분말 코팅된 강철 프레임이 특징이며 위험하지 않은 작업 환경에서 사용하기에 이상적입니다. 이 CE 등록 및 CSA 승인 송풍기에는 성형 안전 가드와 8인치 플랜지가 있어 흡기 및 배기를 위한 뛰어난 기동성을 제공합니다. 또한 단락 및 과열을 방지하기 위해 열 과부하 보호 장치를 통합합니다. 폭이 12인치, 21인치 및 24인치인 다양한 종류의 송풍기 중에서 선택하십시오.
Air Systems International 밀폐 공간 송풍기는 불꽃이 튈 염려 없이 제한된 공간에서 지속적으로 환기할 수 있도록 설계되었습니다. 스파크 방지 알루미늄 휠이 있는 분말 코팅된 강철 프레임이 특징이며 위험하지 않은 작업 환경에서 사용하기에 이상적입니다. 이 CE 등록 및 CSA 승인 송풍기에는 성형 안전 가드와 8인치 플랜지가 있어 흡기 및 배기를 위한 뛰어난 기동성을 제공합니다. 또한 단락 및 과열을 방지하기 위해 열 과부하 보호 장치를 통합합니다. 폭이 12인치, 21인치 및 24인치인 다양한 종류의 송풍기 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | SVBE6AL115 | ₩15,134,636 | |
A | SVBE6AL440 | ₩13,354,090 | RFQ |
제한된 공간 팬 키트
Air Systems International 밀폐 공간 팬 키트는 공기를 순환시키고 작은 공간에 갇힌 연기를 제거하도록 설계되었습니다. 보일러, 맨홀 입구, 전기 변압기 수리, 탱크 청소 및 지하 금고에 이상적입니다. 이 팬 키트에는 제한된 공간에 도달하기 위한 고속 송풍기와 긴 덕트 파이프가 있습니다. 블로어 페이스 마운트는 공기가 특정 방향으로 전달되는 것을 방지하기 위해 덕트 파이프를 블로어 입구에 연결하는 데 사용됩니다. 800루멘 미니 큐브 램프는 어두운 공간에서 휴대용 조명을 제공합니다. 일부 모델에는 흡입구 및 배출구용 양방향 송풍기가 장착되어 있습니다. 강철 및 플라스틱 하우징 변형으로 제공되는 다양한 밀폐 공간 팬 키트 중에서 선택하십시오.
Air Systems International 밀폐 공간 팬 키트는 공기를 순환시키고 작은 공간에 갇힌 연기를 제거하도록 설계되었습니다. 보일러, 맨홀 입구, 전기 변압기 수리, 탱크 청소 및 지하 금고에 이상적입니다. 이 팬 키트에는 제한된 공간에 도달하기 위한 고속 송풍기와 긴 덕트 파이프가 있습니다. 블로어 페이스 마운트는 공기가 특정 방향으로 전달되는 것을 방지하기 위해 덕트 파이프를 블로어 입구에 연결하는 데 사용됩니다. 800루멘 미니 큐브 램프는 어두운 공간에서 휴대용 조명을 제공합니다. 일부 모델에는 흡입구 및 배출구용 양방향 송풍기가 장착되어 있습니다. 강철 및 플라스틱 하우징 변형으로 제공되는 다양한 밀폐 공간 팬 키트 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | CVF12A15KT | ₩1,902,727 | RFQ |
A | CVF12A25KT | ₩2,109,545 | RFQ |
안장 통풍구 환기 키트
전기 밀폐 공간 팬 및 송풍기
전기 밀폐 공간 팬과 송풍기는 신선한 공기를 지속적으로 공급하거나 연기를 배출합니다. Raptor Supplies Allegro, Rafman, Americ, 에어 시스템 인터내셔널 과 ECKO. 아메 릭 밀폐 공간 송풍기 및 공기 배출기는 더 많은 양의 공기 출력이 필요한 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 펌프실과 같은 Class 1 위험 장소에서 사용하기에 이상적입니다. 이 본질 안전 송풍기는 최대 1.5 CFM의 공기 흐름을 제공 할 수있는 2063 HP 공압 모터로 구동됩니다. 충격 흡수를 위해 이중벽 쉘로 둘러싸여 있습니다. 알레그로 방폭형 밀폐 공간 축류 송풍기는 환기가 거의 되지 않는 밀폐된 공간에서 사용됩니다. 이 송풍기에는 1636RPM에서 최대 3320CFM의 공기 흐름을 생성할 수 있는 강력하고 에너지 효율적인 모터가 있습니다. 포지티브 및 네거티브 환기 모두로 연기 및 유해 가스 제거에 이상적이며 휴대성을 위한 통합 핸들이 장착되어 있습니다. 전기 밀폐 공간 팬 및 송풍기에는 맨홀 입구 키트도 포함되어 있습니다.
자주 묻는 질문
밀폐된 공간에서 얼마나 자주 공기를 테스트해야 합니까?
취하게 하거나 위험을 완전히 평가하려면 OSHA의 표준에 따라 4피트 간격으로 제한된 공간에 대한 테스트를 수행해야 합니다.
밀폐된 공간에서 사용할 수 있는 환기 유형은 무엇입니까?
강제 환기 또는 배기 환기는 제한된 공간에 적합합니다. 강제 환기는 강제 및 신선한 공기를 사용하여 공기를 치환하고 희석하여 제한된 공간을 환기시키는 반면 배기 환기는 배출을 사용하여 오염원에서 오염 물질을 지속적으로 제거합니다.
밀폐된 공간에서 얼마나 많은 환기가 필요합니까?
AIHA(미국 산업위생협회)에 따르면 밀폐 공간의 경우 3분마다 한 번 또는 시간당 20번의 완전한 공기 교체가 허용되는 관행입니다. 밀폐 공간의 환기는 해당 구역에서 환기되는 제품 또는 재료에 따라 달라집니다.
송풍기가 팬보다 나은가요?
- 팬은 전기 장치이고 송풍기는 기계 장치입니다.
- 팬은 전기를 덜 소비합니다. 송풍기는 상대적으로 더 많은 전력을 소비합니다.
- 팬은 용량에 따라 중간 기류를 제공하는 반면 송풍기는 팬보다 더 나은 기류를 제공합니다.