항목 | 밀폐 공간 팬 |
A | 19 |
송풍기 / 팬 속도 | 3250 RPM |
색상 | 빨간색 |
코드 길이 | 10 피트 |
덕트 직경 | 8" |
덕트 길이 | 25 피트 |
높이 | 13 " |
주택 자재 | 플라스틱 |
HP | 1 / 4 hp |
길이 | 25 피트 |
최대 자유 공기 흐름 | 974 CFM |
타입 | 축 |
UPC | 464314415149 |
전압 | 12V DC |
폭 | 11 " |
선박 중량 (kg) | 22.05 |
선박 높이 (cm) | 48.26 |
선박 길이 (cm) | 139.7 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
HS 코드 | 8414596590 |
원산지 | US |
모델 | A | 덕트 길이 | HP | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CVF-15AAN | 4A | - | 1 / 3 hp | 115V 교류 | ₩ 898,450 | |
CVF-25AAN | 4A | 25 피트 | 1 / 3 hp | 115V 교류 | ₩ 1,001,962 | |
CVF-15DCAN | 19 | - | 1 / 4 hp | 12V DC | ₩ 1,013,915 | |
CVF-6AAN | - | 6 피트 | - | 115V 교류 | ₩ 661,818 | |
CVF-6DCAN | - | - | - | - | ₩ 868,636 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.