항목 | 밀폐 공간 팬 |
색상 | 검정 |
코드 길이 | 25 피트 |
덕트 직경 | 12 " |
덕트 길이 | 25 피트 |
주파수 | 60 Hz에서 |
주택 자재 | 플라스틱 |
HP | 1 1/2마력 |
길이 | 25 피트 |
상 | 1 |
타입 | 축 폭발 방지 |
전압 | 115V 교류 |
선박 높이 (cm) | 68.58 |
선박 길이 (cm) | 93.98 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 8414596590 |
원산지 | US |
모델 | 코드 길이 | 덕트 길이 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
CVF12EXP15 | 25 피트 | 15 피트 | 115V 교류 | ₩ 5,244,909 | RFQ
|
CVF12X1522 | 10m | 15 피트 | 220 ~ 230V AC | ₩ 5,244,909 | RFQ
|
CVF12X2522 | 10m | 25 피트 | 220 ~ 230V AC | ₩ 5,360,727 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.