항목 | 축 팬 |
A | 3A |
송풍기 / 팬 속도 | 1450 RPM |
색상 | 주황색 |
코드 길이 | 10 피트 |
덕트 직경 | 8" |
진동수 | 50 Hz에서 |
높이 | 14 2 / 5 " |
주택 자재 | 플라스틱 |
HP | 1 / 3 hp |
길이 | 16.5 " |
최대 자유 공기 흐름 | 830 CFM |
타입 | 축 |
전압 | 230V 교류 |
폭 | 10 9 / 10 " |
선박 중량 (kg) | 9.9 |
선박 높이 (cm) | 48.26 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 8414596590 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.