AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 8인치 원심 송풍기, 위험 지역
필터
암페어 : 12.6 , 송풍기 휠 재질: 알류미늄 , 색상: 회색 , 코드 길이: 25 피트 , 덕트 Dia.: 8" , 엔진 브랜드: 브릭스와 스트래튼 , 팬 하우징 재질: 폴리에틸렌 , 프레임 마감: 분말 코팅 , 프레임 재질: 강철 , 프레임 유형: 멋진 , 재료: 강철 , 맥스. 입구 압력: 60의 PSI , 콘센트 크기: 8" , 압력 범위: 10 ~ 100 psi , 레귤레이터 유형: 조절할 수 있는 , 유형: 원심 폭발 방지
스타일 | 모델 | HP | 최대 자유 공기 흐름 | 전원 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SVB-E8EXP | 3 / 4 hp | 1570 CFM | 전기 | 115V 교류 | ₩ 4,054,120 | |
A | SVB-E8X250 | 3 / 4 hp | - | - | 230V 교류 | ₩ 7,437,181 | |
B | SVB-A8 | 4 마력 | 3000 CFM | 공기 구동 | - | ₩ 5,465,162 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 휴대용 잠금 키트
- 폼 블랭크 플랫 바 플레이트 및 시트 스톡
- 브레이스 및 보강 하드웨어
- 비틀림 스프링
- 소화전 릴리프 밸브
- 파이프피팅 및 커플링
- 용접헬멧/용접보호구
- 펀치/끌/핸드드릴
- 도크 장비
- 핀
- SCHAEFER 스토리지 토트
- STRUCTURAL PLASTICS 워크 벤치
- BISON GEAR & ENGINEERING 720 시리즈, 하이포 이드 기어 모터, 115Vac
- EDWARDS SIGNALING 860 시리즈 표면 실장 혼/스트로브
- ENGINEERS BLACK BOOK 패스너 블랙 북
- SPEARS VALVES PVC 클리어 Y 스트레이너, SR 스레드 엔드, FKM 씰 PVC 스크린
- DAZOR 형광등 45W 피벗 베이스 작업등, 43인치
- DAYTON 올덤 커플링
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E43 크기, MDSS 단일 감속 수정된 웜 기어 감속기
- BROWNING No.50 체인용 분할 테이퍼 부싱 포함 강철 더블 스프라켓