항목 | 밀폐 공간 송풍기 |
A | 12.6 |
송풍기 휠 재질 | 알류미늄 |
색상 | 회색 |
코드 길이 | 25 피트 |
덕트 직경 | 8" |
엔진 브랜드 | 브릭스와 스트래튼 |
팬 하우징 재질 | 폴리에틸렌 |
프레임 마감 | 분말 코팅 |
프레임 재질 | 강철 |
프레임 유형 | 멋진 |
높이 | 27 " |
HP | 3 / 4 hp |
인 레트 크기 | 8" |
길이 | 27 " |
최대 자유 공기 흐름 | 1570 CFM |
모터 유형 | 전기 |
출구 크기 | 8" |
전원 | 전기 |
타입 | 원심 폭발 방지 |
전압 | 115V 교류 |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 34.2 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8414596595 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | HP | 최대 자유 공기 흐름 | 전원 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVB-A8 | 4 마력 | 3000 CFM | 공기 구동 | - | ₩ 5,465,162 | ||
SVB-E8X250 | 3 / 4 hp | - | - | 230V 교류 | ₩ 7,437,181 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.