항목 | 밀폐 공간 송풍기 |
송풍기 휠 재질 | 알류미늄 |
송풍기 / 팬 속도 | 3000 RPM |
색상 | 회색 |
덕트 직경 | 8" |
엔진 브랜드 | 브릭스와 스트래튼 |
팬 하우징 재질 | 폴리에틸렌 |
프레임 마감 | 분말 코팅 |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 19 " |
HP | 4 마력 |
인 레트 크기 | 8" |
길이 | 23 " |
자재 | 강철 |
최대 자유 공기 흐름 | 3000 CFM |
맥스. 입구 압력 | 60의 PSI |
소음 수준 | 80dBA |
출구 크기 | 8" |
전원 | 공기 구동 |
압력 범위 | 10 ~ 100 psi |
레귤레이터 유형 | 조절할 수 있는 |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 27 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8414596595 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | HP | 최대 자유 공기 흐름 | 전원 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVB-E8EXP | 3 / 4 hp | 1570 CFM | 전기 | 115V 교류 | ₩ 4,499,950 | ||
SVB-E8X250 | 3 / 4 hp | - | - | 230V 교류 | ₩ 7,437,181 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.