EDWARDS SIGNALING 860 시리즈 표면 장착 혼/스트로브
필터
분당 깜박임: 60 , 키: 5.5 " , 하우징 색상: 회색 , 하우징 재질: 엔지니어링 열가소성 , 램프 종류: 제논 , 사운드 레벨: 90dB @ 10 피트 , 너비: 5.5 "
스타일 | 모델 | 전압 | 색상 | 현재 그린 | 깊이 | 렌즈 색상 | 광 출력 | 설치 | 온도 운영. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 868STRB-AQ | 24VAC/DC | - | 462mA @ 24V AC, 412mA @ 24V DC | 5 / 8 " | 파란색 | 20 CP | 야외 표면 | 32 ~ 120도 F | ₩ 718,357 | |
B | 868스트라-AQ | 24VAC/DC | - | 462mA @ 24V AC, 412mA @ 24V DC | 5 / 8 " | 호박색 | 90 CP | 표면 | 32 ~ 120도 F | ₩ 702,397 | |
C | 868STRR-AQ | 24VAC/DC | - | 462mA @ 24V AC, 412mA @ 24V DC | 5 / 8 " | 빨간색 | 21 CP | 표면 | 32 ~ 120도 F | ₩ 737,012 | |
D | 868STRC-AQ | 24VAC/DC | - | 462mA @ 24V AC, 412mA @ 24V DC | 5 / 8 " | 초기화 | 150 CP | 표면 | 32 ~ 120도 F | ₩ 732,882 | |
D | 867STRC-AQ | 24VAC/VDC | - | - | 3-5 / 16 " | - | - | - | - | - | RFQ
|
E | 868STRG-AQ | 24VAC/VDC | 초록색 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 867STRB-AQ | 24VAC/VDC | 파란색 | - | 3-5 / 16 " | - | - | - | - | - | RFQ
|
E | 867STRG-AQ | 24VAC/VDC | 초록색 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | 867스트라-AQ | 24VAC/VDC | 호박색 | - | 3-5 / 16 " | - | - | - | - | - | RFQ
|
C | 867STRR-AQ | 24VAC/VDC | - | - | 3-5 / 16 " | - | - | - | - | - | RFQ
|
D | 868STRC-N5 | 120 VAC | - | 148 mA | 5 / 8 " | 초기화 | 150 CP | 표면 | 32 ~ 120도 F 실외 | ₩ 689,377 | |
A | 867STRB-N5 | 120 VAC | 파란색 | - | 3-5 / 16 " | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | 868STR-N5 | 120 VAC | - | 148 mA | 5 / 8 " | 호박색 | 90 CP | 표면 | 32 ~ 120도 F | ₩ 702,397 | |
E | 867STRG-N5 | 120 VAC | 초록색 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
C | 867STRR-N5 | 120 VAC | - | - | 3-5 / 16 " | - | - | - | - | - | RFQ
|
D | 867STRC-N5 | 120 VAC | - | - | 3-5 / 16 " | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 868STRB-N5 | 120 VAC | - | 148 mA | 5 / 8 " | 파란색 | 20 CP | 표면 | 32 ~ 120도 F | ₩ 756,000 | |
C | 868STRR-N5 | 120 VAC | - | 148 mA | 5 / 8 " | 빨간색 | 21 CP | 표면 | 32 ~ 120도 F | ₩ 689,377 | |
B | 867STR-N5 | 120 VAC | 호박색 | - | 3-5 / 16 " | - | - | - | - | - | RFQ
|
E | 868STRG-N5 | 120 VAC | 초록색 | - | 3-13 / 32 " | - | - | - | - | - | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공압 작동 버터 플라이 밸브
- 조각사
- 폴리 프로필렌 파이프 피팅
- 조명 조광기
- 포크
- 트레이닝
- 실내 LED 전등
- 덕트 팬 및 액세서리
- 구조 프레임 시스템
- 물 처리
- IIG 파이프 단열
- METRO 인클로저 패널
- COOPER TOOLS 스크루 드라이버 세트
- AMERICAN TORCH TIP 노즐 5/8인치, Bzl
- ADVANCE TABCO 특별한 가치, 유틸리티 싱크
- MOODY TOOL ESD 드라이버
- COOPER B-LINE B602 시리즈 빔 클램프
- DAYTON 바퀴용 액슬
- RADIONIC HI-TECH LED 언더캐비닛 조명
- VESTIL DRAFT 시리즈 도크 씰 드래프트 차단기