IIG 파이프 단열재
필터
색: 연한 초록색 , 절연 유형: 까다로운 , 길이: 3ft. , 재료: 미네랄 울 , 온도. 범위: 화씨 0도 ~ 1200도
스타일 | 모델 | 절연 공칭 ID | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 42120 | 1.125 " | 1.5 " | ₩ 74,952 | |
A | 41420 | 1.375 " | 1" | ₩ 43,102 | |
A | 41595 | 1.375 " | 2" | ₩ 102,550 | |
A | 41495 | 1.375 " | 1.5 " | ₩ 74,322 | |
A | 41425 | 1.375 " | 1" | ₩ 44,817 | |
A | 41430 | 1.625 " | 1" | ₩ 45,202 | |
A | 541308 | 1.625 " | 1.5 " | ₩ 78,627 | |
A | 42260 | 1.625 " | 2" | ₩ 108,675 | |
A | 41600 | 2" | 2" | ₩ 113,102 | |
A | 41500 | 2" | 1.5 " | ₩ 81,200 | |
A | 41435 | 2" | 1" | ₩ 48,650 | |
A | 41605 | 2.5 " | 2" | ₩ 115,097 | |
A | 41505 | 2.375 " | 1.5 " | ₩ 83,125 | |
A | 41440 | 2.375 " | 1" | ₩ 56,822 | |
A | 41510 | 3" | 1.5 " | ₩ 99,277 | |
A | 41445 | 3" | 1" | ₩ 61,425 | |
A | 41610 | 3.5 " | 2" | ₩ 138,460 | |
A | 41515 | 3.5 " | 1.5 " | ₩ 97,772 | |
A | 41450 | 3.5 " | 1" | ₩ 68,600 | |
A | 41520 | 4.5 " | 1.5 " | ₩ 114,747 | |
A | 41455 | 4.5 " | 1" | ₩ 80,097 | |
A | 41615 | 4.5 " | 2" | ₩ 151,007 | |
A | 41525 | 5.5 " | 1.5 " | ₩ 123,777 | |
A | 41620 | 5.5 " | 2" | ₩ 176,837 | |
A | 41625 | 6.5 " | 2" | ₩ 171,832 | |
A | 41530 | 6.625 " | 1.5 " | ₩ 132,615 | |
A | 41465 | 8.5 " | 1" | ₩ 101,552 | |
A | 41635 | 8.5 " | 2" | ₩ 180,879 | |
A | 41540 | 8.625 " | 1.5 " | ₩ 131,722 | |
A | 41550 | 10.75 " | 1.5 " | ₩ 173,425 | |
A | 41645 | 10.75 " | 2" | ₩ 214,742 | |
A | 534777 | 55 / 64 " | 1" | ₩ 40,425 | |
A | 41485 | 55 / 64 " | 1.5 " | ₩ 71,225 | |
A | 41460 | 66.5 " | 1" | ₩ 89,425 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 패널 트럭
- 가스 실린더 레귤레이터
- 에어 스테이플러
- 점퍼 케이블
- 포스트 드라이버
- 아크 플래시 보호
- 실험실 여과
- 접근 장벽 및 군중 제어
- 플라스틱
- 연못 액세서리
- APPROVED VENDOR 유니온, 튜브, 니켈 도금 황동
- SUPERIOR TOOL 내부 파이프 렌치
- COOPER B-LINE B588 시리즈 XNUMX홀 U 지지대
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP 제작 피팅 감속기 커플 링, 소켓 x 소켓
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 표준 볼 밸브, JIS 소켓, EPDM, 미터법
- MARTIN SPROCKET 부쉬 QD형 롤러 체인 스프로킷 120 체인 수
- PLAST-O-MATIC FC125 시리즈 유량 제어 밸브
- BESSEY 블록 키우기
- NIBCO DWV 감소 어댑터, PVC
- NIBCO 스트리트 와이스, PVC