EDWARDS SIGNALING 867STRC-AQ 표면 실장 혼/스트로브, 투명, 24V, 3 5/16인치 깊이
항목: CF4NTZ
모델: 867STRC-AQ
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 혼 스트로브 |
깊이 | 3-5 / 16 " |
외형 치수 | 5-1/2" x 5-1/2" |
ㅁㄴㅇㄹ | UL 1638(스트로브), UL 464(혼) |
전압 | 24VAC/VDC |
프로덕트 | 모델 | 전압 | 색상 | 현재 그린 | 깊이 | 렌즈 색상 | 광 출력 | 설치 | 온도 운영. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
868STRR-N5 | 120 VAC | - | 148 mA | 5 / 8 " | 빨간색 | 21 CP | 표면 | 32 ~ 120도 F | ₩ 689,377 | ||
868STR-N5 | 120 VAC | - | 148 mA | 5 / 8 " | 호박색 | 90 CP | 표면 | 32 ~ 120도 F | ₩ 702,397 | ||
868STRB-N5 | 120 VAC | - | 148 mA | 5 / 8 " | 파란색 | 20 CP | 표면 | 32 ~ 120도 F | ₩ 756,000 | ||
868STRC-N5 | 120 VAC | - | 148 mA | 5 / 8 " | 초기화 | 150 CP | 표면 | 32 ~ 120도 F 실외 | ₩ 689,377 | ||
868STRR-AQ | 24VAC/DC | - | 462mA @ 24V AC, 412mA @ 24V DC | 5 / 8 " | 빨간색 | 21 CP | 표면 | 32 ~ 120도 F | ₩ 737,012 | ||
868스트라-AQ | 24VAC/DC | - | 462mA @ 24V AC, 412mA @ 24V DC | 5 / 8 " | 호박색 | 90 CP | 표면 | 32 ~ 120도 F | ₩ 702,397 | ||
868STRB-AQ | 24VAC/DC | - | 462mA @ 24V AC, 412mA @ 24V DC | 5 / 8 " | 파란색 | 20 CP | 야외 표면 | 32 ~ 120도 F | ₩ 718,357 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.