RADIONIC HI-TECH LED 하부 캐비닛 조명
필터
색온도 : 4500K , 코드 길이: 5 피트 , CRI: 90 , 하우징 색상: 은 , 하우징 재질: 알류미늄 , 램프 수량: 1 , LED 교체 대상: 1 램프 LFL , 밝은 색: 차가운 백색 , 호칭 폭: 1 1 / 2 " , 정격 수명: 50000의 시간. , 스위치 동작: 하이 / 로우 / 오프 , 온도. 범위: 0에서 104 Deg. 에프 , 전압: 120V , 보증: 5 년
스타일 | 모델 | 와트 당 루멘 | 공칭 높이 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ZX515-CL-HL-CW-9 | 79.2 lm / W | 63 / 64 " | 8.4W | ₩ 256,865 | RFQ
|
A | ZX515-HL-CW-9 | 103.7 lm / W | 1" | 6.4W | ₩ 223,177 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 어느 한 쪽
- 전류 프로브
- 압축 및 다이 스프링
- 널링 도구
- 슬럼프 테스터 액세서리
- 업장가구
- 드릴 액세서리
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- 페인트 및 배경 화면 도구
- 유압 모터
- POSI LOCK 기계식 턱 풀러
- TWECO 하단 피드 롤
- DAYTON 프레스 아버
- HONEYWELL 비 스프링 리턴 액추에이터
- SPEARS VALVES CPVC 소형 볼 밸브 일반 스타일, 소켓 종단, FKM
- MORSE DRUM 90 시리즈 Verti-Karrier 언더 훅 드럼 리프터
- ACME ELECTRIC 기기 변압기, 200/220/240V 기본
- BALDOR / DODGE 임페리얼 IP, XNUMX볼트 필로우 블록, 솔리드 구면 롤러 베어링
- LOUISVILLE AE1200HD 시리즈 알루미늄 확장 사다리
- GROVE GEAR NH 시리즈, BM-R 스타일, 815 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기