항목 | LED 언더캐비닛 라이트 |
색온도 | 4500K |
코드 길이 | 5 피트 |
CRI | 90 |
주택 컬러 | 은 |
주택 자재 | 알류미늄 |
램프 수량 | 1 |
LED 교체 | 1 램프 LFL |
밝은 색 | 차가운 백색 |
루멘 | 663 필름 |
와트 당 루멘 | 79.2 lm / W |
공칭 높이 | 63 / 64 " |
공칭 길이 | 17 7 / 8 " |
공칭 폭 | 1 1 / 2 " |
정격 수명 | 50000의 시간. |
스위치 동작 | 하이 / 로우 / 오프 |
스위치 스타일 | 로커 |
온도. 범위 | 0에서 104 Deg. 에프 |
전압 | 120V |
품질 보증 | 5 년 |
와트 | 8.4W |
원산지 | 중국 |
프로덕트 | 모델 | 와트 당 루멘 | 공칭 높이 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZX515-HL-CW-9 | 103.7 lm / W | 1" | 6.4W | ₩ 223,177 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.