항목 | 환기 키트 |
A | 3.6 |
색상 | 주황색 |
덕트 직경 | 8" |
덕트 길이 | 6 피트, 15 피트 |
덕트 크기 | 6 ~ 15 피트 |
팔꿈치 각도 | 90도 |
높이 | 38 " |
HP | 1 / 3 hp |
길이 | 46 " |
자재 | 강철 |
최대 자유 공기 흐름 | 1395 CFM |
실장 형 | 보편적 인 |
타입 | 축 |
전압 | 115V 교류 |
폭 | 25 " |
선박 중량 (kg) | 48.15 |
선박 높이 (cm) | 96.52 |
선박 길이 (cm) | 116.84 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 3917210000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
SVF-8DCUP | 12V DC | ₩ 2,084,727 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.