항목 | 밀폐 공간 팬 |
A | 18 |
색상 | 주황색 |
덕트 직경 | 8" |
덕트 길이 | 6 피트 |
덕트 크기 | 6 피트 |
높이 | 19 " |
HP | 1 / 6 hp |
자재 | 강철 |
최대 자유 공기 흐름 | 지르코늄 알루미늄 산화물 |
타입 | AC 캐니스터 팬 |
전압 | 12V 교류 |
폭 | 17 " |
선박 중량 (kg) | 16.65 |
선박 높이 (cm) | 48.26 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
HS 코드 | 8414596590 |
원산지 | US |
모델 | A | 색상 | 덕트 길이 | HP | 최대 자유 공기 흐름 | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVF-15ACAN | 3.6 | 오렌지, 옐로우 | 15 피트 | 1 / 3 hp | 870 CFM | AC 캐니스터 팬 | 115V 교류 | ₩ 1,432,375 | |
SVF-25ACAN | 3.6 | 오렌지, 옐로우 | 25 피트 | 1 / 3 hp | 858 CFM | AC 캐니스터 팬 | 115V 교류 | ₩ 1,647,345 | |
SVF-25DCAN | 18 | 주황색 | 25 피트 | 1 / 6 hp | 796 CFM | DC 캐니스터 팬 | 12V DC | ₩ 1,590,050 | |
SVF-15DCAN | 18 | 주황색 | 15 피트 | 1 / 6 hp | - | DC 캐니스터 팬 | 12V DC | ₩ 1,480,818 | |
SVF-6DCAN | 18 | 주황색 | 6 피트 | 1 / 6 hp | - | DC 캐니스터 팬 | 12V DC | ₩ 1,381,545 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.