전기 밀폐 공간 팬 및 송풍기
밀폐된 공간의 전기 팬과 송풍기는 신선한 공기를 지속적으로 공급하고 연기를 밀어냅니다. Raptor Supplies 다양한 밀폐 공간 송풍기/팬/환기 장치를 제공하며...자세히 보기
맨홀 엔트리 시스템
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | ED7015-MED | ₩2,185,018 | RFQ |
B | EF7015-MEDXX | ₩7,516,218 | RFQ |
A | ED9015-MED | ₩2,673,745 | RFQ |
배터리 팬
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | EL-55ZAC | ₩15,993,600 | RFQ |
B | EL5518D | ₩10,025,018 | RFQ |
A | EL-55ZDC | ₩15,663,709 | RFQ |
B | EL-6525ZAC | ₩18,614,400 | RFQ |
B | EL-6525ZDC | ₩18,164,363 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | GH8112 | ₩533,527 | RFQ |
A | GH8112-FLD | ₩564,072 | RFQ |
스타일 | 모델 | 현재 그린 | HP | 최대 자유 공기 흐름 | RPM | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9520 - 43M | ₩2,611,381 | ||||||
A | 9520 - 46M | ₩2,564,036 |
소형 캐니스터 및 덕팅이 있는 방폭 송풍기, 16인치
캐니스터 및 덕트가 있는 축형 AC 금속 송풍기, 8인치
축 방향 AC 표준 금속 송풍기, 20인치
조밀한 양철통 & 덕팅, 8 인치를 가진 축 DC 플라스틱 송풍기
축 방폭 금속 송풍기, 8인치
인라인 송풍기
Allegro 인라인 블로워는 높은 CFM을 유지하면서 긴 환기 덕트를 작동해야 할 때 사용됩니다. 경량의 휴대용 단상 모터 송풍기는 산업용 또는 유틸리티, 제한된 공간 응용 분야용으로 제조됩니다. 덕트는 송풍기의 입구 및 배기 마감 모두에 연결되며 다양한 송풍기를 쉽게 배치하여 포지티브 또는 네거티브 환기를 달성할 수 있습니다. CSA STE C22.2 No 113 Air Delivery에 따라 CEESI를 확인했습니다. 8인치 및 12인치 직경으로 제공되는 다양한 인라인 블로어 중에서 선택하십시오.
Allegro 인라인 블로워는 높은 CFM을 유지하면서 긴 환기 덕트를 작동해야 할 때 사용됩니다. 경량의 휴대용 단상 모터 송풍기는 산업용 또는 유틸리티, 제한된 공간 응용 분야용으로 제조됩니다. 덕트는 송풍기의 입구 및 배기 마감 모두에 연결되며 다양한 송풍기를 쉽게 배치하여 포지티브 또는 네거티브 환기를 달성할 수 있습니다. CSA STE C22.2 No 113 Air Delivery에 따라 CEESI를 확인했습니다. 8인치 및 12인치 직경으로 제공되는 다양한 인라인 블로어 중에서 선택하십시오.
축방향 송풍기
Allegro 축류 송풍기는 엄청난 양의 생산량이 필요한 응용 분야를 위한 것입니다. 이 DC 표준 금속 송풍기에는 양쪽에 손잡이가 있는 견고한 금속 하우징에 효율적인 1개의 날카로운 모서리 임펠러가 있는 2/XNUMXhp 엔진이 포함되어 있어 휴대가 간편합니다. 그들은 전원으로 표준 차량 또는 트럭 배터리와 함께 사용하도록 고안되었습니다.
Allegro 축류 송풍기는 엄청난 양의 생산량이 필요한 응용 분야를 위한 것입니다. 이 DC 표준 금속 송풍기에는 양쪽에 손잡이가 있는 견고한 금속 하우징에 효율적인 1개의 날카로운 모서리 임펠러가 있는 2/XNUMXhp 엔진이 포함되어 있어 휴대가 간편합니다. 그들은 전원으로 표준 차량 또는 트럭 배터리와 함께 사용하도록 고안되었습니다.
원심 고출력 송풍기
Allegro 원심 고출력 송풍기는 빠른 퍼지 시간이 필요한 좁은 공간 환경에 이상적입니다. 내구성을 위한 튼튼하면서도 가벼운 폴리에틸렌 하우징과 안정성을 위한 다리가 있는 금속 베이스가 특징입니다. 이 CSA 인증 송풍기는 8개의 16인치 포트와 통합되어 연기 추출 또는 양의 환기를 제공하고 내장형 운반 손잡이로 원활한 휴대가 가능합니다. 변형은 16.5 및 XNUMX인치 길이로 제공됩니다.
Allegro 원심 고출력 송풍기는 빠른 퍼지 시간이 필요한 좁은 공간 환경에 이상적입니다. 내구성을 위한 튼튼하면서도 가벼운 폴리에틸렌 하우징과 안정성을 위한 다리가 있는 금속 베이스가 특징입니다. 이 CSA 인증 송풍기는 8개의 16인치 포트와 통합되어 연기 추출 또는 양의 환기를 제공하고 내장형 운반 손잡이로 원활한 휴대가 가능합니다. 변형은 16.5 및 XNUMX인치 길이로 제공됩니다.
전기 밀폐 공간 팬 및 송풍기
전기 밀폐 공간 팬과 송풍기는 신선한 공기를 지속적으로 공급하거나 연기를 배출합니다. Raptor Supplies Allegro, Rafman, Americ, 에어 시스템 인터내셔널 및 ECKO. 아메 릭 밀폐 공간 송풍기 및 공기 배출기는 더 많은 양의 공기 출력이 필요한 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 펌프실과 같은 Class 1 위험 장소에서 사용하기에 이상적입니다. 이 본질 안전 송풍기는 최대 1.5 CFM의 공기 흐름을 제공 할 수있는 2063 HP 공압 모터로 구동됩니다. 충격 흡수를 위해 이중벽 쉘로 둘러싸여 있습니다. 알레그로 방폭형 밀폐 공간 축류 송풍기는 환기가 거의 되지 않는 밀폐된 공간에서 사용됩니다. 이 송풍기에는 1636RPM에서 최대 3320CFM의 공기 흐름을 생성할 수 있는 강력하고 에너지 효율적인 모터가 있습니다. 포지티브 및 네거티브 환기 모두로 연기 및 유해 가스 제거에 이상적이며 휴대성을 위한 통합 핸들이 장착되어 있습니다. 전기 밀폐 공간 팬 및 송풍기에는 맨홀 입구 키트도 포함되어 있습니다.
자주 묻는 질문
밀폐된 공간에서 얼마나 자주 공기를 테스트해야 합니까?
취하게 하거나 위험을 완전히 평가하려면 OSHA의 표준에 따라 4피트 간격으로 제한된 공간에 대한 테스트를 수행해야 합니다.
밀폐된 공간에서 사용할 수 있는 환기 유형은 무엇입니까?
강제 환기 또는 배기 환기는 제한된 공간에 적합합니다. 강제 환기는 강제 및 신선한 공기를 사용하여 공기를 치환하고 희석하여 제한된 공간을 환기시키는 반면 배기 환기는 배출을 사용하여 오염원에서 오염 물질을 지속적으로 제거합니다.
밀폐된 공간에서 얼마나 많은 환기가 필요합니까?
AIHA(미국 산업위생협회)에 따르면 밀폐 공간의 경우 3분마다 한 번 또는 시간당 20번의 완전한 공기 교체가 허용되는 관행입니다. 밀폐 공간의 환기는 해당 구역에서 환기되는 제품 또는 재료에 따라 달라집니다.
송풍기가 팬보다 나은가요?
- 팬은 전기 장치이고 송풍기는 기계 장치입니다.
- 팬은 전기를 덜 소비합니다. 송풍기는 상대적으로 더 많은 전력을 소비합니다.
- 팬은 용량에 따라 중간 기류를 제공하는 반면 송풍기는 팬보다 더 나은 기류를 제공합니다.