항목 | 밀폐 공간 송풍기 |
연결 크기 | 15 피트 |
현재 그린 | 22 |
덕트 재질 | 비닐 |
팬 재질 | 폴리 프로필렌 |
마감재 | PVC 코팅 |
퓨즈 타입 | 인라인 30A |
높이 | 14 1 / 2 " |
HP | 1 / 4 hp |
길이 | 32 " |
최대 RPM | 3800 RPM |
블레이드 수 | 6 |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9536-15.pdf |
전압 | 12V DC |
폭 | 13 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 53 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 99.06 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.