항목 | 밀폐 공간 송풍기 |
색상 | 주황색 |
현재 그린 | 25 |
덕트 직경 | 8" |
높이 | 14 3 / 4 " |
HP | 1 / 3 hp |
길이 | 32 1 / 8 " |
자재 | 폴리에틸렌 |
최대 자유 공기 흐름 | 816 CFM |
최대 RPM | 4200 RPM |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9536-15.pdf |
타입 | 축 |
UPC | 741851953618 |
전압 | 12V DC |
폭 | 11 " |
선박 중량 (kg) | 36 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 86.36 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 8414519090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.